Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Black 405XL DURABrite Ultra Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Black 405XL DURABrite Ultra Ink
Epson Singlepack Black 405XL DURABrite Ultra Ink
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80490323
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T05H14010
EAN/GTIN:
     8715946670393
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen Profitieren Sie von den kosteneffizienten DURABrite Ultra-Tintenpatronen. Da es sich um separate Einzelpatronen handelt, muss immer nur die verbrauchte Farbe ersetzt werden. Das spart Geld. Mit den XL-Tintenpatronen drucken Sie bis zu 1.100 Seiten in Schwarzweiß und 1.100 Seiten in Farbe1. Für DIN A3-Druckermodelle ist auch eine schwarze Patrone in XXL-Größe erhältlich – für den Druck von bis zu 2.200 Seiten in Schwarzweiß1. Entdecken Sie die Serie Unsere DURABrite Ultra-Tinte liefert gestochen scharfe und langlebige Dokumente, die wisch- und wasserfest sind und sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden können. Zudem trocknet die Tinte schnell und ist damit ideal geeignet für das doppelseitige Drucken. Für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse. Vertrauen Sie dem Original Genießen Sie einfaches und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren viel in Forschung sowie Hightech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen eine optimale Qualität zu bieten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
WorkForce Pro WF-3820DWF WorkForce Pro WF-3825DWF WorkForce Pro WF-4820DWF WorkForce Pro WF-4825DWF WorkForce Pro WF-4830DTWF WorkForce WF-7830DTWF WorkForce WF-7835DTWF WorkForce WF-7840DTWF
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
18.9 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
32 mm
Verpackungstiefe
98 mm
Verpackungshöhe
142 mm
Paketgewicht
60 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946690841
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CJ07403
ab € 106,29*
Zubehör
Epson
C11CJ07404
ab € 152,02*
Zubehör
Epson
C11CJ06403
ab € 122,00*
Zubehör
Epson
C11CJ06404
ab € 129,59*
Zubehör
Epson
C11CJ05402
ab € 143,70*
Zubehör
Epson
C11CH67402
ab € 226,45*
Zubehör
Epson
C11CH70402
ab € 154,90*
Zubehör
Epson
C11CH70401
ab € 177,77*
Zubehör
Epson
C11CH68403
ab € 192,93*
Zubehör
Epson
C11CH68404
ab € 217,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.