Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer P5535 DLP 3D 1080P FULL HD DLP/DMD 4.500 Ansilumen 20.000:1 HDMI RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer P5535 DLP 3D 1080P FULL HD DLP/DMD 4.500 Ansilumen 20.000:1 HDMI RJ-45
Acer P5535 DLP 3D 1080P FULL HD DLP/DMD 4.500 Ansilumen 20.000:1 HDMI RJ-45
Artikel-Nr.:
     7405B-999394368
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JUM11.001
EAN/GTIN:
     4710886603740
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

Acer P5535 DLP 3D 1080P FULL HD DLP/DMD 4.500 Ansilumen 20.000:1 HDMI RJ-45

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acer P5535 - DLP-Projektor - tragbar - 3D - LAN Gerätetyp: DLP-Projektor - 1080p 3D-fähig: Ja (3D-Brille kann separat erworben werden) Integrierte Peripheriegeräte: Lautsprecher Lokalisierung: Europa Helligkeit: 4500 ANSI-Lumen Kontrastverhältnis: 20000:1 (dynamisch) Auflösung: Full HD (1920 x 1080) Natives Seitenverhältnis: 16:9 Farbunterstützung: 1,07 Milliarden Farben (30-Bit) Lampentyp: 240 Watt Lampenlebensdauer: Bis zu 4500 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus Videoeingang: (NTSC, SECAM, PAL), LAN Video-Modi: 1080p Lautsprecher: Lautsprecher - integriert Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V Leistungsaufnahme im Betrieb: 230 Watt Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 31,5 cm x 21,4 cm x 9,8 cm Gewicht: 2,73 kg

Acer P5535 DLP 3D 1080P FULL HD DLP/DMD 4.500 Ansilumen 20.000:1 HDMI RJ–45

Produktbeschreibung:

Merkmale Interaktiv Nein Lichtquelle Typ der Lichtquelle
Lampe Lampenleistung 240 W Design Produkttyp Standard
Throw–Projektor Marktpositionierung Bussines Produktfarbe
Weiß Platzierung Ceiling,
Desktop Projektor Projektorhelligkeit 4500 ANSI
Lumen Projektionstechnologie DLP native Auflösung
des Projektors WUXGA (1920x1200) Kontrastverhältnis
20000:1 Natives Seitenverhältnis 16:9 Unterstützte
Seitenverhältnisse 4:3,16:9 Smart Projektor Nein
Projektionsflächenkapazität 787,4 – 7620 mm Projektionsabstand
1 – 7,5 m Anzahl der Farben 1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich 15 – 100 kHz Vertikaler
Scanbereich 24 – 120 Hz Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D–Sub) Anschlüsse 2 Composite Video–Eingang
1 DVI Anschluss Nein Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1 PC Audio–Eingang Ja PC Audio Ausgang Ja Gewicht
und Abmessungen Gewicht 2,73 kg Breite 315 mm
Tiefe 214 mm Höhe 103 mm Netzwerk Smart–TV Nein
Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 1 WLAN Nein Leistung Energiequelle AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb) 290 W AC Eingangsspannung
120 – 230 V Speichermedium Integrierter Kartenleser
Nein Video Analoges Signalformatsystem NTSC,PAL,SECAM
Full–HD Ja Unterstützte Grafik–Auflösungen 1920
x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) Unterstützte
Video–Modi 1080p Bildschirm Eingebautes Display
Nein Objektiv Brennweitenbereich 16,91 – 21,60
mm Zoom–Fähigkeit Ja Multimedia Eingebaute Lautsprecher
Ja RMS–Leistung 16 W Anzahl eingebauter Lautsprecher 1

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
DLP–Projektor – 1080p
3D–fähig
Ja (3D–Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Netzwerk
Ethernet
Lokalisierung
Europa
Projektor
Helligkeit
4500 ANSI–Lumen
Kontrastverhältnis
20000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche
78,7 cm – 762 cm
Projektionsdistanz
1 m – 7.5 m
Projektionsdistanz–Verhältnis
1.13 – 1.47:1
Digitaler Zoomfaktor
2x
Auflösung
Full HD – Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Farbunterstützung
1,07 Milliarden Farben (30–Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Lampentyp
240 Watt
Lampenlebensdauer
Bis zu 4500 Stunde(n) – Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) – Eco–Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) – ExtremeEco–Modus
Besonderheiten
DLP 3D Ready, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3
Objektiv
Fokustyp
Manuell
Blendenöffnung
F/2.5–2.78
Zoomtyp
Manuell
Zoomfaktor
1.1x
Keystone–Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone–Korrektur
–20 / +20
Horizontale Keystone–Korrektur
–20 / +20
Videoeingang
TV–System
NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video, MHL
Video–Modi
1080p
LAN– und Wireless Image–Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Ausgangsleistung/Kanal
16 Watt
Lautsprecher
1 x Misch–Kanal
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI – 19–poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Mobile High–Definition Link (MHL) / HDMI ¦ 2 x VGA–Eingang – 15–polige HD D–Sub (HD–15) ¦ 1 x VGA–Output – 15–polige HD D–Sub (HD–15) ¦ 1 x seriell RS–232 ¦ 1 x Netzwerk – RJ–45 ¦ 1 x USB – 4–polig USB Typ A ¦ 1 x Audio Line–In – mini–Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line–Out – mini–Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Composite–Video–Eingang – RCA
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Enthaltene Kabel
1 x VGA–Kabel
Stromversorgung
Spannungsquelle
AC
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
230 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
0.5 Watt
Maße und Gewicht
Breite
31,5 cm
Tiefe
21,4 cm
Höhe
9,8 cm
Gewicht
2,73 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
80%

Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, Full HD Beamer, FullHD Beamer, beamer acer dlp, beamer, acer beamer, Beamer & Zubehör, Bürotechnik
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
266
pro Stück
Frei Haus
ab € 569,86*
€ 622,48*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 574,49*
€ 630,90*
2 Tage
2
pro Stück
€ 9,50*
ab € 587,14*
€ 641,94*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 599,35*
€ 655,23*
Lager 7405
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 610,91*
€ 662,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,83*
€ 788,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,89*
€ 768,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,60*
€ 752,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,39*
€ 738,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,91*
€ 726,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 40,43*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 11,48*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 16,67*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 25,06*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 29,06*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 56,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.