Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem DB610S Switch managed 24 x 32Gb Fibre Channel SFP+ Desktop an Rack montierbar mit 24x 32 Gbps SWL Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkSystem DB610S Switch managed 24 x 32Gb Fibre Channel SFP+ Desktop an Rack montierbar mit 24x 32 Gbps SWL Empfänger
Lenovo ThinkSystem DB610S Switch managed 24 x 32Gb Fibre Channel SFP+ Desktop an Rack montierbar mit 24x 32 Gbps SWL Empfänger
Artikel-Nr.:
     7405B-999419854
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7D8PA003WW
EAN/GTIN:
     0889488594719
Suchbegriffe:
Business-Switch
Lenovo ThinkSystem Zubehör
SFP Switch
SoHo-Switch

Lenovo ThinkSystem DB610S Switch managed 24 x 32Gb Fibre Channel SFP+ Desktop an Rack montierbar mit 24x 32 Gbps SWL Empfänger

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo ThinkSystem DB610S - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar - mit 24x 32 Gbps SWL SFP+ Empfänger Gerätetyp: Switch - 24 Anschlüsse - managed - mit 24x 32 Gbps SWL SFP+ Empfänger Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: Fibre Channel Ports: 24 x 32Gb Fibre Channel SFP+ Leistung: Aggregatdurchsatz: 768 Gbit/s ¦ Vermittlungs-Latenzzeit: 0.9 µs Kapazität: Maximale Rahmengröße: 2112 Byte ¦ Rahmenpuffer: 2000 Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP, SMI-S, SSH, CLI, SCP, SFTP, RADIUS Leistungsmerkmale: LDAP-Unterstützung, Full Fabric, Unterstützung für Access Control List (ACL), Adaptive Networking, Role-Based Access Control (RBAC), Advanced Zoning, Fabric Services, 4 redundante Ventilatoren Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 42,9 cm x 30,7 cm x 4,3 cm Gewicht: 4,2 kg

Lenovo ThinkSystem DB610S Switch managed 24 x 32Gb Fibre Channel SFP+ Desktop an Rack montierbar mit 24x 32 Gbps SWL Empfänger

Produktbeschreibung:

Dieser Speichernetzwerk–Switch vereint einen marktführenden Gen 6 Durchsatz und eine niedrige Latenz mit einem kostengünstigen Switch–Formfaktor und eignet sich deshalb hervorragend für kleine und mittlere Unternehmen, die eine Flash–fähige Infrastruktur schaffen wollen.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 24 Anschlüsse – managed – mit 24x 32 Gbps SWL SFP+ Empfänger
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp
Fibre Channel
Ports
24 x 32Gb Fibre Channel SFP+
Leistung
Aggregatdurchsatz: 768 Gbit/s ¦ Vermittlungs–Latenzzeit: 0.9 µs
Kapazität
Maximale Rahmengröße: 2112 Byte ¦ Rahmenpuffer: 2000
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, SMI–S, SSH, CLI, SCP, SFTP, RADIUS
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, LDAP, FCAP
Leistungsmerkmale
LDAP–Unterstützung, Full Fabric, Unterstützung für Access Control List (ACL), Adaptive Networking, Role–Based Access Control (RBAC), Advanced Zoning, Fabric Services, 4 redundante Ventilatoren
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 4/8/16/32Gb Fibre Channel SFP+ ¦ 1 x Verwaltung (Gigabit–LAN) RJ–45 ¦ 1 x seriell RJ–45 ¦ 1 x USB
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Gestellte Leistung
150 Watt
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Produktzertifizierungen
VCCI, EN 61000–3–2, ICES–003, EN 61000–3–3, EN55024, CISPR 22, FCC Part 15 B, RoHS, UL 60950–1, IEC 60950–1, EN 60950–1, GB 9254, CNS 13438, KN32, KN35, CNS 14336–1, EN 55032
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ISL Trunking, Extended Fabric, HPE Fabric Vision
Maße und Gewicht
Breite
42,9 cm
Tiefe
30,7 cm
Höhe
4,3 cm
Gewicht
4,2 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Update als neue Release–Fassung – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: soho switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 35.151,67*
€ 35.325,73*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 36.957,67*
€ 37.119,21*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37.119,21*
€ 44.171,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37.048,07*
€ 44.087,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36.957,67*
€ 43.979,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.