Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL XS1930-12F-ZZ0101F Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZyXEL XS1930-12F-ZZ0101F Switch
ZyXEL XS1930-12F-ZZ0101F Switch
Artikel-Nr.:
     7405B-999425604
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     XS1930-12F-ZZ0101F
EAN/GTIN:
     4718937620791
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
zyxel sfp switch

ZyXEL XS1930-12F-ZZ0101F Switch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zyxel XS1930-12F - Switch - 12 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 12 Anschlüsse - Smart Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: 10 Gigabit Ethernet Ports: 10 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ + 2 x 100/1000/2.5G/5G/10 GBase-T Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, CLI Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, WRR Queuing, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, WFQ, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, QoS, RADIUS-Unterstützung, Bandbreitensteuerung, LLDP-Support, DHCP-Relais, LACP, Port Security, SNMP-Trap, SPQ, MAC Adressenauthentifizierung, AAA, Loop Guard, Guest VLAN, EEE, VLAN Tagging, Reset-Taste, DHCPv6 Client Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

ZyXEL XS1930–12F–ZZ0101F Switch

Produktbeschreibung:

Management–Funktionen Switch–Typ Managed Switch–Ebene
L2/L3 Quality of Service (QoS) Support Ja Web–basiertes
Management Ja ARP–Inspektion Ja Konfiguration
der Standorteinstellungen (CLI) Ja MIB Unterstützung
Ja Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl der basisschaltenden
RJ–45 Ethernet Ports 2 Basic Switching RJ–45 Ethernet
Ports–Typ 10G Ethernet (100/1000/10000) Anzahl
installierte SFP Module 10 Netzstecker AC–Eingangsbuchse
Power over Ethernet (PoE) Power over Ethernet
(PoE) Nein Datenübertragung MAC–Adressentabelle
16000 Eintragungen Routing–/Switching–Kapazität
240 Gbit/s Transferrate 178,5 Mpps Statische Route
Ja Jumbo Frames Unterstützung Ja Jumbo–Frames
12000 Datenpaket–Pufferspeicher 2 MB Netzwerk
Netzstandard IEEE 802.1p,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE
802.3ab,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3an,IEEE 802.3z
10G–Unterstützung Ja Port–Spiegelung Ja Unterstützung
Datenflusssteuerung Ja Link Aggregation Ja Broadcast–Sturmkontrolle
Ja Spannbaum–Protokoll Ja Ethernet LAN Datentransferraten
1000,2500,5000,10000 Mbit/s VLAN–Unterstützung
Ja Anzahl der VLANs 4000 Leistung Energiequelle
AC AC Eingangsspannung 100 – 240 V AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz Stromverbrauch (max.) 24,9 W Multicast–Funktionen
Multicast Unterstützung Ja Design Produktfarbe
Schwarz LED–Anzeigen Ja Sicherheit DHCP–Funktionen
DHCP client,DHCP relay Zugriffkontrollliste Ja
IGMP snooping Ja Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS,SHA–2,SSL/TLS SSH–/SSL–Unterstützung Ja
Loop Protection Ja Betriebsbedingungen Temperaturbereich
in Betrieb –20 – 50 °C Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 95 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 – 95
% Wärmeableitung 84,91 BTU/h Gewicht und Abmessungen
Breite 484 mm Tiefe 337 mm Höhe 79 mm Gewicht
3,63 kg Leistungen RAM–Speicher 256 MB Flash–Speicher 32 MB

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 12 Anschlüsse – Smart
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Ports
10 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ + 2 x 100/1000/2.5G/5G/10 GBase–T
Größe der MAC–Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv4–Routing, statisches IPv6–Routing
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, CLI
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, ARP–Unterstützung, VLAN–Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog–Unterstützung, Port–Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR)–Warteschlange, Broadcast Storm Control, IPv6–Unterstützung, Firmware aktualisierbar, Weighted Fair Queuing (WFQ), Spanning Tree Protocol (STP)–Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)–Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)–Unterstützung, DHCP–Snooping, Quality of Service (QoS), RADIUS–Unterstützung, Bandbreitensteuerung, LLDP–Support, DHCP–Relais, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Port Security, SNMP–Trap, Strict Priority Queuing (SPQ), MAC Adressenauthentifizierung, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Loop Guard, Guest VLAN, Energieeffizientes Ethernet (EEE), VLAN Tagging, Reset–Taste, DHCPv6 Client
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz
Statusanzeiger
Stromversorgung, System, Link/Aktivität, Locator, Cloud
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 100/1000/2.5G/5G/10 GBase–T RJ–45 ¦ 10 x 10 GBase–X SFP+
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer

Weitere Suchbegriffe: soho switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 2,90*
ab € 417,99*
€ 453,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 419,61*
€ 453,44*
4 Tage
8
€ 6,00*
ab € 423,78*
€ 459,53*
4 Tage
8
€ 8,00*
ab € 425,43*
€ 459,61*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 459,83*
€ 500,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,47*
€ 595,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,81*
€ 588,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,97*
€ 585,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,38*
€ 577,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,83*
€ 547,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.