Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Switch Modul ALL4767 SFP+ Mini-GBIC 10Gbit RJ45 TP uncodiert Industrial 10 Gbps RJ45-Anschluss 30m Reichweite -40 -+85Grad Cat6A Kabel oder besser notwendig 500 MHz mehr....


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET Switch Modul ALL4767 SFP+ Mini-GBIC 10Gbit RJ45 TP uncodiert Industrial 10 Gbps RJ45-Anschluss 30m Reichweite -40 -+85Grad Cat6A Kabel oder besser notwendig 500 MHz mehr....
ALLNET Switch Modul ALL4767 SFP+ Mini-GBIC 10Gbit RJ45 TP uncodiert Industrial 10 Gbps RJ45-Anschluss 30m Reichweite -40 -+85Grad Cat6A Kabel oder besser notwendig 500 MHz mehr....
Artikel-Nr.:
     7405B-999431650
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL4767-INDU
EAN/GTIN:
     4038816208361
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul

ALLNET Switch Modul ALL4767 SFP+ Mini-GBIC 10Gbit RJ45 TP uncodiert Industrial 10 Gbps RJ45-Anschluss 30m Reichweite -40 -+85Grad Cat6A Kabel oder besser notwendig 500 MHz mehr. Chip AQR,Eingang: 10 GBAusgang: 10Gbase-T/5Gbase-T/2.5Gbase-T/1000base-T on l

Artikeldetails:

  • Netzwerkstandards: Ethernet Portzahl: Sonstige Portzahl Typ: Switch Netzwerkports: RJ-45 Übertragungsrate: 10Gbps

ALLNET Switch Modul ALL4767 SFP+ Mini–GBIC 10Gbit RJ45 TP uncodiert Industrial 10 Gbps RJ45–Anschluss 30m Reichweite –40 –+85Grad Cat6A Kabel oder besser notwendig 500 MHz mehr. Chip AQR,Eingang: 10 GBAusgang: 10Gbase–T/5Gbase–T/2.5Gbase–T/1000base–T on l

Produktbeschreibung:

• RJ45–Anschluss • SFP+ • 30m Reichweite • Industrial –40 –+85Grad,
uncodiert, Cat6A Kabel oder besser notwendig (500 MHz oder mehr).
Chip AQR, Eingang: SFP+ 10 GB Ausgang: RJ45 10Gbase–T/5Gbase–T/2.5Gbase–T/1000base–T
on line portfür Allnet/AlliedTelesyn/Avago/Avaya/Cambium/D–link/Entersys/Mikrotik/
Netgear/Lancom/QNAP/Planet/Ubiquiti/Zyxel/ZTE,

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Switch
Netzwerk
Netzwerkstandards
Ethernet
Netzwerkports
RJ–45
Technische Daten
Übertragungsrate
10 Gbps
Sonstiges / Zubehör
Kennzeichnung
CE

Weitere Suchbegriffe: SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, SFP Switch, SFP+ Kabel, Switch-Modul, sfp+ kabel 30m, sfp+ kabel, gbic-modul allnet, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
€ 6,00*
ab € 100,30*
€ 123,42*
3 Tage
25
€ 8,00*
ab € 100,30*
€ 123,42*
€ 3,50*
ab € 107,14*
€ 131,89*
€ 3,50*
ab € 114,24*
€ 140,29*
Lager 7405
24
€ 1,00*
ab € 123,55*
€ 150,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,77*
€ 179,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,55*
€ 147,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.