Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Switch unmanaged industrial 4 Port Gigabit 4x LAN 2x SFP Lüfterlos DIN Glasfaser LWL 12 Gbps 4-Port Duplex Halb-Duplex Ethernet RJ-45 Unmanaged MDI Port-Erkennung 3 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Switch unmanaged industrial 4 Port Gigabit 4x LAN 2x SFP Lüfterlos DIN Glasfaser LWL 12 Gbps 4-Port Duplex Halb-Duplex Ethernet RJ-45 Unmanaged MDI Port-Erkennung 3 HE
ALLNET Switch unmanaged industrial 4 Port Gigabit 4x LAN 2x SFP Lüfterlos DIN Glasfaser LWL 12 Gbps 4-Port Duplex Halb-Duplex Ethernet RJ-45 Unmanaged MDI Port-Erkennung 3 HE
Artikel-Nr.:
     7405B-999469633
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SGI8104V2
EAN/GTIN:
     4038816115157
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch 4 port
sfp switch

ALLNET Switch unmanaged industrial 4 Port Gigabit 4x LAN 2x SFP Lüfterlos DIN Glasfaser LWL 12 Gbps 4-Port Duplex Halb-Duplex Ethernet RJ-45 Unmanaged MDI Port-Erkennung 3 HE

Artikeldetails:

  • Medium: Glasfaser (LWL) Übertragungsmodus: Halb-Duplex Netzwerkstandards: Ethernet Medium: Kupferdraht Netzwerk/Telefon-Zusatzfunktionen: Aut. Erkennung Übertragungsmodus: Voll-Duplex Rack Höheneinheiten: 3 Portzahl: 3 - 6 Typ: Switch Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...): Unmanaged Übertragungsrate: 1Gbps Netzwerkports: RJ-45

ALLNET Switch unmanaged industrial 4 Port Gigabit 4x LAN 2x SFP Lüfterlos DIN Glasfaser LWL 12 Gbps 4–Port Duplex Halb–Duplex Ethernet RJ–45 Unmanaged MDI Port–Erkennung 3 HE

Produktbeschreibung:

ALLNET Switch industrial unmanaged Layer2 6 Port GbE &bull,
4x GbE &bull, 2x SFP &bull, Lü,fterlos , IP40 &bull,
ALL–SGI8104v2Highlights:
4–Gigabit Ports
2 SFP–Ports
Lü,fterloses Metallgehä,use mit optimierter
Wä,reableitung
Einfache Nutzung als Tischgerä,t, Wandmontage
oder Hutschiene
Erweiterter Temperaturbereich von –40°, ~ +80°,
IP40Der ALL–SGI8104v2 ist ein unmanaged 4–Port
Gigabit Industrie–Switch mit 2 SFP–Slots.Die Auslieferung
erfolgt ohne Netzteil,
dieses bitte seperat bestellenUm auch in Industrieumgebungen
ein sicheren und zuverlä,ssigen Einsatz zu
gewä,hrleisten,
wird die Hardware von einem stabilen Metallgehä,use
geschü,tzt und lä,sst sich im Temperaturbereich
von –40 bis zu +80 Grad einsetzen.
Auch in Punkto Anbringung bietet der ALL–SGI8104v2 mit Tisch–,
Wand– oder Hutschienen–Montage mehrere Mö,glichkeiten
zur sicheren Anbringung.Der ALLNET ALL–SGI8104v2 ,Industrial
Switch ist ein unmanaged Gigabit Ethernet Switch
mit folgenden Eigenschaften4–Port Gigabit RJ45
+ 2–Port Gigabit SFP optischer Port,
der mit einem IP40–zertifizierten, robusten, aber
kompakten Gehä,use fü,r den stabilen Betrieb
in anspruchsvollen industriellen Umgebungen ausgestattet ist.
Es bietet ein hohes Maß, an Immunitä,t
gegen elektromagnetische Stö,rungen und starke
Stromstö,ß,e,
wie sie in der Regel in Fabrikhallen oder in Schaltschrä,nken
am Straß,enrand auftreten.Technical Details:
Model
ALL–SGI8104v2
Copper Ports
4–10/100/1000BASE–T RJ45 auto–sensing ports
Fiber Ports
2–1000BASE–T uplink SFP fiber slot ports
Switch Architecture
Store–and–Forward
Switch Fabric
12Gbps/non–blocking
Throughput
8.928Mpps @64 bytes
Share Data Buffer
2 Mb
Jumbo Frame
9216 Bytes
Flash Memory
8Mb
Flow Control
IEEE 802.3x pause frame for full–duplex
Back pressure for half–duplex
Reset Button
>,2 sec.: Factory default and reset
Power Supply
12V~57V DC, 50/60Hz,Dual DC
LED Indicators
 ,Power: Green
Solid on– power work normal, off– power disconnected
 ,System: Green
Blink–work normally, solid on– soft work abnormal,
fast blink– soft upgrade 10/100/1000T RJ45 Interfaces
(Port 1 to Port 4): 1000 LNK/ACT (Green),
10/100 LNK/ACT (yellow)
Blink– port connected with data transmission,
Solid on– port connected without data transmission
 ,1000Mbps SFP Interfaces (Port 5 to Port 6): Green
Blink– port connected with data transmission,
Solid on– port connected without data transmission
DIP Switch
DIP switches for operating modes:
VLAN – Isolation of the main ports. Can exchange
data only with SFP uplinks,
250m – on / off data transfer (10Mbps) in 250m
100 SFP – enable / disable the 100M speed of SFP ports
EMC
Surge Immunity:6KV Per: IEC61000–4–5
ESD Protection: ESD Level 4 Per: IEC61000–4–2,EFT
Level 4 Per: IEC61000–4–4
Dimension
118.5*100*30mm
Weight
0,35 kg
Working
Temperature
–40°,C to 75°,C
Storage
Temperature
–40°,C to 80°,C
MTBF
50,000hrs

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Switch
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Unmanaged
Schnittstellen/Konnektivität
Portzahl
4–Port
Übertragungsmodus
Voll–Duplex; Halb–Duplex
Netzwerk
Netzwerkstandards
Ethernet
Netzwerkports
RJ–45
Technische Daten
Medium
Kupferdraht; Glasfaser (LWL)
Übertragungsrate
1 Gbps
Netzwerk/Telefon–Zusatzfunktionen
Aut. Erkennung
Rack Höheneinheiten
3 HE
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
118,5 x 100 x 30 mm

Weitere Suchbegriffe: Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
163
€ 6,00*
ab € 111,59*
€ 142,33*
3 Tage
163
€ 8,00*
ab € 110,76*
€ 142,33*
€ 3,50*
ab € 117,89*
€ 150,60*
€ 3,50*
ab € 127,44*
€ 160,55*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 130,48*
€ 164,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,95*
€ 196,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,80*
€ 184,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,09*
€ 173,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,77*
€ 168,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.