Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Steckdosenleiste mit Schalter Silber-Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Steckdosenleiste mit Schalter Silber-Schwarz Schutzkontakt 1 St.
Brennenstuhl Steckdosenleiste mit Schalter Silber-Schwarz Schutzkontakt 1 St.
Artikel-Nr.:
     7405B-999487674
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1391010601
EAN/GTIN:
     4007123677108
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Brennenstuhl Steckdosenleiste mit Schalter Silber-Schwarz Schutzkontakt 1 St.

Artikeldetails:

  • Typ: Steckdosenleiste Schutzfilter: Überspannungsschutz Kabellänge: 5m Farbe: Schwarz Farbe: Silber

Brennenstuhl Steckdosenleiste mit Schalter Silber–Schwarz Schutzkontakt 1 St.

Produktbeschreibung:

Ableitstrom (Details): 60000 A · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Silber–Schwarz · Kabel–Typ nach DIN/VDE: H05VV–F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 5 m · Material: Aluminium,Kunststoff · Montageart: Tisch/Wand · Netzstecker–Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 570 mm · Steckdosen–Anzahl: 6 · Steckdosenleisten–Besonderheiten: mit Schalter,Überspannungsschutz,erhöhter Berührungsschutz · Überspannungsschutz für: Steckdosen

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Steckdosenleiste
Kabellänge
5 m
Schutzfilter
Überspannungsschutz
Farbe
Silber; Schwarz
Stückzahl
6er

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 50,3767*
€ 64,1567*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,36*
€ 66,02*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 51,88*
€ 66,06*
€ 4,90*
ab € 52,17*
€ 68,43*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 68,48*
€ 85,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1391010620
ab € 71,82*
Ähnlich
Brennenstuhl
1391010610
ab € 60,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.