Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Deap Learning NVR 16 CH 2Bay 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology Deap Learning NVR 16 CH 2Bay 2.0
Synology Deap Learning NVR 16 CH 2Bay 2.0
Artikel-Nr.:
     7405B-999491219
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DVA1622
EAN/GTIN:
     4711174724680
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
leergehäuse

Synology Deap Learning NVR 16 CH 2Bay 2.0

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Synology Deep Learning NVR DVA1622 - standalone NVR - 16 Kanäle Gerätetyp: NVR - 16 Kanäle - netzwerkfähig Unterstützte IP-Kameras: 16 Komprimierungsformat: MJPEG, MPEG-4, G.711, G.726, H.264, AAC, PCM, AMR, H.265 Unterstützte Festplatte(n): Anzahl: 2 Spannung: 100 - 240 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 10,6 cm x 16,6 cm x 22,3 cm Gewicht: 1,51 kg

Synology Deap Learning NVR 16 CH 2Bay 2.0

Produktbeschreibung:

Design Gehäusetyp Tower LED–Anzeigen Status Reset–Knopf
Ja Anzahl Lüfter 1 Lüfter Speichermedium Maximale
unterstützte Anzahl der HDD 2 HDD Größe 3,5 Zoll
HDD Schnittstelle SATA Max.
Speicherkapazität 108 TB Abschließbare Laufwerksschächte
Ja RAID–Unterstützung Ja RAID Level 0,
1, JBOD Hot–Swap Ja Prozessor Prozessorhersteller
Intel Prozessorfamilie Intel® Celeron® Prozessor
J4125 Prozessor–Taktfrequenz 2 GHz Anzahl Prozessorkerne
4 Prozessor–Threads 4 Prozessor Boost–Frequenz
2,7 GHz Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 1 Ethernet Schnittstellen Typ Gigabit
Ethernet USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der
Anschlüsse vom Typ A 1 Anzahl HDMI–Anschlüsse
1 Gewicht und Abmessungen Breite 106 mm Tiefe
223 mm Höhe 166 mm Gewicht 1,51 kg Speicher RAM–Speicher
6 GB Interner Speichertyp DDR4 Speicherlayout
1 x 2 + 1 x 4 GB Leistung AC Eingangsspannung
100 – 240 V AC Eingangsfrequenz 50 – 60 Hz Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 – 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 8 – 80 %

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
NVR
Videokanäle
16
Unterstützte IP–Kameras
16
Komprimierungsformat
MJPEG, MPEG–4, G.711, G.726, H.264, AAC, PCM, AMR, H.265
Packungsinhalt
NVR, Zubehörpaket
Sicherheits–DVR
Aufzeichnungsereignisse
Alarm, manuell, fortlaufend
Vernetzt
Ja
Funktionen
RAID 5–Unterstützung, RAID 10–Unterstützung, RAID 0–Unterstützung, RAID 1–Unterstützung, RAID 6–Unterstützung, Pan–/ Tilt– /Zoom–Support, Öffnung für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Mobiltelefonüberwachung, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
Festplatte
Unterstützte Anzahl
2
Schnittstelle
Serial ATA
Video–Server
CPU
Intel Celeron J4125
RAM
6 GB
Netzwerk
DDNS–Unterstützung
Ja
Netzwerkschnittstellen
Ethernet 10Base–T/100Base–TX/1000Base–T
Unterstützte Protokolle
DDNS, FTP, HTTP, TCP/IP, UDP/IP, SNMP, RTSP, HTTPS, TLS, IPv6, PPPoE, Telnet, SSH, Samba, CIFS, NFS
Leistungsmerkmale
Firewall, LDAP–Unterstützung, VLAN–Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog–Unterstützung, SMS–Meldung, NTP–Server, E–Mail–Benachrichtigung, VPN–Server, ONVIF–Unterstützung
Systemanforderungen
Betriebssysteme
Windows 7, Windows 10, Mac OS X 10.11
Browser
Internet Explorer/Safari/Firefox
Verbindungen
Videoausgangsanschlüsse
HDMI x 1
Netzwerkanschluss
10/100/1000Base–T
Weitere Anschlüsse
USB 3.2 Gen2 Type A x 2
Energieversorgung
Spannung
100 – 240 V
Frequenz
50/60 Hz
Abmessungen und Gewicht
Breite
10,6 cm
Tiefe
16,6 cm
Höhe
22,3 cm
Gewicht
1,51 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C

Weitere Suchbegriffe: Storage, Server & USV
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 517,93*
€ 576,54*
€ 3,50*
ab € 524,13*
€ 579,62*
Frei Haus
ab € 520,27*
€ 580,44*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 530,52*
€ 588,26*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 550,41*
€ 611,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,93*
€ 728,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,44*
€ 722,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,25*
€ 709,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,15*
€ 692,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,41*
€ 654,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
ST12000VN0008
ab € 196,92*
Zubehör
Seagate
ST6000VN001
ab € 143,30*
Zubehör
Seagate
ST8000VN004
ab € 149,47*
Zubehör
Seagate
ST6000VX001
ab € 115,84*
Zubehör
Western Digital
WD43PURZ
ab € 75,50*
Zubehör
Western Digital
WD80EFPX
ab € 159,77*
Zubehör
Western Digital
WD20EFPX
ab € 70,76*
Zubehör
Western Digital
WD101EFBX
ab € 212,46*
Zubehör
Western Digital
WD120EFBX
ab € 237,71*
Zubehör
Seagate
ST4000VN006
ab € 78,97*
Zubehör
Synology
HAT3300-4T
ab € 95,50*
Zubehör
Synology
HAT3300-6T
ab € 143,32*
Zubehör
Synology
HAT5310-20T
ab € 627,86*
Zubehör
Synology
SAT5220-1920G
ab € 411,95*
Zubehör
Synology
HAT3310-12T
ab € 255,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.