Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis ALLIED Gigabit Unmanged Switch with 10G uplink 8x 100M/1G-T 1x 100M/1/2.5/5/10G-T Gbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allied Telesis ALLIED Gigabit Unmanged Switch with 10G uplink 8x 100M/1G-T 1x 100M/1/2.5/5/10G-T Gbps
Allied Telesis ALLIED Gigabit Unmanged Switch with 10G uplink 8x 100M/1G-T 1x 100M/1/2.5/5/10G-T Gbps
Artikel-Nr.:
     7405B-999511532
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-GS910/10XST-50
EAN/GTIN:
     0767035224053
Suchbegriffe:
Business-Switch
Codierschalter
Kodierschalter
SFP Switch

Allied Telesis ALLIED Gigabit Unmanged Switch with 10G uplink 8x 100M/1G-T 1x 100M/1/2.5/5/10G-T Gbps

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Allied Telesis CentreCOM AT-GS910/10XST - Switch - 10 Anschlüsse - unmanaged - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 10 Anschlüsse - unmanaged Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 + 1 x 100/1000/2,5 G/5 G/10 G (Uplink) + 1 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink) Leistung: Switching Fabric-Bandbreite: 30 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 41,66 Mpps ¦ Latenzzeit (100 Mbps): 7.1 µs ¦ Latenz (1 Gbps): 3.5 µs ¦ Latenzzeit (10 Gbps): 2.9 µs Kapazität: Gepackte Puffergröße: 1,5 MB Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 12KB Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), ohne Lüfter, integrierter DIP-Schalter, Metallgehäuse, Bridge protocol data unit (BPDU), Loop Guard, Energieeffizientes Ethernet (EEE), Loop Detection Frames (LDF) Support, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD), nichtblockierende Architektur, Spartaste Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21 cm x 27,5 cm x 4,25 cm Gewicht: 1,9 kg Lokalisierung: Europa

Allied Telesis ALLIED Gigabit Unmanged Switch with 10G uplink 8x 100M/1G–T 1x 100M/1/2.5/5/10G–T Gbps

Produktbeschreibung:

Die Gigabit Unmanaged Switches der GS910/XST–Serie bieten eine flexible Bereitstellung mit Multi–Gigabit–Kupfer– und 10–Gigabit–Glasfaser–Uplinks. Durch den geräuschlosen Betrieb und die Gigabit–to–the–Desktop–Konnektivität sind sie ideal für Anwendungen mit hohen Bandbreiten am Netzwerkrand.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 10 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000 + 1 x 100/1000/2,5 G/5 G/10 G (Uplink) + 1 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink)
Leistung
Switching Fabric–Bandbreite: 30 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 41,66 Mpps ¦ Latenzzeit (100 Mbps): 7.1 µs ¦ Latenz (1 Gbps): 3.5 µs ¦ Latenzzeit (10 Gbps): 2.9 µs
Kapazität
Gepackte Puffergröße: 1,5 MB
Größe der MAC–Adresstabelle
16.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
12KB
Authentifizierungsmethode
Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex–fähig, Auto–Negotiation, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), ohne Lüfter, integrierter DIP–Schalter, Metallgehäuse, Bridge protocol data unit (BPDU), Loop Guard, Energieeffizientes Ethernet (EEE), Loop Detection Frames (LDF) Support, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD), nichtblockierende Architektur, Spartaste
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz
Statusanzeiger
Anschluß–Duplexmodus, Stromversorgung, System, Link/Aktivität, Schleife
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base–T RJ–45 ¦ 1 x 100/1000/2.5G/5G/10 GBase–T RJ–45 Uplink ¦ 1 x 1/10 GBase–X SFP+ Uplink
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, EN 61000–3–2, NOM, EN 61000–3–3, cULus, FCC Part 15 B Class A, EMI, EAC, China RoHS, RCM, EN 55024:2010, CISPR 32:2012 Class A, ICES–003:2016 issue 6 Class A, EU RoHS, UL 62368–1, AS/NZS CISPR32:2013 Class A, EN 55035:2017, IEC/EN 62368–1, UKCA, EN 55032:2012/AC:2013 Class A
Lokalisierung
Europa
Maße und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
27,5 cm
Höhe
4,25 cm
Gewicht
1,9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
26 cm
Transporttiefe
43 cm
Transporthöhe
10 cm
Transportgewicht
2,5 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, soho-switch 8 port, codierschalter, allied sfp switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 361,73*
€ 411,95*
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 360,83*
€ 413,59*
pro Stück
Frei Haus
ab € 404,81*
€ 461,25*
Lager 7405
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 403,02*
€ 461,26*
6 Tage
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 714,65*
€ 785,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,26*
€ 548,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,80*
€ 543,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,96*
€ 515,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,98*
€ 505,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,02*
€ 479,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.