Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LASERJET PRO 4002DN PRINTER A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP LASERJET PRO 4002DN PRINTER A4
HP LASERJET PRO 4002DN PRINTER A4
Artikel-Nr.:
     7405B-999513133
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2Z605F#B19
EAN/GTIN:
     0195161269639
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker

HP LASERJET PRO 4002DN PRINTER A4

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP LaserJet Pro 4002dn - Drucker - s/w - Laser Druckertyp: Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w Anz. an Nutzern: Bis zu 10 Nutzer Gewicht: 8,56 kg Lokalisierung: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa Mediengrößenklasse: A4/Legal Max. Mediengröße: Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) Minimale Mediengröße (Angepasst): 76 mm x 127 mm Max. Mediengröße (angepasst): 216 mm x 356 mm Druckgeschwindigkeit: Bis zu 40 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 42 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 63 Seiten/Min. - schwarz Querformat - A5 (148 x 210 mm) ¦ Bis zu 14 Seiten/Min. - schwarz Hochformat - A5 (148 x 210 mm) ¦ Bis zu 36 ipm - Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 34 ipm - Duplex - A4 (210 x 297 mm) Max. Auflösung (S/W): 4800 x 600 dpi Bildverbesserungstechnologie: HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200 Automatisch beidseitig: Ja Schnittstelle: USB 2.0, Gigabit LAN AirPrint-fähig: Ja Prozessor: 1,2 GHz RAM Installiert (Max.): 256 MB (256 MB) Druckersprache: PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF, URF, PWG Medientyp: Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, leichtes Papier, Vordruck, Briefkopfpapier, farbiges Papier Gesamte Medienkapazität: 350 Blätter Medienhandhabung: 100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung Monatliche Kapazität (max.): 80000 Seiten Empfohlenes monatliches Volumen: 750 - 4.000 Seiten Netzwerk: Druckserver Druckermerkmale: Drucken von mobilem Gerät, Instant-On-Technologie, Mopria-zertifiziert, Automatisches Einschalten, Automatisches Ausschalten, JetIntelligence Cartridge Technology, HP Instant Ink Stromversorgung: Wechselstrom 220-240 V Systemanforderungen: UNIX, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows 7, Android, Apple iOS, Windows 10, Apple macOS 10.15, Citrix, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12, Windows 11 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 38,1 cm x 35,7 cm x 21,6 cm

HP LASERJET PRO 4002DN PRINTER A4

Produktbeschreibung:

Merkmale Maximale monatliche Auslastung 80000
Seiten pro Monat Druckfarben Black,
White Zahl der Druckpatronen 1 Seitenbeschreibungssprachen PDF,
URF, PCL 5e, PCL 6, PWG Drucken Farbe Nein Drucktechnologie
Laser Doppelseitiger Druck Ja Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI Druckgeschwindigkeit (Schwarz,
normale Qualität, A4/US Letter) 40 Seiten pro
Minute Druck der ersten Seite (Schwarz,
normal) 6,3 s Leistungen RAM–Speicher 256 MB Ein–
und Ausgangskapazität Gesamtzahl der Papierzuführungen
3 Gesamte Papierkapazität 900 Blätter Gesamte
Ausgabekapazität 150 Blätter Netzwerk Eingebauter
Ethernet–Anschluss Ja Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base–T(X) Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss Ja Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1 Design
Marktpositionierung Zuhause & Büro Produktfarbe
Weiß Eingebautes Display Ja Display LCD Gewicht
und Abmessungen Breite 381 mm Tiefe 357 mm Höhe
216 mm Gewicht 8,56 kg Paletten Größe (B x T x
H) 1200 x 1000 x 2007 mm Systemanforderung Unterstützt
Windows–Betriebssysteme Windows 10,
Windows 7, Windows 11 Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur,
Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina
Technische Details Versandkarton pro Palettenlage
9 Stück(e) Verpackungsdaten Verpackungsbreite
443 mm Verpackungstiefe 274 mm Verpackungshöhe
464 mm Paketgewicht 10,5 kg Leistung AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz Logistische Daten Palettengewicht (brutto)
399 g Lagenanzahl pro Palette 4 Stück(e) Produkte
pro Palette 36 Stück(e)

Technische Details:

Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker – Laser – monochrom
Anz. an Nutzern
Bis zu 10 Nutzer
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucker
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 40 Seiten/Min. – SW (ISO/IEC 24734) – A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 42 Seiten/Min. – SW (ISO/IEC 24734) – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 63 Seiten/Min. – schwarz Querformat – A5 (148 x 210 mm) ¦ Bis zu 14 Seiten/Min. – schwarz Hochformat – A5 (148 x 210 mm) ¦ Bis zu 36 ipm – Duplex – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 34 ipm – Duplex – A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte
2–zeiliges monochromes LCD–Display
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN
AirPrint–fähig
Ja
Max. Auflösung (S/W)
4800 x 600 dpi
Bildverbesserungstechnologie
HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Automatisch beidseitig
Ja
PostScript Unterstützung
Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
6.3 Sek.
Druckersprache
PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF, URF, PWG
Enthaltene Schriftarten
84 x TrueType
Druckermerkmale
Drucken von mobilem Gerät, Instant–On–Technologie, Mopria–zertifiziert, Automatisches Einschalten, Automatisches Ausschalten, JetIntelligence Cartridge Technology, HP Instant Ink
Medienhandhabung
100–Blatt–Universalzuführung, 250–Blatt–Zuführung
Prozessor
Prozessor
1,2 GHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
256 MB / 256 MB (Max)
Medienhandhabung
Medientyp
Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling–Papier, leichtes Papier, Vordruck, Briefkopfpapier, farbiges Papier
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)
76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
216 mm x 356 mm
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), B6 (125 x 176 mm), 197 x 273 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm
Größe der Briefumschläge
International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Mediengewicht
60 g/m² – 200 g/m²
Mediengewicht (Pfund)
16 Pfund – 53 lbs
Gesamte Medienkapazität
350 Blätter
Vorlageneinzug für Medien
Mehrzweckfach: 1 – 100 Blätter – Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² – 200 g/m² – (16 Pfund (Min.) – 46.6 lbs (Max)) ¦ Zufuhrfach: 1 – 250 Blätter – Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² – 120 g/m² – (16 Pfund (Min.) – 32 lbs (Max)) ¦ Ausgabefach: 1 – 150 Blätter
Max. Medienkapazität
900 Blätter
Ausgabefachkapazität
150 Blatt
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
750 – 4.000 Seiten
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS, SLP, DHCP, IPv4, IPv6
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, Apple Bonjour, IPv6–Support
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 – 4–poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit–LAN – RJ–45 ¦ 1 x USB host – 4–polig USB Typ A
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) – bis zu 2900 Seiten
Kennzeichnung
EN 61000–4–12, EN 62479:2010, IEC 60950–1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, FCC CFR47 Part 15 B Class B, CISPR 32 Class B, EN 62368–1:2014, EN 60825–1:2014, EN 55032:2012 Class B, IEC 60825–1:2014, IEEE 802.3az, quecksilberfrei, IEC 62368–1: 2014, IPv6, EN 61000–3–2:2019, CISPR 35: 2016, EN 61000–3–3:2013+A1:2019, IEC 61000–3–2:2019, ICES–003 issue 7, EN 55035 Class B, IPv4
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung – intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 220–240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb
495 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
5.5 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows 7, Android, Apple iOS, Windows 10, Apple macOS 10.15, Citrix, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12, Windows 11
Details der Systemanforderungen
HD 2 GB
Umweltschutzstandards
{{BE}}
Ja
ENERGY STAR
Ja
ENERGY STAR–Version
3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 80% RH
Schallemission (Betrieb)
54 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
38,1 cm
Tiefe
35,7 cm
Höhe
21,6 cm
Gewicht
8,56 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
44,3 cm
Tiefe (Versand)
27,4 cm
Höhe (Versand)
46,4 cm
Gewicht (Versand)
10,5 kg

Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, hp laserjet netzwerkdrucker, laserdrucker, hp laserdrucker, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
258
pro Stück
€ 2,90*
ab € 133,25*
€ 162,31*
2 Tage
50
pro Stück
€ 3,51*
ab € 133,08*
€ 162,32*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 145,21*
€ 175,02*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 145,41*
€ 175,90*
Lager 7405
199
pro Stück
€ 1,00*
ab € 150,50*
€ 180,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,64*
€ 214,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,96*
€ 197,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,14*
€ 189,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.