Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition
ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition
Artikel-Nr.:
     7405B-999556405
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP02W0-BMUA00
EAN/GTIN:
     4711081936428
Suchbegriffe:
Asus Mäuse
Asus Tastaturen
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse

ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS ROG Harpe Ace - Aim Lab Edition - Maus - 2,4 GHz, USB 2.0, Bluetooth 5.1 - Schwarz Gerätetyp: Maus Anschlusstechnik: Kabellos, kabelgebunden - 2,4 GHz, USB 2.0, Bluetooth 5.1 Farbe: Schwarz Ausrichtung: Rechts- und linkshändig Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6,37 cm x 12,75 cm x 3,96 cm Gewicht: 54 g Kabelloser Empfänger: USB ROG Omni Funkempfänger Movement Detection Technologie: Optisch Anzahl Tasten: 5 Bewegungsauflösung: 36000 dpi Leistung: 50 G Maximalbeschleunigung, Abtastrate: 1000 Hz, 70 Millionen Klicks, Tracking-Geschwindigkeit 650 ips Gaming: Ja Leistungsmerkmale: ASUS Aura Sync RGB LED, 3-fach Konnektivität, Palm-Grip, Klauengriff, ROG Micro-Schalter, ROG Paracord-Kabel, Fingerspitzengriff, NVIDIA Reflex, ROG AimPoint optischer Sensor, PTFE-Mausfüße, ROG SpeedNova Wireless Technology, Aim Lab Settings Optimizer Erforderliches Betriebssystem: Windows 10, Windows 11

ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition

Produktbeschreibung:

Von professionellen E–Sportlern getesteter Formfaktor:
Die Mausform wurde gemeinsam mit Esport–Profis entwickelt,
um maximale Stabilität und Kontrolle beim Flicking
und Tracken zu gewährleistenAim Lab Settings Optimizer:
Die Synergistic Software analysiert die Stärken
und Spielstile der Nutzer und passt die Mauseinstellungen
individuell an den Spieler anLeichtes 54–Gramm–Design:
Extreme Gewichtsreduzierung durch sorgfältige
Technik und innovative Konstruktion aus biobasiertem
NylonmaterialROG AimPoint optischer Sensor: Optischer
Sensor der nächsten Generation mit 36.000 dpi
und branchenführender < 1% cpi Abweichung für
höchste PräzisionTri–Mode–Konnektivität: Unerreichte
Flexibilität mit kabelgebundenem USB,
2,4 GHz RF mit niedriger Latenz und Bluetooth®–Modus
zur Kopplung von bis zu drei GerätenROG SpeedNova
Wireless–Technologie: Niedrige Latenz,
zuverlässige Funkleistung und optimierte Energieeffizienz
im 2,4–GHz–HF–ModusOnboard–Kontrolle: Ermöglicht
die direkte Anpassung häufig verwendeter Mauseinstellungen
durch Drücken verschiedener Kombinationen von
MaustastenROG Micro Switches: Bietet eine Lebensdauer
von 70 Millionen Klicks und ein kontrolliertes,
gleichmäßiges KlickgefühlAnti–Rutsch–Maus–Griffband:
Sorgt für Grip und verleiht FlairROG Paracord
und 100% PTFE–Mausfüße: Hochwertige Materialien
ermöglichen reibungslose und schnelle BewegungenROG
Harpe Ace Aim Lab Edition Die ultraleichte ROG
Harpe Ace Aim Lab Edition ist eine 54 Gramm schwere
kabellose Gaming–Maus mit einem pro–getesteten Formfaktor,
einem optischen ROG AimPoint–Sensor mit 36.000 dpi,
ROG SpeedNova Wireless–Technologie, Tri–Mode–Konnektivität,
ROG Micro Switches, fünf programmierbaren Tasten
und Synergieprofil–Einstellungsfunktionen mit
dem Aim Lab Settings Optimizer.
ENTFESSLE DEIN PRO–POTENZIAL ROG und Aim Lab haben
sich zusammengetan,
um mit der kabellosen Gaming–Maus ROG Harpe Ace
Aim Lab Edition die Messlatte für Esports–Gaming
höher zu legen.
Diese ultraleichte 54–Gramm–Maus wurde für Esport–Athleten
und aufstrebende Gaming–Profis entwickelt und
verfügt über die Aim Lab Settings Optimizer–Funktion,
die die Leistung des Spielers misst und analysiert,
um die bestmögliche Einstellungs–Kombination zu
erstellen und so deine Stärken auszuspielen.
Entfessle den Champion in dir – mit der ROG Harpe
Ace Aim Lab Edition.
EINE MAUS, DIE DEIN GAMEPLAY AUF DIE NÄCHSTE STUFE
BRINGT VON PROFESSIONELLEN E–SPORTLERN GETESTETER
FORMFAKTOR Die ROG Harpe Ace wurde in Zusammenarbeit
mit den besten Esport–Profis und Weltrekord–Zielern
von Aim Lab entwickelt.
Umfassende Einblicke in die Bedürfnisse von Esport–Spielern
haben unsere Designer und Ingenieure dazu veranlasst,
15 verschiedene Versionen der ROG Harpe Ace zu entwerfen,
bis das empfindliche Gleichgewicht von Form und
Gewichtsverteilung erreicht ist.
AIM LAB SETTINGS OPTIMIZER Jeder Spieler hat Stärken
und Eigenschaften,
die einzigartig sind. Der Aim Lab Settings Optimizer
hilft dir dabei herauszufinden,
was deine Stärken sind – und hilft dir dann, die
Harpe Ace so einzustellen,
dass sie deine Stärken ausspielt. Die Software
führt dich durch eine Reihe von speziell entwickelten Tests,
analysiert deine FPS–Spielgewohnheiten und schlägt
dann Einstellungen vor,
die auf deinen Spielstil zugeschnitten sind. MAUS
DPI Hier geht es darum,
eine Empfindlichkeit für Flicks zu finden, die
weniger als 180 Grad betragen ANGLE TUNING Dieser
Test findet den besten Wert für das Angle Tuning,
um den Winkel deiner Mausführung zu optimieren
ABHEBEABSTAND Mit diesem Test wird der Wert für
den Abhebeabstand ermittelt,
bei dem du am besten abschneidest, um stabile
Cursorbewegungen zu gewährleisten ROG AIMPOINT
OPTISCHER SENSOR Der optische ROG AimPoint–Sensor
mit 36.000 dpi hat eine branchenführende Abweichung von < 1% cpi,
sodass du mit absoluter Präzision tracken und
flicken kannst.
ROG SPEEDNOVA DRAHTLOS–TECHNOLOGIE Schneller,
beständiger und energieeffizienter.
Mit der ROG SpeedNova–Wireless–Technologie im
2,4–GHz–RF–Modus erzielst du viele Erfolge.
ROG MICRO SWITCHES Der ROG Micro Switch hat eine
Lebensdauer von 70 Millionen Klicks.
Um die Abweichung der Schalterkraft zwischen der
linken und der rechten Maustaste zu minimieren,
werden Schalter mit einer Abweichung von +/– 5
Gramm (g) zusammen sortiert,
um ein einheitliches Klickgefühl zu gewährleisten.
ANPASSUNGEN AN BORD VOREINGESTELLTE MAUSEINSTELLUNGEN
TO–GO Mit der integrierten Anpassungsfunktion
kannst du die DPI,
die Polling–Rate und die Lift–off–Distanz kalibrieren
und anpassen oder einen Hardware–Reset durchführen,
egal wo du bist. Dank dieser Flexibilität ist
das Harpe Ace ideal für die Teilnahme an Esports–Turnieren
– du musst es nur an dein Gerät anschließen und
kannst loslegen.
ROG–GEMUSTERTES GRIFFBAND Gebündeltes Maus–Griffband
gibt dir einen sichereren Halt und sorgt gleichzeitig für Flair.
SANFTES UND SCHNELLES GLEITEN Die ROG Paracord–
und 100% PTFE–Mausfüße sorgen für eine ultra–glatte
und knackfreie Mausbewegung.
AURA–BELEUCHTUNG Mit der Aura Sync RGB–Beleuchtung
bringst du deinen Stil durch ein endloses Spektrum
an Farben oder voreingestellten Effekten auf die
nächste Stufe.
ARMOURY CRATE Mit der kostenlosen ROG Armoury
Crate Software kannst du die Einstellungen für
Leistung und Oberflächenkalibrierung anpassen,
Tasten programmieren und zuweisen, Aura Sync RGB–Beleuchtungseffekte
anpassen und vieles mehr.
Dare to Be Green Wir von Republic of Gamers haben
es uns zur Aufgabe gemacht,
eine nachhaltige Zukunft zu schaffen, in der sich
alle Gamer auf dem Planeten,
den wir unser Zuhause nennen, entfalten können.
Jeder Schritt zählt. Als Teil des Engagements
von ROG für eine nachhaltigere Zukunft wurde die
Verwendung von Kunststoffen in der Verpackung
der ROG Harpe Ace Aim Lab Edition auf maximal
1% des Gewichts reduziert.
For those who dare: Begleite uns auf unserer Reise,
um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. ROG
Ace E–Sports Kollektion Mit Profis entwickelt
und für jeden Champion gemacht.
Schau dir die ROG Ace E–Sports Kollektion an.ROG
Harpe Ace Aim Lab EditionDie ultraleichte ROG
Harpe Ace Aim Lab Edition ist eine 54 Gramm schwere
kabellose Gaming–Maus mit einem pro–getesteten Formfaktor,
einem optischen ROG AimPoint–Sensor mit 36.000 dpi,
ROG SpeedNova Wireless–Technologie, Tri–Mode–Konnektivität,
ROG Micro Switches, fünf programmierbaren Tasten
und Synergieprofil–Einstellungsfunktionen mit
dem Aim Lab Settings Optimizer.MAUS DPIHier geht es darum,
eine Empfindlichkeit für Flicks zu finden, die
weniger als 180 Grad betragenANGLE TUNINGDieser
Test findet den besten Wert für das Angle Tuning,
um den Winkel deiner Mausführung zu optimierenABHEBEABSTANDMit
diesem Test wird der Wert für den Abhebeabstand ermittelt,
bei dem du am besten abschneidest, um stabile
Cursorbewegungen zu gewährleistenROG AIMPOINT
OPTISCHER SENSORDer optische ROG AimPoint–Sensor
mit 36.000 dpi hat eine branchenführende Abweichung von < 1% cpi,
sodass du mit absoluter Präzision tracken und
flicken kannst.ANPASSUNGEN AN BORDVOREINGESTELLTE
MAUSEINSTELLUNGEN TO–GO Mit der integrierten Anpassungsfunktion
kannst du die DPI,
die Polling–Rate und die Lift–off–Distanz kalibrieren
und anpassen oder einen Hardware–Reset durchführen,
egal wo du bist. Dank dieser Flexibilität ist
das Harpe Ace ideal für die Teilnahme an Esports–Turnieren
– du musst es nur an dein Gerät anschließen und
kannst loslegen.ROG–GEMUSTERTES GRIFFBANDGebündeltes
Maus–Griffband gibt dir einen sichereren Halt
und sorgt gleichzeitig für Flair.SANFTES UND SCHNELLES
GLEITENDie ROG Paracord– und 100% PTFE–Mausfüße
sorgen für eine ultra–glatte und knackfreie Mausbewegung.AURA–BELEUCHTUNGMit
der Aura Sync RGB–Beleuchtung bringst du deinen
Stil durch ein endloses Spektrum an Farben oder
voreingestellten Effekten auf die nächste Stufe.ARMOURY
CRATEMit der kostenlosen ROG Armoury Crate Software
kannst du die Einstellungen für Leistung und Oberflächenkalibrierung anpassen,
Tasten programmieren und zuweisen, Aura Sync RGB–Beleuchtungseffekte
anpassen und vieles mehr.Dare to Be GreenWir von
Republic of Gamers haben es uns zur Aufgabe gemacht,
eine nachhaltige Zukunft zu schaffen, in der sich
alle Gamer auf dem Planeten,
den wir unser Zuhause nennen, entfalten können.
Jeder Schritt zählt. Als Teil des Engagements
von ROG für eine nachhaltigere Zukunft wurde die
Verwendung von Kunststoffen in der Verpackung
der ROG Harpe Ace Aim Lab Edition auf maximal
1% des Gewichts reduziert.
For those who dare: Begleite uns auf unserer Reise,
um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
USB ROG Omni Funkempfänger
Ausrichtung
Rechts– und linkshändig
Gaming
Ja
Breite
6,37 cm
Tiefe
12,75 cm
Höhe
3,96 cm
Gewicht
54 g
Farbe
Schwarz
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Schnittstelle
2,4 GHz, USB 2.0, Bluetooth 5.1
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
36000 dpi
Leistung
50 G Maximalbeschleunigung, Abtastrate: 1000 Hz, 70 Millionen Klicks, Tracking–Geschwindigkeit 650 ips
Leistungsmerkmale
ASUS Aura Sync RGB LED, 3–fach Konnektivität, Palm–Grip, Klauengriff, ROG Micro–Schalter, ROG Paracord–Kabel, Fingerspitzengriff, NVIDIA Reflex, ROG AimPoint optischer Sensor, PTFE–Mausfüße, ROG SpeedNova Wireless Technology, Aim Lab Settings Optimizer
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 – 4–polig USB Typ A
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB–Dongle, ROG Logo Aufkleber, Griffband, TypeC ROG Paracord, Extender Dongle, 3 Mausfüße
Batterie
Technologie
Lithium–Ionen
Betriebszeit (bis zu)
90 Stunde(n)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ROG Armoury Crate
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10, Windows 11
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,30*
€ 131,30*
€ 6,78*
ab € 109,87*
€ 136,68*
2 Tage
229
€ 4,50*
ab € 110,64*
€ 138,86*
27 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 112,46*
€ 140,25*
Lager 7405
364
€ 1,00*
ab € 123,42*
€ 153,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,91*
€ 178,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,89*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.