Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics mUNITE EZ3 Aufstellung für Drucker / Tablet Stahl weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Star Micronics mUNITE EZ3 Aufstellung für Drucker / Tablet Stahl weiß
Star Micronics mUNITE EZ3 Aufstellung für Drucker / Tablet Stahl weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-999563034
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     37954750
EAN/GTIN:
     0088047293364
Suchbegriffe:
Drucker-Rollsockel
Druckerständer
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer

Star Micronics mUNITE EZ3 Aufstellung für Drucker / Tablet Stahl weiß

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Star mUNITE EZ3 - Aufstellung - für Drucker / Tablet - weiß Produkttyp: Aufstellung Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 16,2 cm x 22,9 cm x 28 cm Neigung: -5° to 50° Anpassungen: Neigung Gewicht: 3,8 kg Empfohlene Verwendung: Drucker / Tablet Material: Stahl Farbe: Weiß

Star Micronics mUNITE EZ3 Aufstellung für Drucker / Tablet Stahl weiß

Produktbeschreibung:

Tablet Halterung, Farbe: weiß, separat bestellen:
mENCLOSURE ,passend für: mc–Print3 Serie Verpackungseinheit: 1

Technische Details:

Allgemein
Breite
16,2 cm
Tiefe
22,9 cm
Höhe
28 cm
Gewicht
3,8 kg
Material
Stahl
Farbe
Weiß
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Empfohlene Verwendung
Drucker / Tablet
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Neigung
–5° to 50°
Anpassungen
Neigung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Arbeitszeit und Ersatzteile – 2 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Tablethalterung, druckerständer, Zubehör, Beschriftungsgeräte, Bürotechnik
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,51*
€ 108,39*
€ 3,50*
ab € 86,23*
€ 109,33*
€ 9,90*
ab € 86,24*
€ 109,35*
€ 1,00*
ab € 97,31*
€ 122,33*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 107,49*
€ 135,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
37950850
ab € 84,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.