Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics mUNITE EZ100 Aufstellung für Drucker / Tablet Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Star Micronics mUNITE EZ100 Aufstellung für Drucker / Tablet Stahl Schwarz
Star Micronics mUNITE EZ100 Aufstellung für Drucker / Tablet Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999563045
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     37954780
EAN/GTIN:
     0088047293395
Suchbegriffe:
Drucker-Rollsockel
Druckerständer
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer

Star Micronics mUNITE EZ100 Aufstellung für Drucker / Tablet Stahl Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Star mUNITE EZ100 - Aufstellung - für Drucker / Tablet - Schwarz Produkttyp: Aufstellung Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17,6 cm x 26,8 cm x 34 cm Neigung: -45 ° bis 45 ° Anpassungen: Neigung Gewicht: 4 kg Empfohlene Verwendung: Drucker / Tablet Material: Stahl Farbe: Schwarz

Star Micronics mUNITE EZ100 Aufstellung für Drucker / Tablet Stahl Schwarz

Produktbeschreibung:

Star Micronics mUNITE EZ100. Produkttyp: POS–Halterung,
Produktfarbe: Schwarz, Material: Stahl. Breite: 176 mm,
Tiefe: 268 mm, Höhe: 340 mm

Technische Details:

Allgemein
Breite
17,6 cm
Tiefe
26,8 cm
Höhe
34 cm
Gewicht
4 kg
Material
Stahl
Farbe
Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Empfohlene Verwendung
Drucker / Tablet
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Neigung
–45 ° bis 45 °
Anpassungen
Neigung

Weitere Suchbegriffe: Tablethalterung, druckerständer, Zubehör, Beschriftungsgeräte, Bürotechnik
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,44*
€ 109,73*
€ 3,50*
ab € 86,38*
€ 110,93*
€ 9,90*
ab € 86,39*
€ 110,95*
€ 6,00*
ab € 86,09*
€ 115,84*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 107,88*
€ 137,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,88*
€ 128,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
37950830
ab € 84,25*
Zubehör
Star
39449712
ab € 225,30*
Zubehör
Star
39449610
ab € 180,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.