Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics mUNITE EZDESK KIOSK Notebook- / Tablet-Ständer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Star Micronics mUNITE EZDESK KIOSK Notebook- / Tablet-Ständer Schwarz
Star Micronics mUNITE EZDESK KIOSK Notebook- / Tablet-Ständer Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999563049
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     37954740
EAN/GTIN:
     4951319293354
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter

Star Micronics mUNITE EZDESK KIOSK Notebook- / Tablet-Ständer Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Star mUNITE EZDESK KIOSK - Notebook- / Tablet-Ständer Produkttyp: Notebook- / Tablet-Ständer Farbe: Schwarz Produktmaterial: Stahl Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 15 cm x 22,1 cm x 18.3 mm Gewicht: 2,28 kg Funktionen: Tilt adjustment -15° to +115°

Star Micronics mUNITE EZDESK KIOSK Notebook– / Tablet–Ständer Schwarz

Produktbeschreibung:

Tablet Halterung, Farbe: schwarz, separat bestellen: mENCLOSURE,
passend für: mEnclosure Universal Verpackungseinheit: 1

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook– / Tablet–Ständer
Produktmaterial
Stahl
Breite
15 cm
Tiefe
22,1 cm
Höhe
18.3 mm
Gewicht
2,28 kg
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Tilt adjustment –15° to +115°

Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, laptop-halter star, laptop halter, Zubehör, Beschriftungsgeräte, Bürotechnik
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,90*
ab € 30,91*
€ 35,96*
€ 1,00*
ab € 31,22*
€ 36,13*
Frei Haus
ab € 31,63*
€ 36,67*
€ 6,00*
ab € 30,09*
€ 38,40*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 38,06*
€ 43,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
37950830
ab € 84,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.