Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Switch 16+2 Port SFP PoE 10/100/1000 Mbps+ 2 Gigabit 1 Gbps Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Switch 16+2 Port SFP PoE 10/100/1000 Mbps+ 2 Gigabit 1 Gbps Power over Ethernet
DIGITUS Switch 16+2 Port SFP PoE 10/100/1000 Mbps+ 2 Gigabit 1 Gbps Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999563728
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95358
EAN/GTIN:
     4016032485445
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

DIGITUS Switch 16+2 Port SFP PoE 10/100/1000 Mbps+ 2 Gigabit 1 Gbps Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS DN-95358 - Switch - 19" - 18 Anschlüsse - unmanaged - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 18 Anschlüsse - unmanaged Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 185 W Leistung: Switching-Kapazität: 40 Gbit/s ¦ Paket Weiterleitungsrate: 29,76 Mpps Kapazität: Gepackte Puffergröße: 4 Mbit Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Leistungsmerkmale: VLAN-Unterstützung, Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, 1 Ventilator, Energy-Efficient Ethernet (EEE), PD-Alive Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 28 cm x 18 cm x 4,4 cm

DIGITUS Switch 16+2 Port SFP PoE 10/100/1000 Mbps+ 2 Gigabit 1 Gbps Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Interface: 16* 10/100/1000Mbps RJ45 Anschluss2*10/100/1000Mbps
RJ45 Anschluss2*1000Mbps SFP–SteckplatzStandard: IEEE802.3,
IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3xEntspricht
IEEE802.3af/at Power over EthernetPSE Power on
RJ45: Mode A 1/2(+),3/6(–),
Mode B 4/5(+), 7/8(–)Unterstützt PoE Power bis
zu 32W für jeden PoE PortPoE Leistungsbudget:
185WEnergieversorgung: 200WAutomatische Erkennung
des StromversorgungsgerätsFernspeisung von Strom
und Daten bis zu 100mFlow Control für Vollduplex–Betrieb
und Gegendruck für Halbduplex–BetriebUnterstützt
VLAN und CCTV–Funktion8K MAC–Adresse,
automatisches Adresslernen und AdressalterungUnterstützt
energieeffiziente Ethernet (EEE) Funktion EEE802.3azUnterstützt
die PD Alive FunktionLED: PWR,
PoE, LINK/ACT, PoE MaxMaximale Paketlänge: 8KÜbertragungsmodus:
Speichern–und–WeiterleitenVermittlungskapazität:
40GpsPaket–Weiterleitungsrate: 29.76MppsPaket–Puffer:
4M BitFan: 1*FanGewicht: < 4.2KgAbmessungen (L*B*H):
280*180*44mmSchlüsselfunktion: VLAN & CCTV & PD–Alive–
16*10/100/1000Mbps PoE RJ45–Anschlüsse– 2x10/100/1000Mbps
RJ45–Port– 2x1000Mbps SFP–Steckplätze– Entspricht
IEEE802.3af/at Power over Ethernet– Unterstützt
PoE Power bis zu 32W für jeden PoE Port– Automatische
Erkennung des Stromversorgungsgeräts– Fernspeisung
von Strom und Daten bis zu 100m– Flow Control
für Vollduplex–Betrieb und Gegendruck für Halbduplex–Betrieb–
Unterstützt VLAN und CCTV–Funktion– 8K MAC–Adresse,
automatisches Adresslernen und Adressalterung–
Unterstützt energieeffiziente Ethernet (EEE) Funktion
EEE802.3az– Unterstützt die PD Alive Funktion,
d.h. der Switch–Port wird nach einer Unterbrechung
automatisch wieder verbunden"Der DN–95358 PoE
Switch ist ein 16–Port 10/100/1000Mbps PoE + 2G
Gigabit RJ45 +2 Gigabit SFP PoE Switch.
Die PoE–Ports können automatisch IEEE802.3af/at–konforme
Powered Devices (PD) erkennen und mit Strom versorgen.
Die Strom– und Datenübertragung über dasselbe
Kabel kann Ihr Netzwerk auf Orte erweitern,
an denen es keine Stromleitungen oder Steckdosen gibt,
wo Sie Geräte wie APs, IP–Kameras oder IP–Telefone usw.
installieren können.Der PoE–Switch bietet eine einfache,
kosteneffiziente und nicht blockierende Wire–Speed–Leistung
mit 11–Zoll–Metallform für den Rack–Einsatz in
Büro– oder Abteilungsnetzwerken."

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 18 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
185 W
Leistung
Switching–Kapazität: 40 Gbit/s ¦ Paket Weiterleitungsrate: 29,76 Mpps
Kapazität
Gepackte Puffergröße: 4 Mbit
Größe der MAC–Adresstabelle
8000 Einträge
Leistungsmerkmale
VLAN–Unterstützung, Store–and–Forward, Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, 1 Ventilator, Energy–Efficient Ethernet (EEE), PD–Alive
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität, PoE max
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 10/100/1000 Base–T RJ–45 PoE+ – 32 W ¦ 2 x Gigabit LAN SFP Uplink ¦ 2 x 10/100/1000 Base–T RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Gestellte Leistung
200 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzkabel
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Maße und Gewicht
Breite
28 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
4,4 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
37 cm
Transporttiefe
23 cm
Transporthöhe
8 cm
Transportgewicht
2,47 kg

Weitere Suchbegriffe: sfp switch digitus, soho switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 131,73*
€ 157,81*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 137,15*
€ 163,11*
pro Stück
Frei Haus
ab € 137,48*
€ 164,59*
pro Stück
Frei Haus
ab € 138,48*
€ 164,60*
Lager 7405
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 157,43*
€ 184,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,45*
€ 219,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,12*
€ 207,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,43*
€ 187,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.