Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech WONDERBOOM 3 Lautsprecher tragbar kabellos Bluetooth Active Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech WONDERBOOM 3 Lautsprecher tragbar kabellos Bluetooth Active Black
Logitech WONDERBOOM 3 Lautsprecher tragbar kabellos Bluetooth Active Black
Artikel-Nr.:
     7405B-999565181
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     984-001829
EAN/GTIN:
     5099206103764
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher

Logitech WONDERBOOM 3 Lautsprecher tragbar kabellos Bluetooth Active Black

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Ultimate Ears WONDERBOOM 3 - Lautsprecher - tragbar - kabellos Produkttyp: Lautsprecher - tragbar Schutz: Staubgeschützt, wasserfest Gehäusedesign: Passivradiator Lautsprechertyp: Aktiv Verstärker: Integriert Schnittstellen: Bluetooth Farbe: Active Black Soundeffekte: 360° Sound Energieoptionen: USB-Ladefunktion, Auto-Power Aus Batterie: Lautsprecherbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 9,53 cm x 9,53 cm x 10,4 cm Gewicht: 427 g Kompatibel mit Chromebook: Ja

Logitech WONDERBOOM 3 Lautsprecher tragbar kabellos Bluetooth Active Black

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik
Kabellos WLAN Nein Bluetooth Ja Bluetooth–Version
5.0 Bluetooth–Profile A2DP Bluetooth–Bereich 40
m 3,5–mm–Anschluss Nein USB Anschluss Ja USB–Stecker
Micro–USB B AUX–Eingang Nein USB–Ladeport Ja Leistungen
Empfohlene Nutzung Universal Integrierter Kartenleser
Nein Eingebautes Mikrofon Nein FM–Radio Nein Stereo–Kopplungsmodus
Ja Design Produkttyp Tragbarer Stereo–Lautsprecher
Produktdesign Zylinder Produktfarbe Black,
White Lautstärkeregler Tasten Schutzfunktion Dust resistant,
Water resistant Haken Ja Internationale Schutzart
(IP–Code) IP67 Leistung Energiequelle Akku Akku–/Batterietyp
Integrierte Batterie Akku–/Batterietechnologie
Lithium–Ion (Li–Ion) Akku–/Batteriebetriebsdauer
14 h Akkuladezeit 2,6 h Lautsprecher Anzahl des
Antriebs 2 Anzahl der passiven Strahler 2 Passive
Radiatorgröße (B x T) 46,1 x 65,2 mm Treiberdurchmesser
4 cm Lieferumfang Menge pro Packung 1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel Mikro–USB Schnellstartübersicht
Ja Gewicht und Abmessungen Breite 95,3 mm Tiefe
95,3 mm Höhe 104 mm Gewicht 427 g Audio Empfindlichkeit
86 dB Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–85182200
Breite des Versandkartons 243 mm Länge des Versandkartons
273 mm Höhe des Versandkartons 254 mm Gewicht
Versandkarton 5,3 kg Sonstige Funktionen 360°–Klang
Ja Verpackungsinhalt ULTIMATE EARS WONDERBOOM™
3 Bungee (attached to product) USB Cable Quick
Start Guide (printed inside the box) Verpackungsdaten
Verpackungsbreite 115 mm Verpackungstiefe 132
mm Verpackungshöhe 118 mm Paketgewicht 621 g Verpackungsart Box

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Lautsprecher – tragbar
Schutz
Staubgeschützt, wasserfest
Farbe
Active Black
Gehäusedesign
Passivradiator
Gehäusematerial
Recycelfähiger Kunststoff
Designmerkmale
Integrierte Trageschlaufe
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Aktiv
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
87 dB
Verstärker
Integriert
Soundeffekte
360° Sound
Schnittstellen
Bluetooth
Bluetooth–Profile
Erweitertes Audio–Verteilungsprofil (E2VP)
Übermittlungsbereich
40 m
Steuerung
Ein / Aus, Lautstärke, Wiedergabesteuerungen
Zusätzliche Merkmale
True Wireless Stereo (TWS) – System
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: 2 x Breitbandtreiber – 40 mm ¦ Lautsprecher: 2 x Passive Radiator – 46.1 x 65.2mm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Mikro–USB–Ladekabel
Kennzeichnung
IP67, BC1.2
Kompatibel mit Chromebook
Ja
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1 m
Stromversorgung
Stromquelle
Batterie
Optionen
USB–Ladefunktion, Auto–Power Aus
Batterie
Typ
Wiederaufladbar – Lithium–Ionen
Betriebszeit (bis zu)
14 Stunde(n)
Ladezeit
2.6 Stunde(n)
Maße und Gewicht
Breite
9,53 cm
Tiefe
9,53 cm
Höhe
10,4 cm
Gewicht
427 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13,2 cm
Transporttiefe
11,8 cm
Transporthöhe
11,5 cm
Transportgewicht
621 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Weitere Suchbegriffe: USB Lautsprecher, USB Speaker, logitech tragbare lautsprecher, portable lautsprecher, Lautsprecher, Home & Living
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 69,36*
€ 88,70*
3 Tage
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 69,37*
€ 88,71*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,81*
€ 97,00*
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,95*
€ 100,76*
Lager 7405
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 90,53*
€ 115,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ultimate Ears
984-001830
ab € 56,72*
Zubehör
Ultimate Ears
984-001832
ab € 61,65*
Zubehör
Ultimate Ears
984-001831
ab € 54,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.