Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Industrial Ethernet Switch 8-Port 10/100/1000Mbps DC 12-52V 1 Gbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Industrial Ethernet Switch 8-Port 10/100/1000Mbps DC 12-52V 1 Gbps
DIGITUS Industrial Ethernet Switch 8-Port 10/100/1000Mbps DC 12-52V 1 Gbps
Artikel-Nr.:
     7405B-999567624
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-651136
EAN/GTIN:
     4016032486060
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch digitus

DIGITUS Industrial Ethernet Switch 8-Port 10/100/1000Mbps DC 12-52V 1 Gbps

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS - Switch - industriell - 8 Anschlüsse - unmanaged Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 + 1 x Gigabit SFP (Uplink) Leistung: Bandbreite: 20 Gbit/s ¦ Paket Weiterleitungsrate: 15 Mpps Kapazität: Gepackte Puffergröße: 2 Mbit Größe der MAC-Adresstabelle: 4000 Einträge Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, 6KV ESD Protector, 6KV EFT Schutz, Aluminiumgehäuse, Erdungspunkte, LED-Statusanzeige Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x Stromversorgung: DC 12 - 48 V Redundante Stromversorgung: Ja Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,25 cm x 10,71 cm x 5,35 cm Gewicht: 700 g

DIGITUS Industrial Ethernet Switch 8–Port 10/100/1000Mbps DC 12–52V 1 Gbps

Produktbeschreibung:

BESCHREIBUNG DN–7405–651136 ist ein industrieller
Gigabit–Ethernet–Switch mit 8 Port 10/100/1000
Mbps RJ45 +1 Port 1000 Mbps base–FX.
Der Industrie–Switch hat die Betriebstemperatur
von –40? ~ 80?,
wurde robust gefertigt und kann in allen Arten
von rauen Umgebungen eingesetzt werden.
Der Switch kann einfach auf einer freien DIN Schiene
installiert werden.
Der breite Temperaturbereich, das Gehäuse der
Schutzklasse IP40 und die LED–Anzeige machen den
DN–7405–651136 zu einem Plug–and–Play–Gerät in Industriequalität,
das den Benutzern eine zuverlässige und bequeme
Lösung für die Vernetzung ihrer Ethernet–Geräte bietet.
TECHNISCHE DETAILS 8 Ports 10/100/1000 Base–Tx
RJ45 mit Autonegotiation und Auto–MDI/
MDI–X–Funktion 8 Ports 10/100/1000 Base–Tx RJ45
mit Autonegotiation und Auto–MDI/
MDI–X–Funktion 1–Port 1000 Base–Fx Schnittstelle
SFP 12V bis 52V DC,
redundanter Stromanschluss möglich Betriebstemperatur:
– 40? bis 80? IP40–Aluminiumgehäuse Unterstützt
6KV DC Ethernet ESD–Schutz Unterstützt 6KV DC
EFT–Schutz für die Stromleitung Schutz bei Vibration,
Schock und Fall Problemlose Installation auf DIN–Schiene
Leistungsspezifikation: Bandbreite: 20Gbps,
Paketpufferspeicher: 2Mbit, Paketweiterleitungsrate: 15Mpps,
MAC–Adresstabelle: 8K Flusskontrolle: Nutzt die
Backpressure Technologie für Halbduplex,
Nutzt die "pause Frame" Technologie im Vollduplex
Modus Gehäuse: Aluminiumgehäuse der Schutzklasse
IP41 LED–Anzeige: Strom: Rot,
Glasfaser: Link 2(Grün), Ethernet: Gelb Stromeingang:
12 bis 52V DC,
Es ist möglich eine redundante Stromversorgung
zu installieren Stromverbrauch: < 3 Watt Netzwerkprotokolle:
IEEE802.3 10BASE–T;
IEEE802.3i 10Base–T; IEEE802.3u;100Base–TX/FX;
IEEE802.3ab 1000Base–T; IEEE802.3z 1000Base–X;
IEEE802.3x Industriestandard: FCC CFR47 Teil 15,
EN55022/CISPR22, Klasse A, IEC61000–4–2 (ESD):
±8kV (Kontakt),
±12kV (Luft), IEC61000–4–3 (RS): 10V/m (80~1000 MHz),
IEC61000–4–4 (EFT): Stromanschluss: ±4kV; Datenanschluss: ±2kV,
IEC61000–4–5 (Überspannung): Stromans Abmessungen
(B x T x H): 143.7 x 103 x 44.2 mm Gewicht: Produktgewicht:
0,56 kg Arbeitsumgebung: Betriebstemperatur: –40 bis max 80?;
Lagertemperatur: –40 bis max. 80? Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis max.
95 % (keine Kondensation) Industrielle Nutzung:
nein Managed: nein Outdoor geeignet: nein PoE
(Power over Ethernet): nein Schutz vor Vandalismus:
nein VLAN: nein LIEFERUMFANG 8+1 Port Gigabit
Ethernet–Switch Handbuch DOWNLOADS UND ZERTIFIKATE Prüfberichte,
Zertifikate externer Link LOGISTIK   Anzahl (Stück)
Gewicht (kg) Tiefe (cm) Breite (cm) Höhe (cm)
cm³ Außenkarton 14 12,85 22,50 39,00 46,50 40.803,75
Innenkarton 1 0,92 0,00 0,00 0,00 0 Produktverpackung
1 0,92 6,60 15,80 21,30 2.221,16 Warentarifnummer :  7405–8517620000

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 8 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
An DIN–Schiene montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000 + 1 x Gigabit SFP (Uplink)
Leistung
Bandbreite: 20 Gbit/s ¦ Paket Weiterleitungsrate: 15 Mpps
Kapazität
Gepackte Puffergröße: 2 Mbit
Größe der MAC–Adresstabelle
4000 Einträge
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, 6KV ESD Protector, 6KV EFT Schutz, Aluminiumgehäuse, Erdungspunkte, LED–Statusanzeige
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x
Statusanzeiger
Stromversorgung, Glasfaser, Ethernet Link/Activity
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 10/100/1000Base–TX RJ–45 ¦ 1 x 1000Base–FX SFP Uplink
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Redundante Stromversorgung
Ja
Erforderliche Netzspannung
DC 12 – 48 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
8 Watt
Verschiedenes
MTBF
300,000 Stunden
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, EN55022, IEC 61000–4–2, IEC 61000–4–3, IEC 61000–4–4, IEC 61000–4–5, IEC 61000–4–6, FCC CFR47 Part 15, IP40, IEC 61000–4–16, Directive 1907/2006/EC, Directive 2015/863/EU, 2011/65/EU, EN/IEC 63000:2018, EN 55035:2017+A11:2020, 2014/30/EU, EN 55032:2015 + A11:2020
Maße und Gewicht
Breite
14,25 cm
Tiefe
10,71 cm
Höhe
5,35 cm
Gewicht
700 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
15,8 cm
Transporttiefe
6,6 cm
Transporthöhe
21,3 cm
Transportgewicht
920 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–40 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
80 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 120,04*
€ 150,57*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 120,73*
€ 150,58*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 123,62*
€ 154,33*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,13*
€ 157,52*
Lager 7405
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 134,21*
€ 166,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,12*
€ 197,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,13*
€ 175,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,21*
€ 159,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.