Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Industrial Ethernet Switch 8-Port 10/100Base-TX DC 48-57V 0,1 Gbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Industrial Ethernet Switch 8-Port 10/100Base-TX DC 48-57V 0,1 Gbps
DIGITUS Industrial Ethernet Switch 8-Port 10/100Base-TX DC 48-57V 0,1 Gbps
Artikel-Nr.:
     7405B-999567627
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-651133
EAN/GTIN:
     4016032485469
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch digitus

DIGITUS Industrial Ethernet Switch 8-Port 10/100Base-TX DC 48-57V 0,1 Gbps

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS - Switch - industriell - 8 Anschlüsse - unmanaged Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: Fast Ethernet Ports: 8 x 10/100 (PoE) + 1 x Fast Ethernet SFP (uplink) Power Over Ethernet (PoE): PoE Leistung: Bandbreite: 1,8 Gbps ¦ Paket Weiterleitungsrate: 1.4 Mpps Kapazität: Gepackte Puffergröße: 1.25 Mbit Größe der MAC-Adresstabelle: 2000 Einträge Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, 6KV ESD Protector, 6KV EFT Schutz, Aluminiumgehäuse, Erdungspunkte, LED-Statusanzeige Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at Stromversorgung: DC 48 - 57 V Redundante Stromversorgung: Ja Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,25 cm x 10,71 cm x 5,35 cm Gewicht: 700 g

DIGITUS Industrial Ethernet Switch 8–Port 10/100Base–TX DC 48–57V 0,1 Gbps

Produktbeschreibung:

Design Rack–Einbau Nein Stapelbar Nein Produktfarbe Black,
Blue Gehäusematerial Aluminium LED–Anzeigen Ja
Internationale Schutzart (IP–Code) IP40 DIN–Schienen–Montage
Ja Vandalesicher Nein Für die Nutzung im Außenbereich
geeignet Nein Ursprungsland China Management–Funktionen
Switch–Typ Unmanaged Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
8 Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ Fast
Ethernet (10/100) Fast Ethernet (Kupfer)–Anschlüsse
8 Menge SFP–Modul–Steckplätze 1 Anzahl der Uplink–Ports
1 Netzstecker Klemmleiste (6–polig) Power over
Ethernet (PoE) Power over Ethernet (PoE) Nein
Datenübertragung MAC–Adressentabelle 4000 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität 0,1 Gbit/s Transferrate
1,4 Mpps Datenpaket–Pufferspeicher 1,25 MB Netzwerk
Netzstandard IEEE 802.3,
IEEE 802.3u, IEEE 802.3x 10G–Unterstützung Nein
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie 10BASE–T,
100BASE–FX, 100BASE–TX Vollduplex Ja Halb–Duplex
Ja Unterstützung Datenflusssteuerung Ja Auto MDI/MDI–X
Ja Ethernet LAN Datentransferraten 10,100 Mbit/s
VLAN–Unterstützung Nein Leistung Energiequelle
Gleichstrom DC input Spannung 48 – 57 V Stromverbrauch
(Standardbetrieb) 3 W Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
–40 – 80 °C Temperaturbereich bei Lagerung –40
– 80 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 5
– 95 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 – 95 %
Gewicht und Abmessungen Breite 143,7 mm Tiefe
103 mm Höhe 44,2 mm Gewicht 560 g Sonstige Funktionen
Bandbreite 1,8 Gbit/s Verpackungsdaten Betriebsanleitung
Ja Verpackungsbreite 158 mm Verpackungstiefe 66
mm Verpackungshöhe 213 mm Verpackungsvolumen 2221,16
cm³ Paketgewicht 917,9 g Logistikdaten VK Zolltarifcode 7405–85176200

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 8 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
An DIN–Schiene montierbar
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
8 x 10/100 (PoE) + 1 x Fast Ethernet SFP (uplink)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
Leistung
Bandbreite: 1,8 Gbps ¦ Paket Weiterleitungsrate: 1.4 Mpps
Kapazität
Gepackte Puffergröße: 1.25 Mbit
Größe der MAC–Adresstabelle
2000 Einträge
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, 6KV ESD Protector, 6KV EFT Schutz, Aluminiumgehäuse, Erdungspunkte, LED–Statusanzeige
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Statusanzeiger
Stromversorgung, Glasfaser, Ethernet Link/Activity
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 10/100Base–TX RJ–45 PoE – 30 W ¦ 1 x 100Base–FX SFP Uplink
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Redundante Stromversorgung
Ja
Erforderliche Netzspannung
DC 48 – 57 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
8 Watt
Verschiedenes
MTBF
300,000 Stunden
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, EN55022, IEC 61000–4–2, IEC 61000–4–3, IEC 61000–4–4, IEC 61000–4–5, IEC 61000–4–6, FCC CFR47 Part 15, IP40, IEC 61000–4–16, Directive 1907/2006/EC, Directive 2015/863/EU, 2011/65/EU, EN/IEC 63000:2018, EN 55035:2017+A11:2020, 2014/30/EU, EN 55032:2015 + A11:2020
Maße und Gewicht
Breite
14,25 cm
Tiefe
10,71 cm
Höhe
5,35 cm
Gewicht
700 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
15,8 cm
Transporttiefe
6,6 cm
Transporthöhe
21,3 cm
Transportgewicht
920 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–40 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
80 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 106,90*
€ 129,46*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 107,09*
€ 129,47*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 107,71*
€ 130,52*
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,09*
€ 133,80*
Lager 7405
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 119,91*
€ 144,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,69*
€ 172,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.