Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Adapter Digital/Display/Video 0,9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton Adapter Digital/Display/Video 0,9 m
Eaton Adapter Digital/Display/Video 0,9 m
Artikel-Nr.:
     7405B-999596061
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     P586-003-HDMI
EAN/GTIN:
     0037332200495
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Eaton Adapter Digital/Display/Video 0,9 m

Artikeldetails:

  • Typ: Adapter Kabellänge: 1m Einsatzbereich: Digital / Display / Video Video/AV und Netzwerkanschlüsse: HDMI Farbe: Schwarz Video/AV und Netzwerkanschlüsse: Mini DisplayPort

Eaton Adapter Digital/Display/Video 0,9 m

Produktbeschreibung:

Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920 x
1080 (1080p)Unterstützt Audio und HDCPKein separater
Netzadapter erforderlichFür Dual–Mode DisplayPort++–Grafikkarten
konzipiertVergoldeter HDMI–AnschlussUnterstützt
Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1080 (1080p)Unterstützt
Audio und HDCPKein separater Netzadapter erforderlichFür
Dual–Mode DisplayPort++–Grafikkarten konzipiertVergoldeter
HDMI–AnschlussZum Senden von DisplayPort–Audio–/Videosignalen
in HD an einen HDMI–BildschirmAnschluss eines
mDP–Computers an einen HDMI–fähigen Monitor oder
Projektor oder ein HDMI–FernsehgerätIdeal für
die Anzeige von Videos auf einem großen Monitor
oder einer digitalen BeschilderungKein separater
Netzadapter erforderlichLebhafte VideoqualitätUnterstützt
HD–Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1080 (1080p)Unterstützt
Audio und HDCPEntwickelt für Dual–Mode– (DP++)
DisplayPort–Grafikkarten Ausgezeichnete Werkstoffe
für eine überdurchschnittliche LeistungVergoldeter
HDMI–Anschluss und vernickelter mDP–Anschluss
für eine ausgezeichnete LeitfähigkeitIntegrierte
Zugentlastung für eine lange Lebensdauer

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Adapter
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Einsatzbereich
Digital / Display / Video
Kabellänge
0,9 m
Video/AV und Netzwerkanschlüsse
Mini DisplayPort; HDMI
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
MINI DISPLAYPORT

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,18*
€ 19,60*
Lager 7405
18
pro Stück
€ 1,00*
ab € 22,50*
€ 27,04*
7 Tage
19
pro Packung
€ 6,99*
ab € 35,30*
€ 41,88*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P556-003
ab € 4,95*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-MINI
ab € 8,03*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-VGA
ab € 24,59*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-VGA-A
ab € 21,33*
Zubehör
Tripp Lite
P567-01M
ab € 30,53*
Zubehör
Tripp Lite
P567-02M
ab € 32,83*
Zubehör
Tripp Lite
P581-003
ab € 17,11*
Zubehör
Tripp Lite
P581-003-V2
ab € 26,86*
Zubehör
Tripp Lite
P581-003-VGA-V2
ab € 22,45*
Zubehör
Tripp Lite
P582-003
ab € 17,72*
Zubehör
Tripp Lite
P582-003-HD-V2A
ab € 36,90*
Zubehör
Tripp Lite
P582-003-HD-V4A
ab € 30,73*
Zubehör
Tripp Lite
P582-003-V2
ab € 22,59*
Zubehör
Tripp Lite
P582-003-V2-ACT
ab € 22,12*
Zubehör
Tripp Lite
P582-006
ab € 17,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.