Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
>
Artikel
Tripp Lite P582-003-HD-V4A Videokabel-Adapter 0,91 m DisplayPort HDMI Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-CH34315
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
P582-003-HD-V4A
EAN/GTIN:
0037332268716
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
80 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
0.91 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
DisplayPorts-Version
1.4
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Biegeradius (min.)
73 mm
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
30
Farbabtastung
4:4:4
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
Breite des Versandkartons
406.4 mm
Höhe des Versandkartons
457.2 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332268713
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Videokabel-Adapter
Weitere Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
,
HDMI Adapterkabel
,
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
,
HDMI Kabel auf DisplayPort
,
Video Converter
,
Video Konverter
,
Videokonverter
,
Videoumwandler
,
adapterkabel hdmi displayport
,
hdmi kabel typ-a auf displayport
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,73*
€ 41,67*
Lager 173
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 38,77*
€ 51,84*
Lager 1039
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 80,21*
€ 102,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite P556-003 Videokabel-Adapter 0,91 m DVI-A VGA (D-Sub) Schwarz, Blau, Weiß
Tripp Lite
P556-003
ab € 3,91*
Zubehör
Tripp Lite P566-003-VGA Aktiver HDMI-auf-VGA-Kabel-Adapter und Videokonverter, HDMI-auf-Niedrigprofil-HD15 (Stecker/Stecker), 1 m.
Tripp Lite
P566-003-VGA
ab € 23,72*
Zubehör
Tripp Lite P566-003-VGA-A Videokabel-Adapter 0,9 m HDMI HD15 + 3.5 mm Schwarz
Tripp Lite
P566-003-VGA-A
ab € 14,75*
Zubehör
Tripp Lite P582-015 DisplayPort-auf-HDMI-Kabeladapter (Stecker/Stecker), 4,57 m
Tripp Lite
P582-015
ab € 24,56*
Zubehör
Tripp Lite P582-020 Videokabel-Adapter 6,1 m DisplayPort HDMI Schwarz, Metallisch
Tripp Lite
P582-020
ab € 28,16*
Zubehör
Tripp Lite P582-025 DisplayPort-zu-HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), 7,6 m
Tripp Lite
P582-025
ab € 31,12*
Zubehör
Tripp Lite P583-003 DisplayPort-Kabel 0,91 m mini DisplayPort Weiß
Tripp Lite
P583-003
ab € 9,13*
Zubehör
Tripp Lite P586-003-HDMI Mini DisplayPort zu HDMI-Kabeladapter (Stecker/Stecker), 1080p, 0,9 m
Tripp Lite
P586-003-HDMI
ab € 16,31*
Zubehör
Tripp Lite P586-006-HDMI Mini DisplayPort-zu-HDMI-Adapterkabel, aktiv, Stecker/Stecker, 1,8 m.
Tripp Lite
P586-006-HDMI
ab € 17,88*
Zubehör
Tripp Lite P586-012-HDMI Mini DisplayPort-zu-HDMI-Adapterkabel, aktiv, Stecker/Stecker, 3,66 m
Tripp Lite
P586-012-HDMI
ab € 18,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen