Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry HC 2.2 Headset ohrumschließend kabelgebunden USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cherry HC 2.2 Headset ohrumschließend kabelgebunden USB Schwarz
Cherry HC 2.2 Headset ohrumschließend kabelgebunden USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999597278
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JA-2200-2
EAN/GTIN:
     4025112095276
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets

Cherry HC 2.2 Headset ohrumschließend kabelgebunden USB Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CHERRY HC 2.2 - Headset Produkttyp: Headset - kabelgebunden - USB Empfohlene Verwendung: Spielkonsole, Computer Farbe: Schwarz Kopfhörer-Formfaktor: Ohrumschließend Anschlusstechnik: Kabelgebunden Soundeffekte: Vitueller 7.1-Kanal-Surround-Sound Audiospezifikationen: Frequenzbereich 20 - 20000 Hz Impedanz: 32 Ohm Mikrofon: Mikrofonbaum Bedienungselement: Stummtaste, Lautstärkeregler

Cherry HC 2.2 Headset ohrumschließend kabelgebunden USB Schwarz

Produktbeschreibung:

Leistungen Produkttyp Kopfhörer Tragestil Kopfband
Empfohlene Nutzung Gaming Headset–Typ Binaural
Produktfarbe Schwarz Faltbar Ja LED–Anzeigen Ja
Zertifizierung CE KCC RoHS UKCA Anschlüsse und
Schnittstellen Übertragungstechnik Verkabelt Mikrofon
Mikrofon–Typ Boom Mikrofon 3,5 mm Abnehmbares
Mikrofon Ja Kopfhörer Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend Akustisches System Geschlossen Kopfhörerfrequenz
20 – 20000 Hz Impedanz 32 Ohm Treibereinheit 5
cm Gewicht und Abmessungen Breite 190 mm Tiefe
90 mm Höhe 200 mm Gewicht 325 g Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme Ja Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb 0 – 50 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –25 – 65 °C Lieferumfang Anzahl 1
Verpackungsdaten Verpackungsbreite 103 mm Verpackungstiefe
202 mm Verpackungshöhe 150 mm Paketgewicht 550 g

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Headset – kabelgebunden – USB
Breite
20 cm
Tiefe
19 cm
Höhe
9 cm
Gewicht
325 g
Farbe
Schwarz
Material Ohrpolster
Polyurethan–Leder
Empfohlene Verwendung
Computer
Audioausgang
Kopfhörer–Formfaktor
Ohrumschließend
Kopfhörer–Schalentyp
Geschlossen
Faltbar
Ja
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Soundeffekte
Vitueller 7.1–Kanal–Surround–Sound
Frequenzgang
20 – 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Membran
50 mm
Einstellbares Stirnband
Ja
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A) ¦ Mikrofon (Mini–Phone 3,5 mm)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Mikrofonabdeckung
Kennzeichnung
KCC, China RoHS, UKCA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
15 cm
Transporttiefe
10,3 cm
Transporthöhe
20,2 cm
Transportgewicht
550 g

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
145
€ 5,50*
ab € 42,65*
€ 56,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,97*
€ 58,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 42,92*
€ 59,01*
€ 6,78*
ab € 44,77*
€ 61,88*
Lager 7405
144
€ 1,00*
ab € 50,51*
€ 66,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.