Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly TV Trolley für LCD LED 37-70'' schwarz mit Ablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly TV Trolley für LCD LED 37-70'' schwarz mit Ablage
Techly TV Trolley für LCD LED 37-70'' schwarz mit Ablage
Artikel-Nr.:
     7405B-999598412
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-TR216T
EAN/GTIN:
     8059018364477
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Techly TV Trolley für LCD LED 37-70'' schwarz mit Ablage

Artikeldetails:

  • Typ: Zubehör TFT/LCD-TV Farbe: Schwarz

Techly TV Trolley für LCD LED 37–70'' schwarz mit Ablage

Produktbeschreibung:

Multifunktionale Halterung für 37–70" LED/LCD–Fernseher
Vom Wagen unterstützte VESA–Standards: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 400 und 600 x 400
Unterstützte Gewichte: Fernseher 50 kg; Regal für DVD 10kg; 5 kg Videokamera
TV–Halterung höhen– und neigungsverstellbar (+/– 15°) für eine perfekte Betrachtungshöhe
Ausgestattet mit Ablage für AV–Komponenten, höhenverstellbar
Einziehbare Stangen reduzieren das Packmaß für einen bequemen Transport
Hochleistungsrollen mit Konstruktionsverstärkung, um das Gewicht der Ausrüstung zu tragen und eine schnelle Manövrierbarkeit zu ermöglichen
TV–Ständer mit interner Kabelführung
Maße
Breite: 880 mm
Tiefe: 650 mm
Höhe: 1700 – 2000 mm
Packungsinhalt
Economy Multimedia–Universal–TV–Wagen
Befestigungssatz und Montageanleitung

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Sonstiges Mobiliar
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Breite
880 mm
Tiefe
650 mm
Verstellbarkeit
Höhenverstellbar
Abmessungen / Gewicht
Gewicht
16 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,26*
€ 105,41*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 85,11*
€ 107,70*
Lager 7405
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 106,60*
€ 133,04*
7 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 164,17*
€ 199,63*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,68*
€ 156,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,85*
€ 148,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.