Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Step PC Komplettsystem Core i5 RAM: 8 GB HDD: 256 NVMe Windows 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Step PC Komplettsystem Core i5 RAM: 8 GB HDD: 256 NVMe Windows 10 Pro
Step PC Komplettsystem Core i5 RAM: 8 GB HDD: 256 NVMe Windows 10 Pro
Artikel-Nr.:
     7405B-999598776
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1076856
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Step PC Komplettsystem Core i5 RAM: 8 GB HDD: 256 NVMe Windows 10 Pro

Artikeldetails:

  • Festplatten-Art: Solid State Disk Typ: Komplettsystem Speichertyp: DDR4 Hauptspeicher: 8 GB Festplattentyp: NVMe CPU Taktfrequenz: 1,3 GHz - 1,7 GHz Festplatte: 256 GB Farbe: Schwarz Betriebssystem: Windows 10 Pro CPU: Core i5 Produktlinie: Step Step-PC Serie

Step PC Komplettsystem Core i5 RAM: 8 GB HDD: 256 NVMe Windows 10 Pro

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
Step Step–PC Serie
CPU
Core i5
CPU Taktfrequenz
1,6 GHz
Hauptspeicher
8 GB
Speichertyp
DDR4
Betriebssystem
Windows 10 Pro
Farbe
Schwarz
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
256 GB
Festplattentyp
NVMe
Technische Daten
Typ
Komplettsystem

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 799,09*
€ 880,67*
2 Tage
1
€ 1,00*
ab € 813,40*
€ 901,25*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,67*
€ 1.048,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,42*
€ 1.041,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,05*
€ 1.012,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,09*
€ 950,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.