Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999603977 Herst.-Nr.: 1YD7.002.20 EAN/GTIN: 0636926106900 |
| |
|
| | |
| TomTom GO Expert Plus EU 7 Navigationssystem Artikeldetails: - Zubehör: Autohalterung Schnittstellen: Bluetooth Typ: Navigationssystem Touchscreen: Touch-Screen (Bild-)Diagonale Zoll: 7" (Bild-)Diagonale: 17,5cm Betriebssysteme: Sonstige Betriebssysteme Farbe: Schwarz
TomTom GO Expert Plus EU 7 Navigationssystem Produktbeschreibung: Display–Diagonale (in Zoll): 7 Zoll · Display–Diagonale (in cm): 17,8 cm · Kartenmaterial, Details: Andorra,Österreich,Belgien,Schweiz,Zypern,Tschechien,Deutschland,Dänemark,Estland,Spanien,Finnland,Färöer,Frankreich,Großbritannien,Gibraltar,Griechenland,Kroatien,Ungarn,Irland,Italien,Island,Liechtenstein,Litauen,Luxemburg,Lettland,Monaco,Montenegro,Malta,Niederlande,Norwegen,Polen,Portugal,Rumänien,Serbien,Schweden,Slowenien,Slowakei,San Marino,Ukraine,Vatikanstadt,Kosovo,Bulgarien · Montageart (Navi): Mobil · Stromversorgung (Details): 12 V · TMC–Reports: Live Dienste Technische Details: Allgemeines Länder Argentinien ; Australien ; Belgien ; Brasilien ; Bulgarien ; Tschechien; Dänemark ; England; Finnland ; Frankreich ; Deutschland ; Spanien Anzeige Schnittstellen/Konnektivität Kompatibilität |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 302,67* | € 358,86* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 325,32* | € 382,55* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 332,13* | € 390,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 334,45* | € 392,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 341,54* | € 402,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|