Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI B760 GAMING PLUS WIFI Mainboard ATX Intel 1700 SATA/ATA 3 Jahre mit Vorabaustausch-Service


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI B760 GAMING PLUS WIFI Mainboard ATX Intel 1700 SATA/ATA 3 Jahre mit Vorabaustausch-Service
MSI B760 GAMING PLUS WIFI Mainboard ATX Intel 1700 SATA/ATA 3 Jahre mit Vorabaustausch-Service
Artikel-Nr.:
     7405B-999607236
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     7D98-007R
EAN/GTIN:
     4711377086561
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

MSI B760 GAMING PLUS WIFI Mainboard ATX Intel 1700 SATA/ATA 3 Jahre mit Vorabaustausch-Service

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: MSI B760 GAMING PLUS WIFI - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - B760 Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: Intel B760 Prozessorsockel: 1 x LGA1700-Sockel Kompatible Prozessoren: (unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron) Max. RAM-Größe: 192 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

MSI B760 GAMING PLUS WIFI Mainboard ATX Intel 1700 SATA/ATA 3 Jahre mit Vorabaustausch–Service

Produktbeschreibung:

MSI B760 GAMING PLUS WIFI. Prozessorhersteller: Intel,
Prozessorsockel: LGA 1700, Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®,
Intel® Pentium® Gold. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5–SDRAM,
RAM–Speicher maximal: 192 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM.
Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen: M.2,
SATA, RAID Level: 0, 1, 5, 10. Ethernet Schnittstellen
Typ: 2.5 Gigabit Ethernet,
LAN–Controller: Dragon RTL8125BG, Top WLAN–Standard:
Wi–Fi 6E (802.11ax).
Komponente für: PC, Motherboardformfaktor: ATX,
Motherboard Chipsatz Familie: Intel

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Chipsatz
Intel B760
Prozessorsockel
LGA1700–Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
(unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Unterstützter RAM
Max. Größe
192 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz, 5600 MHz, 5400 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC897
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8125BG
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E)
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 ¦ 3 x PCIe 3.0 x16 (1x–Modus) ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (x4–Modus) ¦ 1 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 M.2 Slot mit Key M) ¦ 1 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M) ¦ 1 x M.2 socket (Key E)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 ¦ SATA–600 / PCIe 4.0 –anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 2 x Antenne ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out (Mitte/Subwoofer) – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out (hinten) – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x SPDIF–Ausgang ¦ PS/2–Tastatur/–maus
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste ¦ 1 x Seriell – Stiftleiste ¦ 1 x Thunderbolt – Stiftleiste ¦ 1 x SPI – Stiftleiste
Stromanschlüsse
ATX12V–Stecker, 4–polig, Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Funktionen
M–Flash, MSI ClickBIOS 5
Hardwarefeatures
Chassis Intrusion Detection, Digital PWM, MSI Audio Boost, 6 Layer PCB, MSI Steel Armor, 2oz Copper PCB, M.2 Shield FROZR, Water Pump Header, 12+1+1 Phase Power Design, MSI Core Boost, Extended Heatsink Design, DIY Friendly Design, Surface Mount Technology (SMT), MSI Memory Boost
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
IO–Abschirmung, WLAN–Antenne, m.2 Schrauben/Abstandshalter–Sets
Enthaltene Kabel
1 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
AIDA64 Extreme (60–Tage–Testversion), MSI Center, Norton 360 Deluxe (60–Tage–Testversion)
Kennzeichnung
WEEE, FCC Part 15 Class B, JIS C 0950, DisplayPort 1.4
Breite
30,48 cm
Tiefe
24,348 cm

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, msi mainboard, intel mainboard, mainboard lga 1700, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,25*
€ 134,43*
2 Tage
22
pro Stück
€ 6,90*
ab € 120,77*
€ 134,76*
2 Tage
105
pro Stück
€ 4,50*
ab € 121,03*
€ 134,79*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 122,08*
€ 136,33*
Lager 7405
74
pro Stück
€ 1,00*
ab € 135,06*
€ 149,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,98*
€ 166,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 73,06*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 176,33*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 69,12*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,00*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 46,47*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 60,07*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,75*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 179,69*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 303,25*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 353,20*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 444,22*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 225,50*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 476,49*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 634,32*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 852,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.