Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS CHROMEBOX5-S5007UN i5-1240P/8 GB/128 GB M.2 ChromeOS 8 128 Chrome OS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS CHROMEBOX5-S5007UN i5-1240P/8 GB/128 GB M.2 ChromeOS 8 128 Chrome OS
ASUS CHROMEBOX5-S5007UN i5-1240P/8 GB/128 GB M.2 ChromeOS 8 128 Chrome OS
Artikel-Nr.:
     7405B-999610251
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02N1-M001D0
EAN/GTIN:
     4711387164099
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

ASUS CHROMEBOX5-S5007UN i5-1240P/8 GB/128 GB M.2 ChromeOS 8 128 Chrome OS

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS Chromebox 5 S5007UN - Mini-PC - Core i5 1240P 1,7 GHz - 8 GB - SSD 128 GB Typ: Chrome Box - Mini-PC Prozessor: 1 x Intel Core i5 (12. Gen.) 1240P / 1,7 GHz (bis zu 4,4 GHz, (12 Kerne) Cache-Speicher: 12 MB Cache pro Prozessor: 12 MB RAM: 8 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR4 SDRAM Festplatte: SSD 128 GB - PCI Express 3.0 - M.2 - NVM Express (NVMe) Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Kartenleser: Ja Grafik-Controller: Intel Iris Xe Grafikkarte Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5GbE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Google Chrome OS Farbe: Eco Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 16,65 cm x 16,58 cm x 4,59 cm Gewicht: 800 g Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert

ASUS CHROMEBOX5–S5007UN i5–1240P/8 GB/128 GB M.2 ChromeOS 8 128 Chrome OS

Produktbeschreibung:

Die brandneue ASUS Chromebox 5 verfügt über die
Leistung der 12.
Generation der Intel Core® ProzessorenZwei HDMI–,
DisplayPort– und Thunderbolt™ 4–Anschlüsse unterstützen
bis zu vier 4K–BildschirmeWiFi 6E & 2.5G Ethernet
bietet ultraschnelle NetzwerkgeschwindigkeitenEingebautes
15W Qi–zertifiziertes kabelloses LadegerätThunderbolt™
4 für schnelle und vielseitige KonnektivitätAutomatische
Software– und Sicherheitsupdates schützen das
System vor Viren,
Malware und anderen SicherheitsproblemenUnterstützt Google Play,
mit dem Sie über eine Chromebox auf Tausende von
Apps zugreifen könnenUnterstützt Zero–Touch–RegistrierungDie
ASUS Chromebox 5 verfügt über einen Intel® Core™–
oder Celeron®–Prozessor der 12.
Generation, Unterstützung für bis zu vier 4K–Displays,
WiFi 6E & 2.5G Ethernet–Konnektivität, ein kabelloses
15W–Ladegerät und Google Play–Zugang.
Einfach, schnell und sicher – Blitzschneller Thunderbolt™
4–Anschluss – Unterstützt bis z u vier 4K–Bildschirme
– Eingebautes kabelloses 15W–Ladegerät* – Die
IT–Verwaltung wird durch Chrome Enterprise* einfacher
*Kabelloses Laden ist eine optionale Funktion
und die maximale Ladeleistung hängt von den Geräten ab.
*Erfordert eine Chrome Enterprise Upgrade–Lizenz.
Bereit für jede Aufgabe Die ASUS Chromebox 5 bietet
herausragende Leistung und eine schnelle Reaktionszeit
für unglaubliche Produktivität.
Sie wird von einemIntel® Core™ i7–Prozessor der 12.
Generation angetrieben, der rasante Verarbeitungsgeschwindigkeiten
für die anspruchsvollsten Aufgaben liefert.
Und mit bis zu 32 GB DDR4–Speicher ermöglicht
die ASUS Chromebox 5 einfaches Multitasking ohne
lange Wartezeiten.
Darüber hinaus bietet die IntelIris® Xe–Grafik
eine unübertroffene Rechenleistung für atemberaubende,
ruckelfreie Bilder. EinePCIe® Gen 4 x4 M.2 SSD
sorgt für ultraschnelle Datenübertragungen und App–Starts.
Insgesamt bietet die ASUS Chromebox 5 ein außergewöhnliches
Benutzererlebnis,
das überragende Leistung und modernste Funktionen
für Produktivität auf höchstem Niveau kombiniert.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Chrome Box – AI Ready
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Integrierte Sicherheit
Titan–C Security Chip
Farbe
Eco Black
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 1240P
Taktfrequenz
1,7 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,4 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Cache–Speicher
Installierte Größe
12 MB
Cache pro Prozessor
12 MB
RAM
Installierte Anzahl
8 GB (installiert) / 32 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 0 (frei)
Konfigurationsmerkmale
2 x 4 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2
Kapazität
1 x 128 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express 3.0
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash–Speicherkarten
microSD
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 2230
Ethernet–Ports
2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet–Controller
Realtek RTL8125BG–CG
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E)
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 2 (2 vorne) (Battery Charging 1.2) ¦ 2 x HDMI ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort 1.4 (Spannungsversorgung) ¦ DisplayPort 1.4
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
VESA–Montagesatz
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
UL, VCCI, C–Tick, BSMI, CB, FCC
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
150 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Google Chrome OS
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
16,65 cm
Tiefe
16,58 cm
Höhe
4,59 cm
Gewicht
800 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C

Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mini-PC, MiniPC, Nettop, komplett-pc, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 560,17*
€ 618,00*
€ 1,93*
ab € 561,29*
€ 618,03*
2 Tage
6
€ 2,00*
ab € 574,06*
€ 632,58*
Frei Haus
ab € 593,62*
€ 653,77*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 592,68*
€ 658,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,80*
€ 783,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,35*
€ 772,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,00*
€ 761,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,91*
€ 734,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,68*
€ 705,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.