Dymo XTL Vinyl permanenter Klebstoff Schwarz auf Gelb Rolle 0,54 cm x 7 m 1 Rollen Band für 500
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: DYMO XTL - Band - 1 Rolle(n) - Rolle (0,54 cm x 7 m) Produkttyp: Band Produktmaterial: Vinyl Klebstofftyp: Permanenter Klebstoff Mediengröße: Rolle (0,54 cm x 7 m) Drucktechnologie: Thermal Transfer Medienfarbe: Schwarz auf Gelb Enthaltene Menge: 1 Rolle(n) Kompatibel mit: XTL 500
Dymo XTL Vinyl permanenter Klebstoff Schwarz auf Gelb Rolle 0,54 cm x 7 m 1 Rollen Band für 500
Produktbeschreibung:
Von texturierten Flächen bis zu Kabeln ist Vinyl
ideal für fast jede EtikettieranwendungVinyl bietet
Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit,
Chemikalien und UV–Strahlung, wodurch es ideal
für die Etikettierung sowohl in Innenräumen als
auch im Freien istBreites Farbsortiment erfüllt OSHA–,
ANSI– und ISO–Normen zur Verbesserung der Kommunikation
und Sicherheit am ArbeitsplatzRoHS–konformDie
Rückseitenschlitzung macht das Anbringen der Etiketten
schnell und unkompliziertDauerhafte Thermodrucktechnologie
– der Etikettentext verschmiert oder verblasst
nichtEtiketten erfüllen die ANSI/TIA 606–B–NormenVon
texturierten Flächen bis zu Kabeln ist Vinyl ideal
für fast jede EtikettieranwendungVinyl bietet
Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit,
Chemikalien und UV–Strahlung, wodurch es ideal
für die Etikettierung sowohl in Innenräumen als
auch im Freien istBreites Farbsortiment erfüllt OSHA–,
ANSI– und ISO–Normen zur Verbesserung der Kommunikation
und Sicherheit am ArbeitsplatzRoHS–konformDie
Rückseitenschlitzung macht das Anbringen der Etiketten
schnell und unkompliziertDauerhafte Thermodrucktechnologie
– der Etikettentext verschmiert oder verblasst
nichtEtiketten erfüllen die ANSI/TIA 606–B–NormenVon
texturierten Flächen bis zu Kabeln ist Vinyl ideal
für fast jede Etikettieranwendung.
Vinyl bietet Widerstandsfähigkeitgegen Feuchtigkeit,
Chemikalien und UV–Strahlung, wodurch es ideal
für die Etikettierung sowohl in Innenräumen als
auch im Freien ist.
Erhältlich in Größen von 12 bis 54 mm und in einer
Vielzahl von Farben gemäß OSHA–,
ANSI– oder ISO–Farbnormen zur Verbesserung der
Kommunikation und Sicherheit am Arbeitsplatz.
Technische Details:
Media
Klebstofftyp
Permanenter Klebstoff
Mediengrößen
Rolle (0,54 cm x 7 m)
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Schwarz auf Gelb
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Verschiedenes
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
DYMO XTL 500