Targus Drive EcoSmart Gen.2 Universal USB-C 8-in-1 Hub w 140 w PD3.1 Power
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: HyperDrive Next - Dockingstation - USB-C 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4 - HDMI Produkttyp: Dockingstation Docking-Schnittstelle: USB-C 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4 Videoschnittstellen: HDMI Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 4,9 cm x 12 cm x 1,5 cm Gewicht: 94 g Farbe: Mitternachtsblau
Targus Drive EcoSmart Gen.2 Universal USB–C 8–in–1 Hub w 140 w PD3.1 Power
Produktbeschreibung:
Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl Anschlüsse
8 Hostschnittstelle USB Typ–C Hub–Schnittstellen HDMI,
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type–A, USB 3.2 Gen
2 (3.1 Gen 2) Type–C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 2 USB 3.2 Gen
2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2 Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 HDMI–Version 2.0 Kombinierter
Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss Nein Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 1 USB–Typ–C DisplayPort–Wechselmodus Ja
Integrierter Kartenleser Ja Kartenleser–Slot 2
Kompatible Speicherkarten MicroSD (TransFlash),
SD Merkmale Datenübertragungsrate 10000 Mbit/s
Maximale Bildwiederholrate 60 Hz Produktfarbe
Blau Gehäusematerial Aluminium,
Plastic USB Power Delivery Ja USB–Stromversorgung
Revision 3.1 USB–Stromversorgung bis zu 140 W
HD–Typ 4K Ultra HD LED–Anzeigen Ja Kabeltyp Rundkabel
Ursprungsland Vietnam Netzwerk Ethernet Schnittstellen
Typ Gigabit Ethernet Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s Netzstandard IEEE 802.3,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u Energie Netzteiltyp
USB Systemanforderung Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Ja Unterstützt Mac–Betriebssysteme Ja Unterstützung
anderer Betriebsysteme Android,
iOS Gewicht und Abmessungen Breite 120 mm Tiefe
49 mm Höhe 15 mm Gewicht 90 g Lieferumfang Schnellstartübersicht Ja
Technische Details:
Allgemein
Video
Details zur max. Auflösung
4K – 60 Hz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio / Video – HDMI – 19–poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB–C mit Power Delivery 3,1 (140 W) – 24 pin USB–C ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 – 9–poliger USB Typ A ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 – 24 pin USB–C ¦ 1 x Netzwerk – RJ–45
Verschiedenes
Eingabegerät
SD card reader, microSD Kartenleser
Enthaltene Kabel
1 x USB–C Kabel – integriert
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB, 4K Ultra HD, DisplayPort Alt Mode, 85 % recycelter Kunststoff, 100 % recyceltes Aluminium, Pass–Through–Ladung von bis zu 125 W
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Android, Ubuntu, Google Chrome OS, Apple iOS, Windows, Samsung Dex
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre