Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-RD2253-C31


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ICY BOX IB-RD2253-C31
ICY BOX IB-RD2253-C31
Artikel-Nr.:
     7405B-999662846
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     61028
EAN/GTIN:
     4250078173618
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC

ICY BOX IB-RD2253-C31

Artikeldetails:

  • Bauformat: 2,5" Typ: Gehäuse Speicherschnittstellen: Serial ATA Formfaktor: Sonstige Formfaktor Universelle Schnittstellen: USB 3.0

ICY BOX IB–RD2253–C31

Produktbeschreibung:

Festplattenanschluss: SATA I,SATA II,SATA III · Festplattenhöhe max.: 9.5 mm · Gehäuse–Besonderheiten: RAID–fähig · Gewicht: 187 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Kunststoff · Passend für (SSD): SATA SSD · Passend für Festplattengrößen (HDD/SSD): 2.5 Zoll · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Tiefe: 130 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB–C® USB 3.2 (Gen 2) · Speichermedien–Besonderheiten: RAID–fähig · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Gehäuse
Bauformat
2,5 "
Universelle Schnittstellen
USB 3.0
Speicherschnittstellen
Serial ATA

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,50*
ab € 40,88*
€ 52,85*
€ 6,78*
ab € 40,53*
€ 52,86*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 40,75*
€ 52,87*
€ 4,00*
ab € 41,22*
€ 53,86*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 49,68*
€ 63,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.