DIGITUS Industrial 8+2 -Port Fast Ethernet PoE Switch
Artikeldetails:
- Netzwerkstandards: Ethernet Übertragungsmodus: Voll-Duplex Portzahl: 2 Netzwerkstandards: Power over Ethernet Typ: Switch Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...): Unmanaged Übertragungsrate: 100Mbps Netzwerkports: RJ-45
DIGITUS Industrial 8+2 –Port Fast Ethernet PoE Switch
Produktbeschreibung:
Unterstützt IEEE802.3x Durchfluss Kontrolle, und Backpressure,
IEEE802.3af/atUnterstützt Store–and–Forward–Technologie
für optimierte DatenübertragungAutomatische Geschwindigkeit
und Halb–/Vollduplex Erkennung/Einstellung8 Port
PoE mit bis zu 30 WBandbreite: 5.6 GbpsPaketzwischenspeicher:
: 1,2 MbitPaketweiterleitungsgrösse: 4,2 MbpsGröße
der MAC Adressen Tabelle: 2KJumboframerate: 9000
byteESD Schutz: 6 kV (DC)EFT Schutz: 6 kV (DC)Metallgehäuse,
IP404 kV Blitzschutz und ÜberspannungsschutzGeeignet
für die Montage auf DIN Schiene (Hutschiene)Redundante
Stromversorgung mit VerpolungsschutzfunktionStromversorgung:
48 bis 57 VStromverbrauch: < 8 WV–LAN: neinAbnehmbarer
KlemmenanschlussSchutzklasse: IP40Abmessungen:
143,7 x 104 x 47,7 mmGewicht: 0,7 kgBetriebstemperatur:
–40 bis 80 ° CLagertemperatur: –40 bis 80 ° CLuftfeuchtigkeit:
5% bis 95 % (nicht kondensierend)MTBF: 300.000Maximale Leistung /
Anschluss (W): 240 W8x PoE 10/100BASE–TX RJ45
+ 2x 1000Base–Fx Ports.
Das IP40–Gehäuse mit redundanter Stromversorgung
ist ideal für Überwachung,
Kontrollmanagement und drahtlose Dienste bei –40?
bis 80?.– Anzahl der Netzwerkanschlüsse: 8 Port FE,
2 SFP GE Ports– Übertragungsgeschwindigkeit der
RJ45 Netzwerkports: 8 x 10/100 Mbit (RJ45,
PoE 802.3af/at)– Übertragungsgeschwindigkeit der
Uplinkports: 2 x 10/100/1000 Mbit (SFP)– Redundante
Stromversorgung 48–57 V (DC)– Metallgehäuse nach
IP40 Standard– Einfache Montage an einer Hutschiene–
Betriebstemperatur von – 40° bis zu 80° C– Einfache
Plug & Play Installation– ESD & EFT Schutz bis
6 kV (DC)– Optimal für die Anbindung von KamerasystemenDer
DN–7405–651147 ist ein robuster 8+2–Port Industrial
Ethernet PoE Switch für raue Umgebungen.
Mit blockierungsfreier Wire–Speed–Leistung bietet
er 8x 10/100BASE–TX RJ45 (je bis 30 W PoE) + 2x
1000Base–Fx Ports.
Das IP40–Gehäuse mit redundanter Stromversorgung
ist ideal für Überwachung,
Kontrollmanagement und drahtlose Dienste bei –40? bis 80?.
Technische Details:
Allgemeines
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Unmanaged
Schnittstellen/Konnektivität
Übertragungsmodus
Voll–Duplex
Netzwerk
Netzwerkstandards
Ethernet; Power over Ethernet
Technische Daten