Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Industrial 8+2 -Port L2 managed Gigabit Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Industrial 8+2 -Port L2 managed Gigabit Ethernet Switch
DIGITUS Industrial 8+2 -Port L2 managed Gigabit Ethernet Switch
Artikel-Nr.:
     7405B-999695074
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-651156
EAN/GTIN:
     4016032490180
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch

DIGITUS Industrial 8+2 -Port L2 managed Gigabit Ethernet Switch

Artikeldetails:

  • Netzwerkstandards: Ethernet Übertragungsmodus: Voll-Duplex Portzahl: 2 Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...): Managed Typ: Switch Übertragungsrate: 1Gbps Netzwerkports: RJ-45

DIGITUS Industrial 8+2 –Port L2 managed Gigabit Ethernet Switch

Produktbeschreibung:

Design Rack–Einbau Nein Stapelbar Nein Produktfarbe Black,
Blue Gehäusematerial Metall Internationale Schutzart
(IP–Code) IP40 DIN–Schienen–Montage Ja Vandalesicher
Nein Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Nein Ursprungsland China Management–Funktionen
Switch–Typ Managed Switch–Ebene L2 Quality of
Service (QoS) Support Ja Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
8 Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ Gigabit
Ethernet (10/100/1000) Anzahl Gigabit Ethernet
(Kupfer) Anschlüsse 8 Anzahl installierten SFP
Module 2 Optischer Kabelverbinder SFP Power over
Ethernet (PoE) Power over Ethernet (PoE) Nein
Datenübertragung MAC–Adressentabelle 4000 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität 1 Gbit/s Transferrate
15 Mpps Store–and–Forward Ja Jumbo Frames Unterstützung
Ja Jumbo–Frames 10240 Datenpaket–Pufferspeicher
4,1 MB Netzwerk Netzstandard IEEE 802.3x 10G–Unterstützung
Nein Port–Spiegelung Ja Vollduplex Ja Halb–Duplex
Ja Unterstützung Datenflusssteuerung Ja Link Aggregation
Ja Broadcast–Sturmkontrolle Ja Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s VLAN–Unterstützung Nein Virtuelle
LAN–Funktionen IP subnet–based VLAN,
MAC address–based VLAN, Port–based VLAN, Protocol–based VLAN,
Voice VLAN Anzahl der VLANs 4094 Energie Energiequelle
Gleichstrom Netzteil enthalten Ja Unterstützung
für redundantes Netzteil Ja DC input Spannung
12 – 48 V Stromverbrauch (Standardbetrieb) 10
W Druckanstiegsschutz Ja Druckanstieg–Schutzspannung
4 kV Sicherheit Zugriffkontrollliste Ja IGMP snooping
Ja MAC Adressen Filtern Ja Verpackungsdaten Schnellstartübersicht
Ja Verpackungsbreite 158 mm Verpackungstiefe 66
mm Verpackungshöhe 213 mm Verpackungsvolumen 2221,16
cm³ Paketgewicht 735 g Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
–40 – 80 °C Temperaturbereich bei Lagerung –40
– 80 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 5
– 95 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 – 95 %
Gewicht und Abmessungen Breite 143,7 mm Tiefe
125 mm Höhe 47,7 mm Gewicht 600 g Sonstige Funktionen
Bandbreite 20 Gbit/s Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet Leistungen Mittlere Betriebsdauer
zwischen Ausfällen (MTBF) 7405–300000 h Logistikdaten
VK Zolltarifcode 7405–85176200

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Switch
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Managed
Schnittstellen/Konnektivität
Portzahl
2–Port
Übertragungsmodus
Voll–Duplex
Netzwerk
Netzwerkstandards
Ethernet
Netzwerkports
RJ–45
Technische Daten
Übertragungsrate
1 Gbps

Weitere Suchbegriffe: sfp switch digitus, sfp switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 180,92*
€ 206,82*
€ 6,78*
ab € 180,80*
€ 206,82*
€ 4,50*
ab € 185,12*
€ 210,32*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,53*
€ 211,38*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 207,31*
€ 231,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,99*
€ 276,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,74*
€ 273,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,94*
€ 268,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,02*
€ 266,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,31*
€ 246,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.