Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MONOCHROME PRINTER 50PPM/- Drucker 50 ppm Duplexeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother MONOCHROME PRINTER 50PPM/- Drucker 50 ppm Duplexeinheit
Brother MONOCHROME PRINTER 50PPM/- Drucker 50 ppm Duplexeinheit
Artikel-Nr.:
     7405B-999699458
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL6210DWRE1
EAN/GTIN:
     4977766815147
Suchbegriffe:
Duplex Unit
Duplex-Einheit
Duplexeinheit
Laserdrucker

Brother MONOCHROME PRINTER 50PPM/- Drucker 50 ppm Duplexeinheit

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Brother HL-L6210DW - Drucker - s/w - Laser Druckertyp: Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w Gewicht: 12,7 kg Mediengrößenklasse: A4/Legal Max. Mediengröße: Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) Minimale Mediengröße (Angepasst): 69.8 mm x 127 mm Max. Mediengröße (angepasst): 215.9 mm x 355.6 mm Druckgeschwindigkeit: Bis zu 50 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
    Bis zu 52 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
    Bis zu 24 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
    Bis zu 24 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Max. Auflösung (S/W): 1200 x 1200 dpi Max. Auflösung Klasse (S/W): 1200 x 1200 dpi Automatisch beidseitig: Ja Schnittstelle: USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n) RAM Installiert (Max.): 256 MB Druckersprache: PCL 6, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7 Medientyp: Normalpapier, farbiges Papier, Briefkopfpapier, Recycling-Papier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Bondpapier, Etiketten, Briefumschläge Gesamte Medienkapazität: 620 Blätter Medienhandhabung: 520-Blatt-Zuführung, 100-Blatt-Universalzuführung Empfohlenes monatliches Volumen: Up to 8000 pages Netzwerk: Druckserver Stromversorgung: AC 220 - 240 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 37,3 cm x 38,8 cm x 28,9 cm

Brother MONOCHROME PRINTER 50PPM/– Drucker 50 ppm Duplexeinheit

Produktbeschreibung:

Der Brother HL–L6210DW Business Monochrom–Laserdrucker ist eine gute Wahl für vielbeschäftigte Büros und Arbeitsgruppen mit hohem Druckaufkommen, die eine schnelle, qualitativ hochwertige Ausgabe, kostengünstiges Drucken, eine große Papierkapazität und erweiterte Sicherheitsfunktionen benötigen. Dieser Hochleistungsdrucker trägt mit einer hohen Druckgeschwindigkeit von bis zu 50 Seiten pro Minute zur Steigerung der Produktivität bei. Kostengünstiges Drucken durch Verwendung der Brother Original–Ersatztonerkassette mit sehr hoher Reichweite. Triple–Layer–Sicherheitsfunktionen helfen, den Zugriff auf Dokumente und Geräte zu begrenzen und schützen vor Eindringlingen in das Netzwerk. Bietet eine große, erweiterbare Papierkapazität, die mit den wachsenden Anforderungen Ihres Unternehmens skalierbar ist. Der HL–L6210DW bietet außerdem flexible Anschlussmöglichkeiten mit integriertem Gigabit–Ethernet und Dualband–Wireless–Netzwerk sowie bequemes Drucken von mobilen Geräten, um die Anforderungen mobiler Mitarbeiter zu erfüllen.

Technische Details:

Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker – Laser – monochrom
Drucker
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 50 Seiten/Min. – s/w – A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 52 Seiten/Min. – SW (ISO/IEC 24734) – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 24 ipm – s/w–Duplex – A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 24 Seiten pro Minute – s/w–Duplex – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Eingebaute Geräte
1–zeiliges LCD–Display
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, Wi–Fi(n)
Max. Auflösung (S/W)
1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)
1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
6.7 Sek.
Druckersprache
PCL 6, BR–Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX–850, PDF 1.7
Medienhandhabung
100–Blatt–Universalzuführung, 520–Blatt–Zuführung
RAM
RAM Installiert (Max.)
256 MB
Medienhandhabung
Medientyp
Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling–Papier, dickes Papier, dünnes Papier, dickeres Papier, Briefkopfpapier, farbiges Papier
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)
69.8 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
215.9 mm x 355.6 mm
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 195 x 270 mm
Größe der Briefumschläge
International DL (110 x 220 mm), Com–10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Mediengewicht
60 g/m² – 230 g/m²
Gesamte Medienkapazität
620 Blätter
Vorlageneinzug für Medien
Zufuhrfach: 1 x automatisch – 520 Blätter – Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² – 163 g/m² ¦ Mehrzweckfach: 1 – 100 Blätter – 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² – 230 g/m² ¦ Ausgabefach: 1 – 150 Blätter
Ausgabefachkapazität
150 Blatt
Kapazität
Empfohlenes monatliches Volumen
Up to 8000 pages
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 3, HTTPS, IPPS, SMTP, Syslog
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Kerberos, Secure Print, SSL, WEP, WPA–PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2–PSK, TKIP, AES, IP–Filterung, Wi–Fi Direct, EAP–TTLS, EAP–TLS, PEAP, EAP–FAST, EAP–MD5, SNMP 3, WPA3–SAE, SMTP, Automatischer Eindringschutz, Firmware mit digitaler Signatur, portbasierte Netzzugangskontrolle, Secure Function Lock v3, Einstellschloss, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, Speicher von Druckprotokoll, Secure Key Management
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 – 4–poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit–LAN
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) – bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19752 ¦ 1 x Trommel – bis zu 75000 Seiten 3 Seiten pro Job – Brother DR3600
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung – intern
Erforderliche Netzspannung
AC 220 – 240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb
710 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
31 Watt
Energierverbrauch Sleep
5.5 Watt
Umweltschutzstandards
Blauer Engel
Ja
ENERGY STAR
Ja
Nordic Swan Umweltzeichen
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr – Bring–In
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Standby)
35 dBA
Schallemission (Betrieb)
54 dBA
Geräuschemission (Quiet–Modus)
50 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
37,3 cm
Tiefe
38,8 cm
Höhe
28,9 cm
Gewicht
12,7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
48,5 cm
Tiefe (Versand)
45 cm
Höhe (Versand)
40,2 cm
Gewicht (Versand)
14,9 kg

Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, brother laserdrucker, laserdrucker, Beschriftungsgeräte, Bürotechnik
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 351,54*
€ 378,55*
1 Tag
12
€ 2,90*
ab € 352,88*
€ 383,05*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 351,29*
€ 383,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 353,42*
€ 383,14*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 382,62*
€ 415,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,97*
€ 495,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,85*
€ 494,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,39*
€ 488,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,35*
€ 479,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,62*
€ 455,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.