Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tinte magenta 86000S WF Pro WF-C879R''XXL'' BA konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Tinte magenta 86000S WF Pro WF-C879R''XXL'' BA konform
Epson Tinte magenta 86000S WF Pro WF-C879R''XXL'' BA konform
Artikel-Nr.:
     7405B-999699480
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T05B34N
EAN/GTIN:
     8715946728735
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Epson Tinte magenta 86000S WF Pro WF-C879R''XXL'' BA konform

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson T05B3 - Größe XXL - Magenta - original - Tinten-Packung Produkttyp: Tinten-Packung Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Magenta Patronenleistung: Größe XXL Kompatibel mit: WorkForce Pro RIPS WF-C879R, RIPS WF-C879RDWF, WF-C879R, WF-C879RD3TWFC BAM, WF-C879RD3TWFC EPP, WF-C879RDTWF BAM, WF-C879RDTWF EPP, WF-C879RDTWFC BAM, WF-C879RDTWFC EPP, WF-C879RDWF BAM, WF-C879RDWF EPP

Epson Tinte magenta 86000S WF Pro WF–C879R''XXL'' BA konform

Produktbeschreibung:

Das Epson T05B3–Tintenpaket wurde entwickelt,
um den hohen Anforderungen an Druckverbrauchsmaterialien
gerecht zu werden.
Mit seiner XXL–Größe bietet es eine hohe Ergiebigkeit,
die den Bedarf an häufigem Austausch deutlich
reduziert und es zu einer kosteneffizienten Lösung
für den Einsatz zu Hause und im Büro macht.
Die Verwendung von Epson Originaltinte sorgt dafür,
dass jeder Druck von hoher Qualität ist, mit lebendigen
Farben und scharfen Details,
die Ihre Dokumente und Bilder zum Leben erwecken.
Dank der fortschrittlichen Tintenstrahltechnologie
ist dieses Tintenpaket mit einer Vielzahl von
Epson Druckern kompatibel und gewährleistet bei
jeder Verwendung eine zuverlässige Leistung und
eine außergewöhnliche Druckqualität.

Technische Details:

Allgemein
Transportbreite
14,3 cm
Transporttiefe
42,4 cm
Transporthöhe
4 cm
Transportgewicht
730 g
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tinten–Packung
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Magenta
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Patronenleistung
Größe XXL
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson WorkForce Pro WF–C879R


Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 879 R A3; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 879 RD 3 TWFC BAM; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 879 RD3TWFC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 879 RDTWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 879 RDTWF BAM; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 879 RDTWFC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 879 RDWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 879 RDWF BAM; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 879 Series
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 7,50*
ab € 278,87*
€ 322,85*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 313,72*
€ 359,67*
10 Tage
52
Frei Haus
ab € 313,55*
€ 360,38*
€ 1,95*
ab € 381,65*
€ 429,32*
Lager 7405
55
€ 1,00*
ab € 431,85*
€ 483,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,11*
€ 574,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,64*
€ 563,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,32*
€ 539,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,96*
€ 533,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,85*
€ 513,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T05A10N
ab € 61,31*
Ähnlich
Epson
C13T05A20N
ab € 132,74*
Ähnlich
Epson
C13T05A30N
ab € 122,65*
Ähnlich
Epson
C13T05A40N
ab € 122,37*
Ähnlich
Epson
C13T05B14N
ab € 236,47*
Ähnlich
Epson
C13T05B24N
ab € 310,16*
Ähnlich
Epson
C13T05B44N
ab € 273,81*
Ähnlich
Epson
C13T05A100
ab € 108,24*
Ähnlich
Epson
C13T05A300
ab € 202,81*
Ähnlich
Epson
C13T05A400
ab € 121,56*
Ähnlich
Epson
C13T05A200
ab € 206,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.