Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL Switch smart managed Layer2 12 Port• 8x 1 GbE• 2x 2.5• SFP+• Desktop• 12-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZyXEL Switch smart managed Layer2 12 Port• 8x 1 GbE• 2x 2.5• SFP+• Desktop• 12-Port
ZyXEL Switch smart managed Layer2 12 Port• 8x 1 GbE• 2x 2.5• SFP+• Desktop• 12-Port
Artikel-Nr.:
     7405B-999699922
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     XGS1210-12-ZZ0102F
EAN/GTIN:
     4718937633715
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
zyxel sfp switch

ZyXEL Switch smart managed Layer2 12 Port• 8x 1 GbE• 2x 2.5• SFP+• Desktop• 12-Port

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zyxel XGS1210-12 - v2 - Switch - 12 Anschlüsse - managed Gerätetyp: Switch - 12 Anschlüsse - managed Untertyp: 2.5 Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 + 2 x 100/1000/2.5G + 2 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink) Leistung: Switching-Kapazität: 66 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 49 Mbit/s Kapazität: Multicast-Gruppen: 128 ¦ Gepackte Puffergröße: 1,5 MB Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 12.000 Byte Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3 Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Broadcast Storm Control, QoS, Reset-Taste, ohne Lüfter, DHCP-Client, Verhindern von Schleifenbildung, Link Aggregation, Static Link Aggregation, WRR, Loop-Erkennung, Web GUI Management-Portal, Passwortauthentifizierung, LED-Statusanzeige Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz Stromversorgung: AC 100 -240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 25 cm x 10,4 cm x 2,7 cm Gewicht: 768 g

ZyXEL Switch smart managed Layer2 12 Port• 8x 1 GbE• 2x 2.5• SFP+• Desktop• 12–Port

Produktbeschreibung:

Der XGS1210–12 von Zyxel verfügt über zwei 10 Gigabit SFP+ Uplink–Ports, zwei 2,5 Gigabit Ports und acht Gigabit Ethernet–Ports. Schließen Sie 802.11ac oder 802.11ax APs an die 2,5 Gigabit Ports an, um maximale Wireless–Geschwindigkeit zu erreichen. Stellen Sie Ihre Daten von Ihrem NAS oder anderen wichtigen Netzwerkgeräten mit 10 Gigabit SFP+ schnell auf Ihren Client–Geräten bereit. Priorisieren, begrenzen und/oder schützen Sie Ihren Netzwerkverkehr mit der integrierten Weboberfläche. Speziell für Kunden, die sich eine einfache Netzwerkverwaltung für Zuhause oder im Büro wünschen.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 12 Anschlüsse – managed
Gehäusetyp
Desktop, wandmontierbar
Untertyp
2.5 Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000 + 2 x 100/1000/2.5G + 2 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink)
Leistung
Switching–Kapazität: 66 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 49 Mbit/s
Kapazität
Multicast–Gruppen: 128 ¦ Gepackte Puffergröße: 1,5 MB
Größe der MAC–Adresstabelle
16.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
12.000 Byte
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex–fähig, VLAN–Unterstützung, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), IGMP Snooping, Port–Spiegelung, Broadcast Storm Control, Quality of Service (QoS), Reset–Taste, ohne Lüfter, DHCP–Client, Verhindern von Schleifenbildung, Link Aggregation, Static Link Aggregation, Weighted Round Robin (WRR), Loop–Erkennung, Web GUI Management–Portal, Passwortauthentifizierung, LED–Statusanzeige
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 10/100/1000 Base–T RJ–45 ¦ 2 x 100/1000/2.5G RJ–45 ¦ 2 x 1/10Gbit LAN SFP+ Uplink
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Installierte Anzahl
1
Gestellte Leistung
DC 12 V
Erforderliche Netzspannung
AC 100 –240 V (50/60 Hz)
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC, RoHS, BSMI Class B, LVD, EAC, SFF–8431
Maße und Gewicht
Breite
25 cm
Tiefe
10,4 cm
Höhe
2,7 cm
Gewicht
768 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
30,6 cm
Transporttiefe
22,5 cm
Transporthöhe
6,4 cm
Transportgewicht
1,127 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: soho switch, 12 port sfp switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 2,90*
ab € 115,64*
€ 145,89*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 115,19*
€ 145,90*
3 Tage
14
€ 6,00*
ab € 116,25*
€ 146,53*
€ 6,78*
ab € 117,04*
€ 147,39*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 129,33*
€ 161,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,74*
€ 188,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,53*
€ 166,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.