Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999702430 Herst.-Nr.: MT0H3ZM/A EAN/GTIN: 0194253939276 |
| |
|
| | |
| Apple Watch Magnetic Fast Charger Ladegerät Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Apple Magnetic - Ladekabel für Smartwatch - 1 m Kabel: Ladekabel für Smartwatch Länge: 1 m Anschluss: 24 pin USB-C - männlich Besonderheiten: Magnetische Ladeverbindung, Schnellladung, gewebtes Design Entwickelt für: Watch SE (GPS + Cellular) (2. Generation), SE (GPS) (2. Generation), Series 7 (GPS + Cellular), Series 7 (GPS), Series 8 (GPS + Cellular), Series 8 (GPS), Series 9 (GPS + Cellular), Series 9 (GPS), Ultra, Ultra 2
Apple Watch Magnetic Fast Charger Ladegerät Produktbeschreibung: Entdecken Sie die perfekte Ladelösung für Ihre Smartwatch mit dem Magnetic Ladekabel von Apple. Dieses Kabel verfügt über eine Schnellladefunktion, mit der Sie Ihr Gerät schnell und effizient aufladen können. Die magnetische Ladeverbindung sorgt für eine sichere und zuverlässige Verbindung zu Ihrer Smartwatch, sodass Sie sich keine Sorgen mehr machen müssen, dass die Verbindung während des Ladevorgangs unterbrochen wird. Das Kabel mit seinem eleganten gewebten Design ist nicht nur stilvoll, sondern auch langlebig und hält den Strapazen des täglichen Gebrauchs stand. Dank des USB–C–Anschlusses ist es mit modernen Geräten kompatibel und damit ein vielseitiges Accessoire für deine Techniksammlung. Entscheiden Sie sich für das Magnetic Ladekabel von Apple für ein nahtloses, zuverlässiges Ladeerlebnis. Technische Details: Allgemein Kabeltyp Ladekabel für Smartwatch Besonderheiten Magnetische Ladeverbindung, Schnellladung, gewebtes Design Konnektivität Anschluss 24 pin USB–C – männlich Herstellergarantie Service und Support Begrenzte Garantie – 1 Jahr Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für Apple Watch SE (GPS + Cellular) (2. Generation), SE (GPS) (2. Generation), Series 7 (GPS + Cellular), Series 7 (GPS), Series 8 (GPS + Cellular), Series 8 (GPS), Series 9 (GPS + Cellular), Series 9 (GPS), Ultra, Ultra 2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Smartwatch Ladekabel, Smartwatch Stand, Solarladegerät, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, usb power adapter apple, usb anschlusskabel, Zubehör, Wearables, Kommunikation |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 21,50* | € 28,70* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,70* | € 28,88* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,93* | € 29,18* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 22,51* | € 29,88* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 28,82* | € 37,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|