ASUS Mauspad ROG Moonstone Ace L white Edition Zubehör Eingabegeräte
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: ASUS ROG Moonstone Ace L - Mauspad Produkttyp: Mauspad Packungsinhalt: ROG Logo Aufkleber Produktmaterial: Silikon, Temperglas Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 40 cm x 50 cm x 0,4 cm Gewicht: 183 g Farbe: Weiß
ASUS Mauspad ROG Moonstone Ace L white Edition Zubehör Eingabegeräte
Produktbeschreibung:
Ultraschnelles Gleiten: Glatte, matte Oberfläche
für schnelle und präzise HandbewegungenGeräuschdämpfendes
Design: Sorgt für besonders leise Bewegungen mit
der MausAußergewöhnliche Langlebigkeit: Hergestellt
aus stoß– und kratzfestem gehärtetem GlasVollständig
rutschfester Boden: Eine Vollsilikonbasis sorgt
für außergewöhnliche Stabilität und ist mit ROG–inspirierten
Markierungen versehenGroßes Format: Maße 500 x
400 mmROG Moonstone Ace LDas ROG Moonstone Ace
L ist ein großes Gaming–Mauspad aus strapazierfähigem,
gehärtetem Glas mit einer ultraglatten Oberfläche,
die für schnelle, gleichmäßige Mausbewegungen
optimiert ist,
und einer rutschfesten Silikonunterlage.SWIFT
SWIPES.SMOOTH SNIPES.Das ROG Moonstone Ace L ist
ein Premium–Mauspad aus stoß– und kratzfestem,
gehärtetem Glas für außergewöhnliche Langlebigkeit.
Die speziell behandelte Oberfläche sorgt für ein
unübertroffenes Maß an Präzision sowie mühelose Manöver.
Mit so schnellen und sauberen Bewegungen werden
deine Gegner nicht wissen,
was sie getroffen hat.DIE OBERFLÄCHE FÜR HÖCHSTLEISTUNGDie
Glasoberfläche des Moonstone Ace L ist speziell behandelt,
um eine pixelgenaue Verfolgung und verbesserte
Leistung zu erzielen.GERINGER WIDERSTANDDie Oberfläche
ist auf ultraschnelles Gleiten ausgelegt und ermöglicht
mühelose Mausbewegungen bei langen Gaming–Sessions.TOTALE
PRÄZISIONDank der extrem niedrigen dynamischen
und statischen Reibung setzt die Oberfläche jede
noch so kleine Handbewegung präzise in eine Aktion im Spiel um,
so dass das Flicking und Tracking ein Kinderspiel
ist.LEISE & GLATTEine zusätzliche Beschichtung
auf der Glasoberfläche reduziert Geräusche,
damit deine Bewegungen über das Mauspad ruhig
bleiben.SCHLAGFEST Das ROG Moonstone Ace L ist
aus 9H gehärtetem Glas gefertigt und zeichnet
sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit und Zugfestigkeit aus.
Es ist absolut bruchsicher, selbst wenn es aus
einem Meter Höhe fällt.*Die Haltbarkeit des Moonstone
Ace L wurde in einer kontrollierten Umgebung getestet.Bitte vermeide es,
das Glaspad von hohen Flächen fallen zu lassen
oder es mit scharfen Gegenständen zu treffen,
insbesondere an den Kanten.KRATZFEST Die Glasoberfläche
ist mit einer speziellen Beschichtung versehen,
die so beschaffen ist, dass sie der Abnutzung
standhält und eine jahrelange Nutzung gewährleistet.LEICHT
ZU REINIGENSchmutz und Flecken lassen sich leicht
mit einem feuchten Tuch von der Glasoberfläche
abwischen.SICHER UND STILVOLLDie Vollsilikonbasis sorgt dafür,
dass der Moonstone Ace L an Ort und Stelle bleibt
und dir eine stabile Plattform für schnelle,
plötzliche Bewegungen bietet. Bei ROG wird nie
am Stil gespart.
Der gesamte Sockel ist mit ROG–Mustern verziert,
die für einen einzigartigen Look sorgen.
Technische Details:
Allgemein
Packungsinhalt
ROG Logo Aufkleber
Produktmaterial
Silikon, Temperglas
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Geräuschreduzierung, schlagfest, kratzfest, rutschfester Fuß, glatte Oberfläche
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre