Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus Mauspad ROG Moonstone Ace L white Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asus Mauspad ROG Moonstone Ace L white Edition
Asus Mauspad ROG Moonstone Ace L white Edition
Artikel-Nr.:
     832-449686
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP03L0-BPUA10
EAN/GTIN:
     4711387312551
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
ROG Moonstone Ace L
Das ROG Moonstone Ace L ist ein großes Gaming-Mauspad aus strapazierfähigem, gehärtetem Glas mit einer ultraglatten Oberfläche, die für schnelle, gleichmäßige Mausbewegungen optimiert ist, und einer rutschfesten Silikonunterlage.

SWIFT SWIPES.
SMOOTH SNIPES.

Das ROG Moonstone Ace L ist ein Premium-Mauspad aus stoß- und kratzfestem, gehärtetem Glas für außergewöhnliche Langlebigkeit. Die speziell behandelte Oberfläche sorgt für ein unübertroffenes Maß an Präzision sowie mühelose Manöver. Mit so schnellen und sauberen Bewegungen werden deine Gegner nicht wissen, was sie getroffen hat.

DIE OBERFLÄCHE FÜR HÖCHSTLEISTUNG
Die Glasoberfläche des Moonstone Ace L ist speziell behandelt, um eine pixelgenaue Verfolgung und verbesserte Leistung zu erzielen.

GERINGER WIDERSTAND
Die Oberfläche ist auf ultraschnelles Gleiten ausgelegt und ermöglicht mühelose Mausbewegungen bei langen Gaming-Sessions.

TOTALE PRÄZISION
Dank der extrem niedrigen dynamischen und statischen Reibung setzt die Oberfläche jede noch so kleine Handbewegung präzise in eine Aktion im Spiel um, so dass das Flicking und Tracking ein Kinderspiel ist.

LEISE & GLATT
Eine zusätzliche Beschichtung auf der Glasoberfläche reduziert Geräusche, damit deine Bewegungen über das Mauspad ruhig bleiben.

SCHLAGFEST
Das ROG Moonstone Ace L ist aus 9H gehärtetem Glas gefertigt und zeichnet sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit und Zugfestigkeit aus. Es ist absolut bruchsicher, selbst wenn es aus einem Meter Höhe fällt.

*Die Haltbarkeit des Moonstone Ace L wurde in einer kontrollierten Umgebung getestet.
Bitte vermeide es, das Glaspad von hohen Flächen fallen zu lassen oder es mit scharfen Gegenständen zu treffen, insbesondere an den Kanten.

KRATZFEST
Die Glasoberfläche ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, die so beschaffen ist, dass sie der Abnutzung standhält und eine jahrelange Nutzung gewährleistet.

LEICHT ZU REINIGEN
Schmutz und Flecken lassen sich leicht mit einem feuchten Tuch von der Glasoberfläche abwischen.

SICHER UND STILVOLL
Die Vollsilikonbasis sorgt dafür, dass der Moonstone Ace L an Ort und Stelle bleibt und dir eine stabile Plattform für schnelle, plötzliche Bewegungen bietet. Bei ROG wird nie am Stil gespart. Der gesamte Sockel ist mit ROG-Mustern verziert, die für einen einzigartigen Look sorgen.
Weitere Informationen:
weight:
3.119 kg
height:
0.025 m
width:
0.437 m
depth:
0.540 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 81,59*
€ 104,16*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 84,24*
€ 107,51*
1 Tag
12
€ 5,50*
ab € 91,41*
€ 116,57*
5 Tage
19
€ 1,00*
ab € 95,97*
€ 122,40*
13 Tage
19
€ 6,29*
ab € 101,30*
€ 128,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.