Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo M70q Komplettsystem Core i5 RAM: 16 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo M70q Komplettsystem Core i5 RAM: 16 GB
Lenovo M70q Komplettsystem Core i5 RAM: 16 GB
Artikel-Nr.:
     7405B-999718979
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     12E3004KGE
EAN/GTIN:
     0197532807853
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Lenovo M70q Komplettsystem Core i5 RAM: 16 GB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo ThinkCentre M70q Gen4 - Mini - Core i5 13500T 1,6 GHz - vPro Enterprise - 16 GB - SSD 512 GB - Deutsch Typ: Personal-Computer - Mini Services im Bundle: 3 Jahre Lenovo Vor-Ort- Support + 1 Jahr Lenovo Premier-Support Plattform-Technologie: Intel vPro Enterprise Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Prozessor: Intel Core i5 (13th Gen) 13500T / 1,6 GHz (, bis zu 4,6 GHz, (14 Kerne) Cache-Speicher: 24 MB Cache pro Prozessor: 24 MB RAM: 16 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: SSD 512 GB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA) Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6E Tastatur: Deutsch Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Farbe: Raven Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17,9 cm x 18,29 cm x 3,65 cm Gewicht: 1,25 kg Hersteller-Vertriebsprogramm: Lenovo TopSeller Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver

Lenovo M70q Komplettsystem Core i5 RAM: 16 GB

Produktbeschreibung:

Windows 11 Pro Intel Core i5–13500T (24MB Cache)
16 GB (3200 MHz) DDR4–SDRAM (1 x 16) & 512 GB SSD
Kompakt und voller PotenzialDer Lenovo ThinkCentre
M70q Gen 4 Tiny (Intel) spart Platz und bietet
dennoch eine beeindruckende Performance.
Mit bis zu Intel vPro® mit Intel® Core™ Prozessoren der 13.
Generation, Unterstützung für ein duales Speicherlaufwerk
mit Festplatte und SSD sowie zwei optionalen,
individuell konfigurierbaren Erweiterungssteckplätzen
bietet er die Leistung eines Standard–Desktops.
Damit ist er ideal für professionelle Anwender von heute,
ob im Gesundheitswesen, Einzelhandel, Front– oder
Back–Office.Sicherheit innen und außenDank dem
verstärkten Schutz von ThinkShield,
unserer umfassenden End–to–End–Sicherheitslösung,
können Sie mit jedem ThinkCentre unbesorgt innovativ sein.
Es kombiniert branchenführende Hardware, Software und Services,
um Ihre Daten, Ihre Ideen und Ihr Unternehmen zu schützen.
Dieser Tiny Desktop verfügt über ein Self Healing BIOS,
ein TPM (Trusted Platform Module) zum Verschlüsseln
von Daten und einen Anschluss für ein Kensington–Sicherheitsschloss™,
um Ihren PC physisch zu sichern. Und wenn Sie
sich für die Intel vPro® Plattform entscheiden,
erhalten Sie zusätzlichen hardwarebasierten Schutz
auf mehreren Ebenen.Perfekt für die Anforderungen
von heute und morgenDer ThinkCentre M70q Gen 4
Tiny (Intel) Desktop lässt sich mühelos bereitstellen,
aktualisieren und verwalten. Der werkzeuglose
Zugriff auf das SSD– und das Arbeitsspeichermodul
sorgt für eine mühelose Erweiterung und Wartung.
Darüber hinaus bietet dieser PC Anschlussmöglichkeiten
für vorhandene Peripheriegeräte und wächst mit
Ihrem Unternehmen.Vielseitig und leistungsstarkDer
ThinkCentre M70q Gen 4 Tiny (Intel) wurde mit
Blick auf Menschen und kleiner werdende Arbeitsbereiche entwickelt.
Mit seinem eleganten, modernen Design und dem
kompakten 1–Liter–Format lässt sich dieser Tiny
PC mühelos überall unterbringen.
Er lässt sich auf einen Schreibtisch stellen oder
an der Wand oder außer Sichtweite montieren.
Außerdem lässt er sich mühelos an der Rückseite
eines ThinkCentre Tiny–in–One (TIO) Monitors anbringen.
Er kann bis zu vier Display unterstützen und seine
Anschlüsse ermöglichen ein schnelles Aufladen
und ein rasches Teilen von Dateien.Lässt Sie nie
im StichWir haben uns zur kontinuierlichen Verbesserung
der Produktqualität verpflichtet.
Dies schließt auch strenge Tests auf Robustheit
und Zuverlässigkeit mit ein.
Zusätzlich zu unseren umfangreichen internen Tests
auf Herausforderungen im praktischen Einsatz erfüllt
der ThinkCentre M70q Gen 4 Tiny Desktop die Anforderungen
des Militärstandards MIL–STD 810H des US–Verteidigungsministeriums.
Diese Tests umfassen raue Umgebungsbedingungen
wie die arktische Wildnis und Wüstensandstürme.
Außerdem besteht er strenge Tests auf Temperatur,
Druck, Feuchtigkeit, Erschütterung und mehr.Schont
die Umwelt und die BenutzerDer ThinkCentre M70q
Gen 4 Tiny PC erfüllt außerdem verschiedene globale
Standards für Energieeffizienz und Arbeitssicherheit,
darunter ENERGY STAR® 8.0 und EPEAT® Gold. Darüber
hinaus wurde er vom TÜV Rheinland für einen geräuscharmen
Betrieb zertifiziert.
Um zu einer längeren Lebensdauer Ihres PCs beizutragen,
ist er auch mit dem ThinkCentre Tiny Dust Shield erhältlich,
der sich leicht entfernen, waschen und austauschen
lässt.Die technischen Daten können je nach Region /
Modell variieren.

Technische Details:

Allgemein
Plattform–Technologie
Intel vPro Enterprise
Typ
Personal–Computer – AI Ready
Services im Bundle
3 Jahre Lenovo Vor–Ort– Support + 1 Jahr Lenovo Premier–Support
Formfaktor des Produktes
Mini
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Integrierte Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Raven Black
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 13500T
Taktfrequenz
1,6 GHz (P–Kern) / 1,2 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,6 GHz (P–Kern) / 3,2 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
14 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Chipsatz
Intel Q670
Cache–Speicher
Installierte Größe
24 MB
Cache pro Prozessor
24 MB
RAM
Installierte Anzahl
16 GB (installiert) / 64 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Leistungsmerkmale
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale
1 x 16 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2280
Kapazität
1 x 512 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 x4
Merkmale
TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe)
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
Lenovo Traditional Keyboard
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Maus
Mausname
Lenovo Calliope Mouse
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 Card
Ethernet–Controller
Intel I219–LM
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6E AX 211
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.1, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E)
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), Dual Stream (2x2)
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für WLAN) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für SSD)
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) (Always On, Schnellladefunktion (5 V, 2,1 A)) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1) (Datentransfer, 5 V 0,9 A Laden) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x USB 2.0 (1 hinten) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 (1 hinten) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 hinten) ¦ 1 x DisplayPort 1.4a ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 1 x USB–C 2.0
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Gehäuse–Alarmschalter, werkzeugloser Zugang zum Gehäuse
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
RoHS, Energy–Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified, Energy–Related Products (ErP) Lot 7, TUV Rheinland Low Noise Certification, MIL–STD–810H
Hersteller–Vertriebsprogramm
Lenovo TopSeller
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
135 Watt
Effizienz
90%
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Deutsch
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT–kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
ENERGY STAR–Version
8.0
Herstellergarantie
Service und Support
Basisgarantie – 1 Jahr – Vor–Ort ¦ Verlängerte Garantie – 3 Jahre – Vor–Ort ¦ Verlängerte Garantie – 1 Jahr – Vor–Ort – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Abmessungen und Gewicht
Breite
17,9 cm
Tiefe
18,29 cm
Höhe
3,65 cm
Gewicht
1,25 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
49 cm
Transporttiefe
25 cm
Transporthöhe
13 cm
Transportgewicht
3,2 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80%

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 597,09*
€ 649,12*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 608,26*
€ 658,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 633,73*
€ 686,28*
Frei Haus
ab € 635,81*
€ 691,11*
Lager 7405
62
€ 1,00*
ab € 676,61*
€ 735,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,12*
€ 874,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,29*
€ 871,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,33*
€ 865,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,89*
€ 848,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,61*
€ 805,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,79*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,75*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 100,21*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,50*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,56*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,06*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,51*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,16*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,53*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 228,75*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 76,00*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,39*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 126,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.