Corsair PSU RM650 650W 80 PLUS GOLD Certified Fully Modular Power Supply
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: CORSAIR RM Series RM650 - Netzteil - 650 Watt Gerätetyp: Netzteil - intern Spezifikationseinhaltung: ATX12V 2.53 / EPS12V 80-PLUS-Zertifizierung: 80 PLUS Gold Lokalisierung: Europa Eingangsspannung: Wechselstrom 100-240 V Ausgangsspannung: +3.3, +5, +12 V Leistungskapazität: 650 Watt Ausgangsstrom: +3.3V - 20 A ¦ +5V - 20 A ¦ +12V - 54 A ¦ -12V - 0.3 A ¦ +5VSB - 3 A Ausgabeanschlussstellen: 1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig ¦ 2 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich ¦ 7 x 15-Pin-SATA-Stromstecker ¦ 4 x 2 x 8-poliger PCI Express Stecker mit abnehmbarem 2-poligen Bereich ¦ 4 x interne Stromversorgung, 4-polig Modulare Kabelverwaltung: Ja Kühlsystem: 120-mm-Lüfter Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 15 cm x 14 cm x 8,6 cm
Corsair PSU RM650 650W 80 PLUS GOLD Certified Fully Modular Power Supply
Produktbeschreibung:
Energie Gesamtleistung 650 W AC Eingangsspannung
100 – 240 V AC Eingangsfrequenz 47 – 63 Hz Kombinierter
Strom (+3.3V) 110 W Kombinierter Strom (+12V)
650 W Kombinierter Strom (+5V) 110 W Kombinierter
Strom (–12V) 3,6 W Kombinierter Strom (+5Vsb) 15 W Max.
Ausgangsstrom (+3.3V) 20 A Max. Ausgangsstrom
(+12V) 54 A Max Ausgangsstrom (+5V) 20 A Max.
Ausgangsstrom (–12V) 0,3 A Max. Ausgangsstrom
(+5Vsb) 3 A Effizienz 90 % Leistungen Zweck PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor ATX 80
Plus Zertifizierung 80 PLUS Gold ATX–Version 2.53
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
7405–100000 h Anschlüsse und Schnittstellen Motherboard
Anschlussstecker 24–pin ATX Stromkabellänge Motherboard
61 cm Anzahl SATA Stromstecker 7 Anzahl der PATA
power Verbindungen 4 SATA–Netzkabellänge 100,500
mm EPS–Stromanschluss (4+4–polig) Ja Anzahl PCI
Express Stromstecker 6+2pin 2 CPU Stecker (4+4
pin) Ja Kabeltyp Fully–Modular Design Produktfarbe
Schwarz Kühlung Aktiv Lüfterdurchmesser 12 cm
Anzahl Lüfter 1 Lüfter Ein–/Ausschalter Ja Gewicht
und Abmessungen Breite 150 mm Tiefe 140 mm Höhe
86 mm Gewicht 2,26 kg
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil – intern
Spezifikationseinhaltung
ATX12V 2.53 / EPS12V
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100–240 V
Nötige Frequenz
47 – 63 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Stromversorgung: ATX, 24–polig ¦ 2 x Strom 8–poliges EPS12V mit abnehmbarem 4–poligem ATX12V–Bereich ¦ 7 x 15–Pin–SATA–Stromstecker ¦ 4 x 2 x 8–poliger PCI Express Stecker mit abnehmbarem 2–poligen Bereich ¦ 4 x interne Stromversorgung, 4–polig
Ausgangsspannung
+3.3, +5, +12 V
Leistungskapazität
650 Watt
Ausgangsstrom
+3.3V – 20 A ¦ +5V – 20 A ¦ +12V – 54 A ¦ –12V – 0.3 A ¦ +5VSB – 3 A
Modulare Kabelverwaltung
Ja
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Gold
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
AC–Netzkabel ¦ Kabel, Strom 24–Pin ATX modular 61 cm ¦ 8–poliges EPS12V–Stromkabel mit abnehmbarem 4–poligem ATX12V–Modulkabel 60 cm ¦ 2 x modulares 2 x 8–Pin PCI–Express–Netzkabel mit abnehmbarem 2–Pin–Bereich 75 cm ¦ 3 x 15–poliges SATA–Stromkabel 70 cm ¦ 4 x 15–poliges SATA–Stromkabel 80 cm ¦ 4 x 4–poliges internes Stromkabel 75 m
Besonderheiten
Gleichstrom–Gleichstrom–Technologie, Zero RPM–Lüftermodus, Rifle–Lager–Lüfter, voll–modular, LLC–Resonanzwandler–Technologie
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 7 Jahre
Abmessungen und Gewicht