Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks ExtremeSwitching Switch mit MACsec L3 managed 48 x 10/25 Gigabit SFP28 + 8 x 100 QSFP28 an Rack montierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Extreme Networks ExtremeSwitching Switch mit MACsec L3 managed 48 x 10/25 Gigabit SFP28 + 8 x 100 QSFP28 an Rack montierbar
Extreme Networks ExtremeSwitching Switch mit MACsec L3 managed 48 x 10/25 Gigabit SFP28 + 8 x 100 QSFP28 an Rack montierbar
Artikel-Nr.:
     7405B-999769993
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     7520-48YE-8CE
EAN/GTIN:
     0644728058211
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch

Extreme Networks ExtremeSwitching Switch mit MACsec L3 managed 48 x 10/25 Gigabit SFP28 + 8 x 100 QSFP28 an Rack montierbar

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Extreme Networks ExtremeSwitching 7520-48YE-8CE - Switch - mit MACsec - 48 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: 25 Gigabit Ethernet Ports: 48 x 10/25 Gigabit SFP28 + 8 x 100 Gigabit QSFP28 Leistung: Zeilenrate: 4 Tbit/s ¦ Switching-Kapazität: 2 Tbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 1000 Mpps ¦ Durchschnittliche Latenz: 800 ns Kapazität: Gepackte Puffergröße: 32 MB Remoteverwaltungsprotokoll: HTTP, HTTPS, CLI Leistungsmerkmale: MACsec-Unterstützung, Kabel-Schnellweiterleitung, Zero-touch provisioning (ZTP), nichtblockierende Architektur Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, IEEE 802.3by Redundante Stromversorgung: Optional Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 53,95 cm x 4,3 cm Gewicht: 7,58 kg

Extreme Networks ExtremeSwitching Switch mit MACsec L3 managed 48 x 10/25 Gigabit SFP28 + 8 x 100 QSFP28 an Rack montierbar

Produktbeschreibung:

Die Extreme 7520 sind zweckbestimmte Switches, die für Hochleistungsaggregations– und Core–Anwendungen entwickelt wurden. Als universelle Hardwareplattform bietet der 7520 eine sichere End–to–End–Netzwerksegmentierung sowie erweiterte Richtlinienfunktionen. Dies macht den 7520 zu einer einzigartig flexiblen Plattform, die in einer Vielzahl von Aggregations– und Core–Umgebungen eingesetzt werden kann.
Mit der Extreme 7520 Netzwerk–Hardwareplattform können Unternehmen Netzwerke entwerfen, die eine Vielzahl von Anwendungen und Ost–West–Verkehrsmustern unterstützen. Mit ihrer hochdichten Scale–Out–Architektur, der führenden Energieeffizienz und den Optionen für die Luftzirkulation bietet die 7520–Plattform eine kosteneffiziente Lösung, die den Stromverbrauch, die Kühlung und den Platzbedarf im Geräteraum optimiert – ganz gleich, wo sich Ihr Netzwerkbetriebszentrum befindet.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 48 Anschlüsse – L3 – managed – stapelbar
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
25 Gigabit Ethernet
Ports
48 x 10/25 Gigabit SFP28 + 8 x 100 Gigabit QSFP28
Leistung
Zeilenrate: 4 Tbit/s ¦ Switching–Kapazität: 2 Tbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 1000 Mpps ¦ Durchschnittliche Latenz: 800 ns
Kapazität
Gepackte Puffergröße: 32 MB
Max. Einheiten pro Stack
8
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP, HTTPS, CLI
Leistungsmerkmale
MACsec–Unterstützung, Kabel–Schnellweiterleitung, Zero–touch provisioning (ZTP), nichtblockierende Architektur
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, IEEE 802.3by
RAM
16 GB DDR4 SDRAM
Integrierte Peripheriegeräte
128 GB SSD
Statusanzeiger
System
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 10/25Gbit LAN SFP28 mit MACsec ¦ 8 x 100Gbit LAN QSFP28 mit MACsec ¦ 1 x seriell (Konsole) RJ–45 ¦ 1 x Verwaltung (Gigabit–LAN) RJ–45 ¦ 1 x USB Type A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil – Hot–Plug
Installierte Anzahl
0
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Produktzertifizierungen
BSMI, IEC 61000–4–2, IEC 61000–4–3, IEC 61000–4–4, IEC 61000–4–5, IEC 61000–4–6, EN55024, CB, AS/NZS 60950–1, EN 61000–4–4, EN 61000–4–2, EN 61000–4–3, CCC, ICES–003 Klasse A, EN 61000–4–5, UL 60950–1, KCC, ANATEL, REACH, CDRH, EN 60950–1 Second Edition, VCCI Class A, EAC, RoHS 2011/65/EU, EN 61000–3–3:2013, WEEE 2012/19/EU, EMC 2014/30/EU, EN 61000–3–2:2014, LVD 2014/35/EU, CAN/CSA C22.2 No. 60950–1 Second Edition, EN 300 386, EN 62368–1, IEC/EN 61000–4–11, EN 55032 Class A, NRCS, ASTM D3580, ACMA RCM, CISPR 32 Class A, EN 60825–1 Class 1, China RoHS SJ/T 11363–2006, RoHS CNS 15663, EN/ETSI 300 019–2–1 v2.1.2 – Class 1.2, EN/ETSI 300 019–2–2 v2.1.2 – Class 2.3, EN/ETSI 300 019–2–3 v2.1.2 – Class 3.1e, FCC CFR21 Part 1040.10, AS/NZS CISPR 32, Mexico NOM, EN/ETSI 300 753 (1997–10), UL/CUL 62368–1, CISPR 24 Class A, FCC CFR 47 Part 15 Class A
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Base Software License
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
53,95 cm
Höhe
4,3 cm
Gewicht
7,58 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 95% RH (non–condensing)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 95% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 22.035,32*
€ 22.271,85*
Lager 7405
16
€ 1,00*
ab € 24.084,78*
€ 24.310,27*
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 26.082,17*
€ 26.296,18*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24.310,27*
€ 28.929,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24.224,36*
€ 28.826,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.084,78*
€ 28.660,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.