Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax Gigabit PoE switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edimax Gigabit PoE switch
Edimax Gigabit PoE switch
Artikel-Nr.:
     7405B-999785870
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     IGS-5218PLC
EAN/GTIN:
     4717964704962
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch

Edimax Gigabit PoE switch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Edimax Pro IGS-5218PLC - Switch - Industrie, Überwachung, VLAN, PoE+, Web, Smart - 18 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 18 Anschlüsse - Smart Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Combo Gigabit SFP/RJ-45 Power Over Ethernet (PoE): PoE+ Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 3, HTTP Leistungsmerkmale: VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, IPv6-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP-Server, duale Firmware-Images, Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), protokollbasierter VLAN-Support, 6 kV Überspannungsschutz, Voice VLAN, MAC based VLAN, Anschluss-basiertes VLAN, Anschluss-Bündelung Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44,1 cm x 19,6 cm x 4,4 cm Gewicht: 3,03 kg

Edimax Gigabit PoE switch

Produktbeschreibung:

Der Edimax Pro IGS–5218PLC ist ein vielseitiger und robuster Switch, der die Anforderungen von Industrie–, Überwachungs– und komplexen Netzwerkumgebungen erfüllt. Mit seinen 18 Gigabit–Ethernet–Ports, darunter 16 PoE+–Ports, ist dieser Switch ideal für die Stromversorgung von Geräten mit hohem Bedarf und ermöglicht gleichzeitig eine Hochgeschwindigkeits–Datenübertragung. Sein robustes Design gewährleistet den Betrieb in einem breiten Temperatur– und Feuchtigkeitsbereich und eignet sich somit für verschiedene Umgebungen. Der Switch verfügt über fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie ACL–Unterstützung (Access Control List) und DHCP–Snooping, damit Ihr Netzwerk vor unbefugtem Zugriff und Bedrohungen geschützt bleibt. Darüber hinaus ermöglichen seine intelligenten Verwaltungsfunktionen, einschließlich VLAN–Unterstützung und Quality of Service (QoS), eine effiziente Priorisierung des Datenverkehrs und Netzwerksegmentierung, wodurch die Gesamtleistung des Netzwerks verbessert wird. Ob für industrielle Anwendungen oder fortschrittliche Überwachungssysteme, der Edimax Pro IGS–5218PLC bietet die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Verwaltbarkeit, die zur Unterstützung komplexer Netzwerkarchitekturen erforderlich sind.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 18 Anschlüsse – Smart
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Combo Gigabit SFP/RJ–45
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 3, HTTP
Leistungsmerkmale
VLAN–Unterstützung, IGMP Snooping, Port–Spiegelung, Store–and–Forward, IPv6–Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)–Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)–Unterstützung, DHCP–Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP–Server, duale Firmware–Images, Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), protokollbasierter VLAN–Support, 6 kV Überspannungsschutz, Voice VLAN, MAC based VLAN, Anschluss–basiertes VLAN, Anschluss–Bündelung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 1000Base–T RJ–45 ¦ 2 x RJ–45/SFP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, RoHS
Maße und Gewicht
Breite
44,1 cm
Tiefe
19,6 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
3,03 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: poe switch ieee 802.3at, sfp switch, edimax poe switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 475,31*
€ 532,59*
€ 4,70*
ab € 487,72*
€ 548,23*
Frei Haus
ab € 498,08*
€ 588,25*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 524,45*
€ 588,26*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,26*
€ 700,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,66*
€ 694,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,07*
€ 676,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,71*
€ 666,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,45*
€ 624,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.