Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell OptiPlex 7010 Micro Core i5 12500T / 2 GHz RAM 16 GB SSD 512 NVMe Class 25 UHD Graphics 770 GigE 802.11ax Wi-Fi 6E WLAN: Bluetooth 802.11a/b/g/n/ac/ax Win 11 Pro Monitor: k...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell OptiPlex 7010 Micro Core i5 12500T / 2 GHz RAM 16 GB SSD 512 NVMe Class 25 UHD Graphics 770 GigE 802.11ax Wi-Fi 6E WLAN: Bluetooth 802.11a/b/g/n/ac/ax Win 11 Pro Monitor: k...
Dell OptiPlex 7010 Micro Core i5 12500T / 2 GHz RAM 16 GB SSD 512 NVMe Class 25 UHD Graphics 770 GigE 802.11ax Wi-Fi 6E WLAN: Bluetooth 802.11a/b/g/n/ac/ax Win 11 Pro Monitor: k...
Artikel-Nr.:
     7405B-999788812
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     YPYR4
EAN/GTIN:
     5397184850718
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung

Dell OptiPlex 7010 Micro Core i5 12500T / 2 GHz RAM 16 GB SSD 512 NVMe Class 25 UHD Graphics 770 GigE 802.11ax Wi-Fi 6E WLAN: Bluetooth 802.11a/b/g/n/ac/ax Win 11 Pro Monitor: keiner Schwarz BTS mit 1 Jahr Vor-Ort-Basisgarantie AT DE 2 Jahre

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell OptiPlex 7010 - Micro - Core i5 12500T 2 GHz - 16 GB - SSD 512 GB Typ: Personal-Computer - Micro AI Ready Services im Bundle: 1 Jahr Vor-Ort-Basisgarantie (AT, DE - 2 Jahre) Prozessor: Intel Core i5 (12. Gen.) 12500T / 2 GHz (, bis zu 4,4 GHz, (6 Kerne) Cache-Speicher: 18 MB Cache pro Prozessor: 18 MB RAM: 16 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA Festplatte: SSD 512 GB - PCI Express - M.2 2230 - NVM Express (NVMe), Class 25 Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA) Netzwerk: 1GbE, Bluetooth, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6E Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Software inbegriffen: Intel Rapid Storage Technology, Dell Additional Softwares, Activate your Microsoft 365 for a 30 day trial Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 3,6 cm x 17,8 cm x 18,2 cm Gewicht: 1,09 kg Preistyp: Build To Stock (BTS) Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold CO2-Fußabdruck: 91 Kohlendioxidemissionen in kg

Dell OptiPlex 7010 Micro Core i5 12500T / 2 GHz RAM 16 GB SSD 512 NVMe Class 25 UHD Graphics 770 GigE 802.11ax Wi–Fi 6E WLAN: Bluetooth 802.11a/b/g/n/ac/ax Win 11 Pro Monitor: keiner Schwarz BTS mit 1 Jahr Vor–Ort–Basisgarantie AT DE 2 Jahre

Produktbeschreibung:

Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit–LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 3200 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4–SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Gewicht: 1,09 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 90 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: OptiPlex 7010 · On–Board Grafikadapter: Ja · On–Board Grafikadapter (GPU–Hersteller): Intel · On–Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics 770 · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 182 mm · Produktabmessung, Tiefe: 178 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5–12500T · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 18 MB · Prozessor / Generation: 12. Gen. (Alder Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i5–12500T · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2,0 GHz · Prozessor Turbo–Taktfrequenz (max.): 4,4 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): RJ45,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB 2.0,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),DisplayPort,HDMI®,Wi–Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Software im Lieferumfang: Microsoft Office (30 Tage Testversion) · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ

Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal–Computer
Services im Bundle
1 Jahr Vor–Ort–Basisgarantie (AT, DE – 2 Jahre)
Formfaktor des Produktes
Micro
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 12500T
Taktfrequenz
2 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,4 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Chipsatz
Intel Q670
Cache–Speicher
Installierte Größe
18 MB
Cache pro Prozessor
18 MB
RAM
Installierte Anzahl
16 GB / 64 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale
1 x 16 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2230
Kapazität
1 x 512 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express
Merkmale
NVM Express (NVMe), Class 25
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Mit Lautsprechern
1
Eingabegerät
Typ
Maus (nur in ausgewählten Märkten), Tastatur (nur in ausgewählten Märkten)
Tastatur
Tastaturname
Dell KB216 Multimedia Keyboard
Maus
Mausname
Dell MS116 USB Optical Mouse
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 2230
Ethernet–Controller
Intel I219–LM
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6E AX 211
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E)
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card – 2230/2280 (für SSD) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card – 2230 (für WLAN–Modul)
Schnittstellen
1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 2 x USB 2.0 (2 hinten) (einer unterstützt SmartPower On) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x DisplayPort 1.4a ¦ 1 x HDMI
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel, Gehäuse–Alarmschalter
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Preistyp
Build To Stock (BTS)
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
90 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Niederländisch / Englisch / Französisch / Deutsch/ Italienisch
Software
Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office–Lizenz), Dell Additional Softwares
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT–kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2–Fußabdruck
250 Kohlendioxidemissionen in kg
Abmessungen und Gewicht
Breite
3,6 cm
Tiefe
17,8 cm
Höhe
18,2 cm
Gewicht
1,09 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80% (nicht kondensierend)

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 501,11*
€ 554,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 504,21*
€ 555,80*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,32*
€ 558,90*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 510,04*
€ 561,37*
Lager 7405
13
€ 1,00*
ab € 528,67*
€ 583,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,86*
€ 694,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,10*
€ 686,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,29*
€ 676,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,86*
€ 667,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,67*
€ 629,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 10,98*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 22,26*
Zubehör
Dell
AA937597
ab € 73,43*
Zubehör
Dell
AB120716
ab € 142,64*
Zubehör
Dell
AB371022
ab € 82,43*
Zubehör
Dell
AB371023
ab € 43,18*
Zubehör
Dell
AB821357
ab € 162,91*
Zubehör
Dell
AC037408
ab € 91,94*
Zubehör
Dell
AC037409
ab € 156,03*
Zubehör
Dell
AC037410
ab € 261,33*
Zubehör
Dell
AC280177
ab € 43,09*
Zubehör
Dell
AC280178
ab € 66,11*
Zubehör
Dell
AC280179
ab € 109,50*
Zubehör
Dell
AC774046
ab € 154,10*
Zubehör
Dell
AC774047
ab € 47,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.