Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RNUC13ANHI300000I Barebone Intel Core i3-1315U Kit L6 No Cord


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS RNUC13ANHI300000I Barebone Intel Core i3-1315U Kit L6 No Cord
ASUS RNUC13ANHI300000I Barebone Intel Core i3-1315U Kit L6 No Cord
Artikel-Nr.:
     7405B-999788968
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AR00C1-M00010
EAN/GTIN:
     4711387502631
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asus barebone
barebone

ASUS RNUC13ANHI300000I Barebone Intel Core i3-1315U Kit L6 No Cord

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS NUC 13 Pro Tall Kit RNUC13ANHI300000I - Mini-PC - Core i3 i3-1315U 1,2 GHz - 0 GB - keine HDD Typ: PC-Barebone - Mini-PC Prozessor: 1 x Intel Core i3 (13th Gen) i3-1315U / 1,2 GHz (, bis zu 4,5 GHz, (6 Kerne) Wichtigste Prozessormerkmale: Intel Smart Cache Cache-Speicher: 10 MB Cache pro Prozessor: 10 MB RAM: 0 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5GbE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 11,7 cm x 11,2 cm x 5,4 cm Gewicht: 750 g

ASUS RNUC13ANHI7405–300000I Barebone Intel Core i3–1315U Kit L6 No Cord

Produktbeschreibung:

Das ASUS NUC 13 Pro Tall Kit ist ein Beweis für die Leistung moderner Computer in einem kompakten Paket. Dieser Mini–PC wurde für Benutzer entwickelt, die Leistung ohne viel Platz benötigen. Er hat einen extrem kleinen Formfaktor, der sich nahtlos in jeden Arbeitsbereich einfügt. Das Herzstück, ein Intel Core i3–Prozessor, bietet die nötige Leistung für Arbeit und Spiel, unterstützt von fortschrittlichen Anschlussmöglichkeiten wie USB 3.2 Gen 2, Thunderbolt 4 und zwei HDMI–Anschlüssen. Die Vernetzung ist dank Bluetooth 5.3 und Wi–Fi 6E–Technologien ein Kinderspiel und sorgt für schnelle und zuverlässige Verbindungen. Trotz seiner geringen Größe ist das ASUS NUC 13 Pro Tall Kit für Erweiterungen ausgelegt und bietet M.2–Steckplätze für SSDs und einen 2,5–Zoll–Schacht für zusätzlichen Speicher. Egal, ob Sie als professioneller Anwender eine leistungsstarke und dennoch kompakte Desktop–Lösung suchen oder als Heimanwender einen vielseitigen PC, das ASUS NUC 13 Pro Tall Kit überzeugt in jeder Hinsicht.

Technische Details:

Allgemein
Typ
PC–Barebone – AI Ready
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i3 (13th Gen) i3–1315U
Taktfrequenz
1,2 GHz (P–Kern) / 0,9 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,5 GHz (P–Kern) / 3,3 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
6 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
Cache–Speicher
Installierte Größe
10 MB
Cache pro Prozessor
10 MB
RAM
Installierte Anzahl
0 GB (installiert) / 64 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher–Controller
Typ
SATA
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
HDMI
Netzwerk
Ethernet–Controller
Intel I226–V
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6E AX 211
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E), Bluetooth 5.3
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2280 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2242
Schnittstellen
3 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x Thunderbolt 4 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon ¦ 2 x HDMI ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
120 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Abmessungen und Gewicht
Breite
11,7 cm
Tiefe
11,2 cm
Höhe
5,4 cm
Gewicht
750 g

Weitere Suchbegriffe: PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 293,79*
€ 329,98*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 300,07*
€ 334,90*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 304,92*
€ 341,93*
31 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 306,04*
€ 342,13*
Lager 7405
35
€ 1,00*
ab € 316,29*
€ 353,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,83*
€ 421,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,30*
€ 416,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,83*
€ 405,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,96*
€ 402,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,29*
€ 376,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.