Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Toughbook 14" Notebook Core i5 35,56 cm 512 GB 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic Toughbook 14" Notebook Core i5 35,56 cm 512 GB 16
Panasonic Toughbook 14" Notebook Core i5 35,56 cm 512 GB 16
Artikel-Nr.:
     7405B-999792168
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-55GZ00TB4
EAN/GTIN:
     5025232970346
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations

Panasonic Toughbook 14" Notebook Core i5 35,56 cm 512 GB 16

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Panasonic Toughbook 55 - 35,6 cm (14") - Core i5 1345U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch Produkttyp: Notebook - robust Betriebssystem: Win 11 Pro Prozessor: Intel Core i5 (13th Gen) - 1345U bis zu 4,7 GHz / 12 MB Cache Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 Speicherkapazität: 512 GB SSD - TCG Opal Encryption, NVMe Bildschirm: 35,6 cm (14") 1366 x 768 / HD Grafik: Intel Iris Xe Grafikkarte Tastatur: Deutsch Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet Batterie: Bis zu 10 Stunden Mit Dock kompatibel: Ja Sicherheit: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 34,5 cm x 27,2 cm x 3,28 cm Gewicht: 2,08 kg

Panasonic Toughbook 14" Notebook Core i5 35,56 cm 512 GB 16

Produktbeschreibung:

Allgemeines Produktlinie Panasonic Toughbook Modellbezeichnung
TOUGHBOOK 55 Typ Notebook Betriebssystem Windows
11 Professional Festplatte Festplatten–Art Solid
State Disk Festplatte 512 GB Festplattentyp NVMe
Speicher Hauptspeicher 16 GB Prozessor CPU Core
i5 CPU–Typ Mobile CPU CPU Taktfrequenz 1,6 GHz
Anzeige Bildschirmdiagonale (cm) 35,6 cm Bilddiagonale
(Zoll) 14 " Auflösung nativ 1366 * 768 Auflösung
HD (1366x768) Schnittstellen/Konnektivität Konnektivität
HDMI Universelle Schnittstellen Bluetooth;
USB 3.0; USB Typ C Integrierte Netzwerkanbindung Ethernet;
WLAN Technische Daten Tastaturlayout QWERTZ Lokalisierung Deutschland

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook – robust
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 1345U
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,7 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Cache
12 MB
Funktionen
Hyper–Threading–Technologie, Intel vPro Technology, Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost)
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB
Max. unterstützter RAM–Speicher
64 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD – TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35,6 cm (14")
Auflösung
1366 x 768 (HD)
Breitbild
Ja
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Max. unterstützte Monitore
4 externe(r) Monitor(e)
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal–Speicher)
Kamera
Ja
Auflösung
2 Megapixel (vorne)
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR–Kamera, Windows Hello
Ton
Lautsprecher, 2 Mikrofone
Kompatibilität
Maxx Audio
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E), Bluetooth 5.3
Bluetooth–Klasse
Klasse 1
Drahtlos–Controller
Intel Wi–Fi 6E AX 211
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Batterie
Technologie
Lithium–Ionen
Installierte Anzahl
1
Kapazität
6500 mAh
Betriebszeit
Bis zu 10 Stunden
AC–Adapter
Eingang
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Ausgang
15.6 V, 7.05 A
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
Dock ¦ 2 x USB 3.2 ¦ Thunderbolt 4 ¦ HDMI ¦ Kopfhörerausgang ¦ LAN (RJ–45)
Speicherkartenleser
Ja (microSD, microSDHC, microSDXC)
Verschiedenes
Gehäusematerial
Magnesiumlegierung
Mit Dock kompatibel
Ja
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest, spritzwasserbeständig, fallsicher
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungstuch, Stromadapter
Kennzeichnung
ACPI, IP5X, IPX3, IEC 60529, MIL–STD–810H
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
34,5 cm x 27,2 cm x 3,28 cm
Gewicht
2,08 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–29 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.850,63*
€ 1.988,21*
Lager 7405
16
€ 1,00*
ab € 1.911,41*
€ 2.061,24*
Frei Haus
ab € 1.961,26*
€ 2.122,72*
4 Tage
17
€ 7,90*
ab € 1.999,62*
€ 2.217,35*
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 2.003,54*
€ 2.225,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.061,24*
€ 2.452,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.050,49*
€ 2.440,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.986,35*
€ 2.363,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.946,47*
€ 2.316,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.911,41*
€ 2.274,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2216
ab € 313,06*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2232
ab € 617,96*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 75,03*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 75,82*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2G
ab € 76,02*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 176,87*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB541AU
ab € 374,39*
Zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,79*
Zubehör
Panasonic
CF-VPF29U
ab € 64,81*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ1908
ab € 182,56*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2008
ab € 158,81*
Zubehör
Panasonic
FZ-VBD551U
ab € 276,99*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN551U
ab € 186,15*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN552U
ab € 190,34*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN553U
ab € 184,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.