Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks Netzwerkgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Extreme Networks Netzwerkgeräte
Extreme Networks Netzwerkgeräte
Artikel-Nr.:
     7405B-999792720
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     4120-24MW-4Y
EAN/GTIN:
     0644728059744
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port

Extreme Networks Netzwerkgeräte

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Extreme Networks 4000 series 4120-24MW-4Y - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: 2.5 Gigabit Ethernet Ports: 24 x 10/100/1000/2.5G (PoE+) + 4 x 1/10/25 Gigabit SFP28 + 2 x 100 Gigabit QSFP28 Power Over Ethernet (PoE): PoE PoE-Budget: 680 W Leistung: Aggregatbandbreite: 720 Gbit/s
    Bildrate: 535.7 Mpps Kapazität: ARP-Tisch (IPv4): 400
    IPv4-Routen: 64
    IP Multicast-Einträge: 150
    IPv6-Nachbartabelleneinträge: 200
    IPv6-Routen: 32
    ACL-Zugänge (Eingang): 1024
    ACL-Zugänge (Ausgang): 256
    Max. Anzahl an VLANs: 4094
    Richtlinienprofile: 63
    Individuelle Permission/Deny-Regeln pro Switch (ACL): 440
    Individuelle Permission/Deny-Regeln pro Switch (traditionell): 184 Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3, Policy-Based Routing (PBR), MLDv2, MLD Remoteverwaltungsprotokoll: DHCP Leistungsmerkmale: sFlow, Jumbo-Frames-Support, MAC- und IP-basierter ACL-Support, PVST+ Produktzertifizierungen: IEEE 802.1D, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP) Stromversorgung: Wechselstrom 200-240 V Redundante Stromversorgung: Optional Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44,1 cm x 4,4 cm Gewicht: 5,42 kg

Extreme Networks Netzwerkgeräte

Produktbeschreibung:

Der Extreme Networks 4120–24MW–4Y ist ein Hochleistungs–Switch, der die Anforderungen moderner Unternehmensnetzwerke erfüllt. Mit 24 10/100/1000/2.5G (PoE+) Ports, 4 1/10/25 Gigabit SFP28 und 2 100 Gigabit QSFP28 Ports bietet er die nötige Flexibilität und Skalierbarkeit für komplexe Netzwerkarchitekturen. Mit einer Gesamtbandbreite von 720 Gbit/s und einer Frame–Rate von 535,7 Mpps sorgt er für eine reibungslose Datenübertragung und eine effiziente Handhabung von hohem Datenverkehr und ist damit eine geeignete Lösung für Unternehmen, die eine robuste Netzwerkleistung benötigen.
Ausgestattet mit fortschrittlichen Layer–3–Switching–Fähigkeiten und der Unterstützung mehrerer Routing–Protokolle bietet der Extreme Networks 4120–24MW–4Y eine umfassende Kontrolle über den Netzwerkverkehr und erhöht so die Sicherheit und betriebliche Effizienz. Sein PoE–Budget von 680 W ermöglicht den einfachen Einsatz von PoE–Geräten und vereinfacht die Installation von VoIP–Telefonen, Wireless Access Points und Überwachungskameras, ohne dass zusätzliche Netzteile benötigt werden. Dieser Switch ist für den Betrieb unter einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen ausgelegt und entspricht einer Reihe internationaler Standards. Er ist eine langlebige, zuverlässige Wahl für jedes Unternehmensnetzwerk.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 24 Anschlüsse – L3 – managed
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Untertyp
2.5 Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/100/1000/2.5G (PoE+) + 4 x 1/10/25 Gigabit SFP28 + 2 x 100 Gigabit QSFP28
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
PoE–Budget
680 W
Leistung
Aggregatbandbreite: 720 Gbit/s ¦ Bildrate: 535.7 Mpps
Kapazität
ARP–Tisch (IPv4): 400 ¦ IPv4–Routen: 64 ¦ IP Multicast–Einträge: 150 ¦ IPv6–Nachbartabelleneinträge: 200 ¦ IPv6–Routen: 32 ¦ ACL–Zugänge (Eingang): 1024 ¦ ACL–Zugänge (Ausgang): 256 ¦ Max. Anzahl an VLANs: 4094 ¦ Richtlinienprofile: 63 ¦ Individuelle Permission/Deny–Regeln pro Switch (ACL): 440 ¦ Individuelle Permission/Deny–Regeln pro Switch (traditionell): 184
Größe der MAC–Adresstabelle
16.000 Einträge
Max. Einheiten pro Stack
8
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, Policy–Based Routing (PBR), MLDv2, MLD
Remoteverwaltungsprotokoll
DHCP
Leistungsmerkmale
sFlow, Jumbo–Frames–Support, MAC– und IP–basierter ACL–Support, PVST+
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 10/100/1000/2.5G RJ–45 90 W ¦ 4 x 1/10/25 GBase–X SFP28 unbelegt ¦ 2 x 100 GBase–X QSFP28 unbelegt ¦ 1 x 10/100/1000 Base–T RJ–45 Management ¦ 1 x seriell (Konsole) RJ–45 ¦ 2 x USB Type A ¦ 1 x Konsole (micro–USB)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Gestellte Leistung
860 Watt
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 200–240 V
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
BSMI, EN 61000–3–2, IEC 61000–4–2, IEC 61000–4–3, IEC 61000–4–4, IEC 61000–4–5, IEC 61000–4–6, NOM, AS/NZS 60950–1, EN 61000–4–4, EN 61000–4–2, EN 61000–4–3, EN 61000–4–6, ICES–003 Klasse A, EN 61000–4–5, UL 60950–1, IEC 60950–1, KCC, ANATEL, EN 60825–1, CQC, VCCI Class A, EAC, RoHS 2011/65/EU, FDA 21CFR1040.10, WEEE 2012/19/EU, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, EN 300 386, EN 62368–1, IEC 62368–1, IEC/EN 61000–4–11, EN 55032 Class A, CISPR 32, NRCS, EN/ETSI 300 019–2–1 v2.1.2, ASTM D3580, ACMA RCM, IEEE 802.3at, EN 55035, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, EN/ETSI 300 019–2–3 v2.1.2 – Class 3.1e, Directive 1907/2006/EU, TEC, EN/ETSI 300 753 (1997–10), China RoHS II (GB/T 26572–2011), UL/CUL 62368–1, IEEE 802.3bm, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3by, EN61000–3–3, FCC CFR 47 Part 15 Class A, CAN/CSA C22.2 No. 60950–1 Second Edition 2014, IEEE 802.3bj, Taiwan RoHS CNS 15663 (2013.7)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Base Software License
Maße und Gewicht
Tiefe
44,1 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
5,42 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 95% RH (non–condensing)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 95% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 5.420,60*
€ 5.461,51*
Frei Haus
ab € 5.426,91*
€ 5.469,79*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.461,51*
€ 6.499,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.453,55*
€ 6.489,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.431,09*
€ 6.463,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.420,60*
€ 6.450,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.