Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell OptiPlex 3000 Thin Client DTS 1 x Celeron N5105 / 2 GHz RAM 8 GB Flash eMMC 64 UHD Graphics 1GbE 802.11ax Wi-Fi 6E WLAN: Bluetooth 802.11a/b/g/n/ac/ax ThinOS Monitor: keine...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell OptiPlex 3000 Thin Client DTS 1 x Celeron N5105 / 2 GHz RAM 8 GB Flash eMMC 64 UHD Graphics 1GbE 802.11ax Wi-Fi 6E WLAN: Bluetooth 802.11a/b/g/n/ac/ax ThinOS Monitor: keine...
Dell OptiPlex 3000 Thin Client DTS 1 x Celeron N5105 / 2 GHz RAM 8 GB Flash eMMC 64 UHD Graphics 1GbE 802.11ax Wi-Fi 6E WLAN: Bluetooth 802.11a/b/g/n/ac/ax ThinOS Monitor: keine...
Artikel-Nr.:
     7405B-999824451
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     TNGGM
EAN/GTIN:
     5397184899403
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Dell OptiPlex 3000 Thin Client DTS 1 x Celeron N5105 / 2 GHz RAM 8 GB Flash eMMC 64 UHD Graphics 1GbE 802.11ax Wi-Fi 6E WLAN: Bluetooth 802.11a/b/g/n/ac/ax ThinOS Monitor: keiner BTP mit 3 Jahre ProSupport Vor-Ort-Service am nächsten Werktag nach Ferndiag

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell OptiPlex 3000 Thin Client - DTS - Celeron N5105 2 GHz - 8 GB - Flash 64 GB Typ: Thin Client - DTS AI Ready Services im Bundle: 3 Jahre Dell ProSupport Prozessor: 1 x Intel Celeron N5105 / 2 GHz (, bis zu 2,9 GHz, (Quad-Core) Wichtigste Prozessormerkmale: 4 Threads Cache-Speicher: 4 MB Cache pro Prozessor: 4 MB RAM: 8 GB (installiert) / 16 GB (Max) - DDR4 SDRAM Festplatte: Flash 64 GB - eMMC Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics Netzwerk: 1GbE, Bluetooth, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6E Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Dell ThinOS Farbe: Schwarz, schwarz (Maus) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 3,6 cm x 17,8 cm x 18,2 cm Gewicht: 1,104 kg Preistyp: Build To Plan (BTP) Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold CO2-Fußabdruck: 208 Kohlendioxidemissionen in kg

Dell OptiPlex 3000 Thin Client DTS 1 x Celeron N5105 / 2 GHz RAM 8 GB Flash eMMC 64 UHD Graphics 1GbE 802.11ax Wi–Fi 6E WLAN: Bluetooth 802.11a/b/g/n/ac/ax ThinOS Monitor: keiner BTP mit 3 Jahre ProSupport Vor–Ort–Service am nächsten Werktag nach Ferndiag

Produktbeschreibung:

DELL OptiPlex 3000. Prozessor–Taktfrequenz: 2 GHz,
Prozessorhersteller: Intel, Prozessorfamilie:
Intel® Celeron® N.
Speicherkapazität: 8 GB, Interner Speichertyp: DDR4–SDRAM,
Speichertaktfrequenz: 2933 MHz. Gesamtspeicherkapazität: 64 GB,
Speichermedien: eMMC. Hersteller der eingebauten GPU: Intel,
Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel® UHD Graphics.
Top WLAN–Standard: Wi–Fi 6 (802.11ax), WLAN–Standards: 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac),
Wi–Fi 6 (802.11ax), Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s

Technische Details:

Allgemein
Typ
Thin Client
Services im Bundle
3 Jahre ProSupport Vor–Ort–Service am nächsten Werktag nach Ferndiagnose mit HW–SW Support
Formfaktor des Produktes
Desktop Slimline
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Celeron N5105
Taktfrequenz
2 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
2,9 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
4 Threads
Cache–Speicher
Installierte Größe
4 MB
Cache pro Prozessor
4 MB
RAM
Installierte Anzahl
8 GB / 16 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
2933 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
2933 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash – eMMC
Kapazität
1 x 64 GB
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
DisplayPort
Audioausgang
Mit Lautsprechern
1
Eingabegerät
Typ
Maus (nur in ausgewählten Märkten)
Maus
Mausname
Dell MS116 USB Optical Mouse
Technologie
Optisch
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 2230
Ethernet–Controller
Realtek RTL8111HSD
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6E AX 210
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E)
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card – 2230
Schnittstellen
3 x USB 2.0 (Vorderseite: 1) (einer unterstützt SmartPower On) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x DisplayPort 1.4
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Vertikales Gestell
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Preistyp
Build To Plan (BTP)
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
65 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Dell ThinOS
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT–kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2–Fußabdruck
208 Kohlendioxidemissionen in kg
PAIA Version
1.3.1
Abmessungen und Gewicht
Breite
3,6 cm
Tiefe
17,8 cm
Höhe
18,2 cm
Gewicht
1,104 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80% (nicht kondensierend)

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 369,91*
€ 409,93*
Frei Haus
ab € 374,40*
€ 413,75*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 381,37*
€ 420,84*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 382,10*
€ 421,26*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 412,20*
€ 454,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,32*
€ 540,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,28*
€ 540,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,33*
€ 523,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,32*
€ 519,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,20*
€ 490,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 10,98*
Zubehör
Dell
461-10154
ab € 30,18*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 10,56*
Zubehör
Dell
DELL-4VP09
ab € 22,53*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 22,26*
Zubehör
Dell
DELL-5RGKY
ab € 26,94*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 34,27*
Zubehör
Dell
AA937597
ab € 73,43*
Zubehör
Dell
AB292880
ab € 34,51*
Zubehör
Dell
AB292881
ab € 54,14*
Zubehör
Dell
AB371023
ab € 43,18*
Zubehör
Dell
DANBNBC084
ab € 14,31*
Zubehör
Dell
MS700-BK-R-EU
ab € 35,99*
Zubehör
Dell
DANAUBC087
ab € 32,34*
Zubehör
Dell
DELL-E2424HS
ab € 94,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.