Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Serverschrank 19" 07U 600x450mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Serverschrank 19" 07U 600x450mm grau
Equip Serverschrank 19" 07U 600x450mm grau
Artikel-Nr.:
     7405B-999827304
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     EPM-07-6045-G-CBAA
EAN/GTIN:
     4015867232187
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Equip Serverschrank 19" 07U 600x450mm grau

Equip Serverschrank 19" 07U 600x450mm grau

Produktbeschreibung:

7HE–Schrank, konzipiert für optimale Leistung
in jedem Raum600X450MM montierbarer NetzwerkschrankWird
vormontiert geliefert,
um eine einfache Einrichtung an Ihrem Standort
zu ermöglichenDer Schrank wird mit einer Fronttür
aus gehärtetem Glas geliefert,
die eine unübertroffene Festigkeit bietet und
gleichzeitig für klare Sicht sorgt DieSeitenteile
sind abnehmbarUnsere Pro Mount–Wandschränke sind
für die einfache und effiziente Installation von
aktiven und passiven Netzwerkkomponenten konzipiert
und zeichnen sich durch ein elegantes Kabelmanagement aus.
Aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech gefertigt,
zeichnet sich jedes Rack durch Robustheit und
Langlebigkeit aus.
Die Schränke sind in den Farben Grau (RAL 7035)
oder Schwarz (RAL 9005) pulverbeschichtet.
Die Wandmontage wurde für die Benutzer vereinfacht,
und für diejenigen, die eine freistehende Konfiguration bevorzugen,
sind individuelle Nivellierfüße oder Rollen erhältlich.
Die Tür und die Seitenwände sind so konstruiert,
dass sie leicht entfernt werden können, und die
Ausrichtung der Tür kann von rechts nach links
geändert werden.
Zur besseren Luftzirkulation ist das Dach mit
Lüftungsschlitzen versehen.
Jeder Schrank ist mit zwei vormontierten 483–mm–Profilschienen
(19") ausgestattet.
Diese Schienen sind verzinkt, mit beidseitig lesbaren
Höheneinheiten versehen und in der Tiefe verstellbar.
Der hintere Rahmen ist ebenfalls mit 483 mm (19")–Lochungen versehen.
Für ein effizientes Kabelmanagement verfügt das
Dach über eine verschiebbare Kabeleinführung mit
Gummidichtung.
Ausgestanzte Kabeleinführungen mit Kunststoffabdeckungen
befinden sich an der Rückwand und am Boden,
und der hintere Rahmen verfügt über Bürsten an
der Ober– und Unterseite.
Eine breite Palette an Zubehör, wie Fachböden,
sind erhältlich, um eine Vielzahl von betrieblichen
Anforderungen zu erfüllen.

Technische Details:

Allgemeines
Material
Stahl
Farbe
Grau
RAL Farbcode
RAL 7035
Technische Daten
Typ
Rack
Rack Höheneinheiten
7 HE
Rack–/Case Ausstattung
Rollen
Wandstärke
1,5 mm

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, netzwerkschrank ral 7035, 19 zoll schrank, equip netzwerkschrank, Server Gehäuse, Server & USV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 104,52*
€ 133,61*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 119,37*
€ 152,36*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,36*
€ 181,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,96*
€ 178,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,04*
€ 167,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.