Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Serverschrank 19" 07U 600x450mm Glastür grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Serverschrank 19" 07U 600x450mm Glastür grau
Equip Serverschrank 19" 07U 600x450mm Glastür grau
Artikel-Nr.:
     832-474360
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     EPM-07-6045-G-CBAA
EAN/GTIN:
     4015867232187
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Unsere Pro Mount-Wandschränke sind für die einfache und effiziente Installation von aktiven und passiven Netzwerkkomponenten konzipiert und zeichnen sich durch ein elegantes Kabelmanagement aus. Aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech gefertigt, zeichnet sich jedes Rack durch Robustheit und Langlebigkeit aus. Die Schränke sind in den Farben Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005) pulverbeschichtet. Die Wandmontage wurde für die Benutzer vereinfacht, und für diejenigen, die eine freistehende Konfiguration bevorzugen, sind individuelle Nivellierfüße oder Rollen erhältlich. Die Tür und die Seitenwände sind so konstruiert, dass sie leicht entfernt werden können, und die Ausrichtung der Tür kann von rechts nach links geändert werden. Zur besseren Luftzirkulation ist das Dach mit Lüftungsschlitzen versehen. Jeder Schrank ist mit zwei vormontierten 483-mm-Profilschienen (19") ausgestattet. Diese Schienen sind verzinkt, mit beidseitig lesbaren Höheneinheiten versehen und in der Tiefe verstellbar. Der hintere Rahmen ist ebenfalls mit 483 mm (19")-Lochungen versehen. Für ein effizientes Kabelmanagement verfügt das Dach über eine verschiebbare Kabeleinführung mit Gummidichtung. Ausgestanzte Kabeleinführungen mit Kunststoffabdeckungen befinden sich an der Rückwand und am Boden, und der hintere Rahmen verfügt über Bürsten an der Ober- und Unterseite. Eine breite Palette an Zubehör, wie Fachböden, sind erhältlich, um eine Vielzahl von betrieblichen Anforderungen zu erfüllen.
Weitere Informationen:
weight:
17.000 kg
height:
0.520 m
width:
0.440 m
depth:
0.640 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 104,58*
€ 134,09*
4 Tage
11
€ 1,00*
ab € 119,43*
€ 152,92*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.