| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7405B-999834028 Herst.-Nr.: 00B0B111-020 EAN/GTIN: 4711377230292 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MSI Barebone Cubi NUC 1M-020XDE i7-150U/black/16 GB/512 GB SSD ohne OS Core i7 Mobile 16.384 MB MSI Barebone Cubi NUC 1M–020XDE i7–150U/black/16 GB/512 GB SSD ohne OS Core i7 Mobile 16.384 MB Produktbeschreibung: Intel Core 7 150U – 2x 1,80 GHz P–Core, 8x 1,20 GHz E–Core (TurboBoost bis 5,40 GHz) / 16 GB DDR5 RAM / 512 GB M.2 SSD / Intel® UHD Graphics / 2x HDMI 2.1 / 1x M.2 Slot, 1x 2.5" Schacht / 1x Thunderbolt 4, 4x USB 3.2 / 2,5 GBit–LAN, WIFI6E, Bluetooth 5.2 / kein Betriebssystem vorinstalliert Technische Details: Allgemeines Festplatte Festplatten–Art Solid State Disk Schnittstellen/Konnektivität Schnittstellen Bluetooth 5; Bluetooth; Thunderbolt; USB 3.0 Technische Daten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, MSI Komplettsysteme, MSI Systeme, Mini-PC, MiniPC, Nettop, barebone msi, barebone, komplettsystem ohne betriebssystem, PC-Systeme, PC & Notebook |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 642,82* | € 677,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,93* | ab € 674,76* | € 709,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7405 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 714,71* | € 752,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 856,83* | € 898,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|