Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Cubi NUC 1MG-020XDE i7-150U/black/16GB/512GB SSD ohne OS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI Barebone Cubi NUC 1M-020XDE i7-150U/black/16 GB/512 GB SSD ohne OS Core i7 Mobile 16.384 MB
MSI Barebone Cubi NUC 1M-020XDE i7-150U/black/16 GB/512 GB SSD ohne OS Core i7 Mobile 16.384 MB
Artikel-Nr.:
     832-477385
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     00B0B111-020
EAN/GTIN:
     4711377230292
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
weight:
1.573 kg
height:
0.095 m
width:
0.210 m
depth:
0.220 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 642,82*
€ 677,25*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 674,76*
€ 709,30*
6 Tage
20
€ 1,00*
ab € 714,71*
€ 752,87*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 856,83*
€ 898,96*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,30*
€ 844,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,81*
€ 839,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,40*
€ 837,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,27*
€ 826,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,76*
€ 802,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.